Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

Filtru

DYNALON -

Suport suport

StilModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A797303-62007.875 "Suport suport, în stil Z6 11 / 16 "6 11 / 16 "€106.82
B797303-610012 5 / 16 "Suport suport, stil U10 25 / 32 "7 5 / 64 "€92.65
DYNALON -

Recipient pentru eliminarea deșeurilor

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A797303-00022.5L4 23 / 32 "4 21 / 64 "9"€441.6950
B797303-00066L14 61 / 64 "6"60 13 / 64 "€582.1140
C797303-003030L16 21 / 64 "11 "11 "€440.2110
EAGLE -

Containerul pentru deșeuri Biohazard Step

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A943BIO6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "€173.01
B945BIO10 gal.18 "22 "18 "18 "€207.04
C947BIO14 gal.21 "22 "21 "18 "€203.11
JUSTRITE -

Cutii pentru deșeuri cu risc biologic din seria SoundGard

StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A059156 gal.Alb15.875 "15.866 "€324.37
B059146 gal.Silver15.875 "15.866 "€307.24
A0593410 gal.Silver18.25 "13.937 "€382.29
A0593510 gal.Alb18.25 "13.937 "€390.63
GRAINGER -

Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A17-788€194.756
B17-789€133.626
JUSTRITE -

Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A059106 gal.Alb15.875 "15.886 "€278.81
B05910R6 gal.Roșu15.875 "15.857 "€266.47
A0593010 gal.Alb18.25 "14 "€324.82
B05930R10 gal.Roșu18.25 "13.937 "€210.33
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Cutie cu incinerator pentru pericol biologic, 16 galoane, pk 6

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F13205-0001AG6RPN€229.23
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Husă pentru obiecte ascuțite Biohazard Pk 200

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H13234-0000AG6RPP€510.71

Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

Cutiile de deșeuri periculoase biologice sunt containere speciale concepute pentru a conține și a sigila deșeurile periculoase biologice pentru eliminarea sau transportul în siguranță. Aceste cutii de gunoi sunt construite cu marcaje care identifică deșeurile infecțioase pentru a le separa de gunoiul de zi cu zi și pentru a reduce riscul de expunere accidentală. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cutii de deșeuri cu risc biologic de la mărci precum Dynalon, Vultur, Bel-Art și Justrite. Cutii de deșeuri de polietilene BioHazardous de la Vultur îndeplinesc cerințele OSHA pentru expunerea la agenți patogeni transmisi prin sânge și avertizează lucrătorii cu privire la potențialele pericole biologice. Aceste cutii sunt fabricate din polietilenă roșie de înaltă densitate (HDPE) pentru rezistență împotriva ruginii, a loviturilor și a majorității compușilor chimici. Capacul cu auto-închidere cu pârghie pentru picior asigură siguranța lucrătorului datorită contactului minim. Justrite Cutiile de deșeuri cu risc biologic au o construcție din oțel rezistentă la scurgeri, pentru a depozita rufele contaminate și alte deșeuri reglementate. Aceste cutii de deșeuri îndeplinesc standardele OSHA 29 CFR 1910.1030 pentru separarea deșeurilor infecțioase și sunt ideale pentru utilizarea în unități medicale și laboratoare de cercetare. Alegeți dintr-o gamă largă de containere pentru deșeuri cu risc biologic, disponibile la o înălțime maximă de 27 inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?