Cleme cu șuruburi

Filtru

Clemele cu șuruburi sunt dispozitive de strângere mecanice ideale pentru conectarea a două furtunuri, țevi sau alte componente pentru transportul fluidelor. Sunt utilizate în sisteme HVAC, sisteme de transport fluid și...Află mai multe

BANJO FITTINGS -

Colieră pentru furtun, oțel inoxidabil

StilModelMax. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
ATC1301.7 "1.62 "1 / 4 "€21.14
BTC1201.34 "1.2 "1"€19.87
CTC1501.75 "1.93 "1 1 / 2 "€7.62
DTC1621.87 "1.2 "1 / 4 "€7.62
ETC1812.06 "1.5 "1 / 4 "€7.62
FTC2062.4 "2.31 "2"€21.90
GTC2182.5 "2.06 "2"€7.62
HTC1932.18 "2.18 "1 1 / 2 "€20.35
ITC2242.55 "2.5 "2"€21.90
JTC2312.62 "2.24 "2"€7.62
KTC2502.81 "2.87 "2"€21.90
LTC2873.18 "3.31 "2"€21.90
MTC3123.49 "3.43 "3"€22.23
NTC3313.62 "3.12 "3"€7.62
OTC3433.75 "4.25 "3"€7.62
PTC4254.56 "4.38 "4"€24.14
QTC4384.76 "4.56 "4"€35.14
RTC4564.94 "1.3 "4"€33.24
DIXON -

Cleme cu șuruburi

StilModelPreț (ex. TVA)
ARB19€314.22
RFQ
B675€50.72
RFQ
C3€30.29
RFQ
B988€97.42
RFQ
B463€34.07
RFQ
B769€58.27
RFQ
B1275€162.14
RFQ
B525€39.64
RFQ
D418€221.35
RFQ
C11€34.28
RFQ
ERBU14€339.45
RFQ
F13MHP100-150€40.05
RFQ
G375€118.64
RFQ
G22€53.62
RFQ
G20€49.83
RFQ
G968€26.30
RFQ
HRB24€305.96
RFQ
G2€33.95
RFQ
IRBU24€318.51
RFQ
JRBU9€324.64
RFQ
B1450€265.66
RFQ
F13MHP1200€217.36
RFQ
B600€46.83
RFQ
B1700€306.39
RFQ
GRB9€348.98
RFQ
APPROVED VENDOR -

Colieră furtun 3/4 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A3LZ09€13.63
A3LZ12€12.78
A3LZ11€13.66
StilModelFurtun în interiorul Dia.CuplulPreț (ex. TVA)
A3LX791"12 picioare-lire€18.42
A3LX801"21 picioare-lire€23.35
A3LX811 / 2 "6 picioare-lire€9.93
A3LX823 / 4 "12 picioare-lire€10.55
A3LZ203 / 8 "6 picioare-lire€11.51
APPROVED VENDOR -

Colieră furtun 1/2 inch

StilModelCuplulPreț (ex. TVA)
A3LZ276 picioare-lire€11.28
A3LZ0812 picioare-lire€12.71
A3LZ0712 picioare-lire€11.28
APPROVED VENDOR -

Clemă dublu șurub

StilModelCuplulPreț (ex. TVA)
A3LZ3027 picioare-lire€16.99
B3LZ2927 picioare-lire€14.48
A3LZ2840 picioare-lire€15.25
A3LZ3140 picioare-lire€21.76
B3LZ3340 picioare-lire€17.33
A3LZ3260 picioare-lire€23.50
B3LX7760 picioare-lire€33.89
A3LZ3460 picioare-lire€23.49
APPROVED VENDOR -

Dimensiune furtun 1 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A3LZ05€26.27
A3LZ10€25.35
A3LZ06-
RFQ
BANJO FITTINGS -

Pod plutitor, cu șaibă de blocare, 1 inch, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BC090BW8QBT€25.28
BANJO FITTINGS -

Clemă cu flanșă cu șuruburi în T cu port complet, dimensiune de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC220TBBW8ZVT€51.35
BANJO FITTINGS -

Clemă cu flanșă cu șuruburi, dimensiune 3 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC300BBW9EFV€76.51
BANJO FITTINGS -

Pod plutitor, cu șaibă de blocare, 1 inch, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BC114CD6UMD€7.62
APPROVED VENDOR -

Clemă dublu șurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3LX58AD2ACY€25.73
BANJO FITTINGS -

Clemă cu flanșă cu șuruburi în T cu port complet, dimensiune de 3 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC300TBBW9AFG€53.31
BANJO FITTINGS -

Clemă cu flanșă cu șuruburi cu port complet, dimensiune de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC220BBW9DDU€69.42
BANJO FITTINGS -

Clemă cu flanșă, dimensiune 4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FC400BW9AGK€45.89
Vezi detalii

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg o clemă cu șurub potrivită pentru aplicația mea?

Factori majori, cum ar fi dimensiunea și materialul conductei, condițiile de funcționare (temperatura și presiunea) și natura fluidului transportat.

Pot fi reutilizate clemele cu șuruburi?

Da, pot fi refolosite, cu condiția să nu fie deteriorate sau uzate. Cu toate acestea, este esențial să inspectați clemele înainte de a le reutiliza pentru a vă asigura că sunt încă în stare bună de funcționare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?