Jack-uri pentru sticle

Filtru

Cricurile pentru sticle sunt ideale pentru ridicarea temporară a sarcinilor grele în operațiuni de remodelare și întreținere în șantiere, depozite, aeroporturi, clădiri comerciale și producție....Află mai multe

ENERPAC -

Cricuri pentru sticle din seria GBJ

StilModelPreț (ex. TVA)
AGBJ100€9,049.77
BGBJ020SA€785.40
AME INTERNATIONAL -

Jack-uri pentru sticle

StilModelCapacitateMax. ÎnălţimePreț (ex. TVA)
A14456--€318.78
RFQ
A14455--€796.95
RFQ
B14461-10 "€602.91
RFQ
C1446020 tonă18.5 "€602.91
RFQ
D1447530 tonă18 "€1,621.62
RFQ
E1448050 Ton19 "€4,047.12
RFQ
FERVI -

Sticla Jack

StilModelPreț (ex. TVA)
A0062/5€62.51
RFQ
A0062/15€123.95
RFQ
A0062/32€271.38
RFQ
A0062/2€40.10
RFQ
A0062/10€84.01
RFQ
A0062/20€141.48
RFQ
A0062/50€466.53
RFQ
StilModelDimensiunea bazeiCursa hidraulicăCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Preț (ex. TVA)
A1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 tonuri.18.5 "9.5 "€677.53
A1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonuri.18.75 "9.75 "€758.39
StilModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateCapacitatea uleiuluiDiametrul șeiiExtensie cu șurubCursăPreț (ex. TVA)
AGBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85
AGBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonuri.---18.11 "€672.62
AGBJ003A4.57 "2.95 "3 tonuri.3.04 uncie0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
AGBJ005A4.92 "2.95 "5 tonuri.5.41 uncie1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
AGBJ008A5.67 "3.54 "8 tonuri.9.29 uncie1.5 "2.95 "5.91 "€498.89
AGBJ010A5.67 "3.54 "11 tonuri.9.29 uncie1.5 "2.95 "5.91 "€605.84
AGBJ010SA5.67 "3.54 "11 tonuri.8.79 uncie1.5 "1.18 "2.44 "€583.54
AGBJ015A6.42 "4.41 "17 tonuri.13.86 uncie1.77 "2.95 "5.91 "€656.72
AGBJ020A6.77 "4.72 "22 tonuri.17.75 uncie2.4 "2.95 "5.91 "€855.28
AGBJ030A7.72 "5.67 "33 tonuri.27.05 uncie2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.73
AGBJ050A8.43 "6.50 "55 tonuri.39.9 uncie3.15 "-5.51 "€2,430.99
StilModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț (ex. TVA)
AJH3069.56 "3.75 "30 tonuri.5.94 mp6.13 "€4,626.40
AJH50610.19 "5.00 "50 tonuri.9.62 mp6.09 "€5,875.33
AJH100612.94 "7.13 "100 tonuri.20.63 mp6.06 "€10,055.26
ENERPAC -

Cricuri hidraulice din aluminiu seria JHA

StilModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț (ex. TVA)
AJHA736.25 "2.88 "7 tonuri.1.49 mp3"€1,981.55
BJHA1569.38 "3.63 "15 tonuri.3.14 mp6.06 "€5,476.20
CJHA35610 "4.63 "35 tonuri.7.07 mp6.13 "€4,925.33
WESTWARD -

Butelie hidraulică 10 tone 8-3 / 4 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35MT15AH4VUK€211.51

Jack-uri pentru sticle

Cricurile pentru sticle sunt cele mai potrivite pentru ridicări verticale scurte, deoarece nu pot susține sarcini grele pentru o perioadă lungă de timp. Sunt un tip de cric hidraulic cu un cilindru principal de înaltă presiune și un piston cu diametru mic care pompează lichid în cilindrul secundar. Cei doi cilindri sunt montați unul lângă altul pe baza dreptunghiulară din fontă. Aceste cricuri pentru sticle folosesc o pârghie simplă pentru a pompa cilindrul principal și pentru a ridica echipamentul deasupra cricului. Pârghia acționează și ca cheie pentru a acționa o supapă de eliberare pentru controlul pozitiv al sarcinii în timpul coborârii cricului, precum și pentru a proteja unealta de suprapresiune.
Cricuri hidraulici spre vest cu a pompa laterala dispune de un mecanism de ocolire a canelurilor pentru a proteja cricurile împotriva sărituri excesive și supraîncărcări. Au, de asemenea, șai șuruburi de extensie tratate termic pentru a facilita reglarea înălțimii la ridicare scăzută și o înălțime maximă de ridicare. Aceste mufe pentru sticle au un pompă în linie cu o pompă centrată și un berbec pentru o poziționare ușoară a echipamentului ridicat. Cricurile hidraulice pentru sticle Westward selectate sunt echipate suplimentar cu un scăzută profil pompa laterala pentru ridicarea sarcinilor grele ocupand mai putin spatiu de operare.
Enerpac oferă cricuri pentru sticle din oțel și aluminiu. Al brandului Seria JHA Cricurile hidraulice din aluminiu oferă flexibilitate direcțională și au o supapă de degajare internă pentru prevenirea supraîncărcării. Ele sunt folosite pentru a înlocui roțile în aeronavele mici și alte vehicule. Aceste cricuri pentru sticle au suprafețe plate frontale și inferioare prelucrate pentru a permite alinierea la nivel în spații compacte. de la Enerpac Seria GBJ Cricurile pentru sticle sunt fabricate din oțel și sunt integrate cu o grindă de înaltă rezistență, legături pompe și garnitură ștergător pentru o durată lungă de viață. De asemenea, au un port de bypass automat pentru a preveni supraextensia pistonilor. Aceste cricuri pentru sticle din seria GBJ sunt disponibile cu capacități de ridicare de la 2 la 50 tone.

Utilizeaza

Cricurile pentru sticle sau cricurile hidraulice sunt ideale pentru ridicarea autovehiculelor și a utilajelor la intervale scurte. Ele pot fi, de asemenea, utilizate în macarale, platforme de ridicare și alte echipamente de manipulare a materialelor din instalațiile aeronautice, miniere și de transport.

DESCRIERE

  • Cricurile pentru sticle sunt folosite pentru a ridica sarcini grele folosind presiunea hidraulică.
  • Acestea pot fi acționate manual sau prin utilizarea unei surse de aer presurizat.
  • Aceste mufe au, în general, dimensiuni mai mici și, prin urmare, pot încăpea în spații compacte.
  • Au supape unidirecționale pentru a opri refluxul fluidului hidraulic din cilindru după pompare.
  • Supapele de reținere și eliberare sunt folosite pentru a extinde și retrage pistonul hidraulic.
  • Modelele selectate pot include caracteristici de siguranță, cum ar fi arcuri de retur de mare rezistență și un port de bypass automat pentru a rezista la supraîncărcare și suprapresurizare.

Mecanism de lucru

  • Are un sistem de pompare manual sau cu aer sub presiune care este folosit pentru a împinge fluidul hidraulic.
  • Lichidul hidraulic este apoi împins într-un cilindru mic printr-o supapă cu un singur sens.
  • Forța mică este apoi aplicată pe o zonă mică care generează presiune în fluid.
  • Această presiune este apoi convertită într-o forță mai mare la cilindrul de ieșire, care are o zonă mai largă.
  • Forța mai mare face ca pistonul din cameră să se ridice și să ridice sarcina grea.
  • Întregul proces poate fi repetat de mai multe ori pentru a ridica progresiv sarcina din ce în ce mai sus.

Standarde și aprobări

Cricurile pentru sticle îndeplinesc sau depășesc standardele ANSI/ASME PALD și sunt certificate CE-/GS pentru siguranța utilizatorului, performanță superioară și sănătatea mediului.

Întrebări Frecvente

Ce accesorii sunt compatibile cu aceste mufe de sticle?

Raptor Supplies poate furniza o gamă largă de accesorii care se potrivesc în aceste mufe pentru sticle. Plăcile de bază ale cricului pentru sticle sunt utilizate pentru a crește amprenta la sol a unui cric și pentru a crește stabilitatea pe suprafețe neuniforme. Putem procura, de asemenea, extensii de cric, plăcuțe de cric și plăcuțe pentru tubul de ax rotund pentru extinderea razei de acțiune a pistoanelor cricului și ridicarea sarcinilor grele în siguranță, fără a le deteriora suprafețele.

Care este diferența dintre un cric de sticlă și un cric de podea?

Cricurile pentru sticle se montează vertical pentru a ridica mai multă greutate la altitudini mai mari, în comparație cu cricurile de podea. Aceste cricuri hidraulice pentru sticle sunt, de asemenea, mai ieftine și compacte, făcându-le astfel o soluție ideală pentru vehiculele comerciale. Cricurile de podea, pe de altă parte, oferă o stabilitate mai mare și un spațiu inițial mai mic pentru a pătrunde sub echipamentele joase. În plus, nu necesită nicio înălțime minimă de ridicare.

Face Raptor Supplies oferi alte variante de cric pentru sticle?

Da, Raptor Supplies ofera diverse tipuri de cricuri si anume cricuri hidraulice de osie, cricuri hidraulice de macara, mufe de service, mufe de transmisie și cricuri de plug.

Ce să faci dacă cricul pentru sticle nu reușește să ridice un obiect?

Presupunând că sarcina de ridicat nu depășește capacitatea cricului pentru sticle, primul lucru de verificat este nivelul uleiului din sistem. Dacă se găsește un nivel inadecvat de ulei în sistem, utilizatorii ar trebui să îl reumple folosind un fluid hidraulic compatibil pentru performanță maximă, auto-ungere și funcționare lină. Un alt lucru care poate fi de vină este fie scurgerea, fie defectarea etanșării. Acest lucru poate fi rezolvat cu ușurință prin înlocuirea etanșărilor de pe cilindrul de compresie.

Cum pot utilizatorii să aleagă mucurile potrivite pentru nevoile lor?

În primul rând, utilizatorii ar trebui să noteze capacitatea maximă de ridicare a cricurilor pentru sticle și apoi să o potrivească cu cerințele lor. În continuare, urmează lungimea cursei pistonului și înălțimea minimă și maximă de ridicare a cricului pentru sticla selectat. De asemenea, clienții ar trebui să acorde atenție sursei de energie disponibilă pentru operarea acestor mufe pentru sticle.

Cum curăț și întrețin cricurile pentru sticle?

  • Coborâți cricul și eliberați presiunea hidraulică.
  • Îndepărtați murdăria și resturile de pe suprafața cricului.
  • Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare.
  • Verificați uzura, scurgerile și deteriorarea.
  • Păstrați cricul într-un loc uscat și răcoros și păstrați-l în poziție verticală.

Face Raptor Supplies oferi alte mufe decât cele pentru sticle?

Da, clienții care caută alte mufe pot opta pentru cricuri hidraulice de macara, cricuri hidraulice de osie și mufe de service.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un cric pentru sticle?

  • Capacitate de greutate
  • Înălțimea ridicării
  • Material de construcții
  • Tip pompă
  • Masuri de siguranta
  • Portabilitate

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?