PROTO Chei cu capăt de cutie

Cheile cu cap de cutie Proto vin cu bucle închise la ambele capete pentru a se potrivi șuruburi hexagonale sau pătrate. Aceste seturi de chei cu cap cu cap au un cap închis la fiecare capăt al mânerului, care oferă mai mult contact cu elementul de fixare și permite mai mult cuplu decât o cheie cu cap deschis, deoarece capătul cutiei este mai puțin probabil să alunece de pe element de fixare.

Filtru

StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm€63.64
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm€134.02
PROTO -

Chei duble cu cutie

StilModelUnghiȘef GrosimeArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ1028A-17/32 ", 9/16"Cheie dublă13 1 / 2 "€92.76
RFQ
BJ111820L--Cheie de capăt cutie-€81.09
CJ8180-T500--Cheie de capăt cutie-€66.34
DJ8179-T500--Cheie de capăt cutie-€68.38
EJ112630L--Cheie de capăt cutie-€90.32
FJ1024A-1/2 ", 17/32"Cheie dublă12 1 / 4 "€87.43
RFQ
GJ111416L15 °3 / 8 "Cheie dublă10 3 / 4 "€84.06
RFQ
HJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Cheie dublă17 1 / 8 "€91.60
RFQ
IJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Cheie dublă14 1 / 4 "€89.36
RFQ
JJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Cheie dublă8 3 / 4 "€77.79
RFQ
KJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Cheie dublă11 1 / 2 "€83.19
RFQ
PROTO -

Cheie de capăt cutie

Cheile cu cap de cutie Proto sunt proiectate cu un sistem TorquePlus pentru a ajuta la slăbirea sau strângerea șuruburilor/piulițelor încăpățânate și deteriorate, precum și a elementelor de fixare din material moale. Aceste unități au o construcție de capăt cu cutie în 12 puncte pentru a oferi o indexare fină și o viteză îmbunătățită și un decalaj adânc de 60 de grade (modele selectate) pentru un acces îmbunătățit la elementele de fixare adânc încastrate. Toate modelele vin într-un finisaj complet lustruit pentru a oferi rezistență împotriva reacțiilor de oxidare și suprafețe ușor de curățat. Sunt oferite atât în ​​variante SAE, cât și în variantele metrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei cu cap de cutie disponibile pentru fixarea cu 4, 6 și 12 puncte pe Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ1079MPoloneză completă7-1/2 grade17 "metric30 x 32 mm€118.46
BJ1073MPoloneză completă7-1/2 grade13.75 "metric22 x 24 mm€67.69
BJ1065MPoloneză completă15 grade11 23 / 64 "metric17 x 19 mm€48.90
BJ1058MPoloneză completă7-1/2 grade9"metric12 x 14 mm€34.95
BJ1053MPoloneză completă7-1/2 grade8"metric10 x 11 mm€33.60
BJ1050MPoloneză completă7-1/2 grade5.75 "metric6 x 7 mm€35.43
CJ1012-500Poloneză completă7-1/2 grade7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€35.83
BJ1061MPoloneză completă7-1/2 grade9 2 / 3 "metric14 x 15 mm€37.18
DJ1077MPoloneză completă7-1/2 grade16 "metric27 x 30 mm€100.29
BJ1072MPoloneză completă7-1/2 grade13.375 "metric21 x 24 mm€56.85
BJ1064MPoloneză completă15 grade10 11 / 16 "metric16 x 18 mm€44.91
DJ1057MPoloneză completă15 grade8-55 / 64metric12 x 13 mm€35.57
BJ1051MPoloneză completă7-1/2 grade6.75 "metric8 x 9 mm€34.51
EJ1131Satin15 grade6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96
EJ1162Satin15 grade22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€155.65
FJ1160Satin15 grade20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.72
EJ1122Satin15 grade4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
EJ1126Satin15 grade5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
EJ1120Satin15 grade4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
EJ1155Satin15 grade19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ17255.757/16 x 1/2 "€45.07
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "€54.23
AJ17317.255/8 x 3/4 "€62.49
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1/16 "€101.70
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "€108.44
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "€120.86
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€121.30
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "€134.10
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "€151.62
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11/16 "€169.77
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm€199.06
AJ2631PW13.5 "1-15/16 "€206.31
AJ2632PW13.5 "2"€219.13
AJ2638PW13.75 "2.375 "€267.07
AJ2630PW13.375 "1.875 "€215.10
AJ2635PW13.625 "2.187 "€225.77
AJ2636PW13.625 "2.25 "€234.74
AJ2634PW13.625 "2.125 "€215.25
AJ2642PW13.875 "2.625 "€356.90
AJ2644PW14.031 "2.75 "€345.94
PROTO -

Cheie dublă cu cutie, 1/2, cap de 9/16 inch, lungime 11 1/2 inch, decalat, oțel aliat, crom

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J111618LCN2TQE€79.09
PROTO -

Spline Box End Wrench 1/4x5/16 Inch 7-1/4l

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J1118SPLAC2HKV€117.76
PROTO -

Trageți mânerul cheii Oxid negru de 36 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J26HAN36AF7NWZ€179.65
PROTO -

Cheie dublă cu cutie, 15/16, cap de 1 inch, lungime totală de 14 inci, compensată, oțel aliat, crom

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J8185-T500CN2TQF€74.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?