Motoare ECM fără perii

Filtru

Motoarele de curent continuu fără perii sunt ideale pentru cuptoare de interior, dispozitive de tratare a aerului, aparate de aer condiționat, unități ventiloconvectoare și suflante industriale pentru a furniza un cuplu constant cu o presiune statică externă...Află mai multe

GENTEQ -

Motoare de suflante cu acționare directă ECM

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPMax. Temperatura ambientală.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A6507V10.1/6.13/455 grade C11-31/32 "€1,028.66
B6510V12.8/7.4145 grade C12-23/32 "€1,078.21
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăRotațieVoltajPreț (ex. TVA)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€212.90
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€232.14
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€281.00
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€397.11
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€267.39
GENTEQ -

Motoare ECM fără perii cu ventilator / suflant direct

StilModelTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A6107E-20 grade până la 45 grade C8.43/46.5 "11.5 "115€957.81
B6110E-20 grade până la 45 grade C10.917.5 "12.187 "115€1,092.74
B6210E-20 grade până la 45 grade C7.617.5 "12.187 "208-230€1,071.48
B6207E-20 grade până la 45 grade C6.03/46.5 "11.5 "208-230€946.14
C6103E-20 grade până la 55 grade C4.81/35.25 "10.187 "115€804.18
B6105E-20 grade până la 55 grade C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€889.60
B6203E-20 grade până la 55 grade C2.81/35.25 "10.187 "208-230€765.97
B6205E-20 grade până la 55 grade C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€888.17
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES -

Motoare cu rulmenți de unitate

StilModelArticolDiapozitivul corpului.Lungime cabluLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț (ex. TVA)
AUTB1CC1551EM56Motorul rulmentului unității ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over complet închisToate UnghiulFiletat€237.38
AUTB1CB1551EM56Motorul rulmentului unității ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over complet închisToate UnghiulFiletat€189.19
BUTBCF1701E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.19
BUTBCF1551E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.19
CESP-OL50EM26HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăFiletat€201.68
CESP-OL50EM16HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăCu cheie€197.23
BUTBCF1701E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€199.15
BUTBCF1601E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.19
MORRILL -

Motor ECM fără perii

StilModelHPTemperatura ambientală. GamăRulmențiHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Proiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificarePreț (ex. TVA)
A5SME59BVA20801/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€449.50
A5SME59BVA10791/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€454.84
B5SME59BVA20371/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€434.81
C5SME59BVA20391/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€411.26
B5SME59BVA10361/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€433.57
B5SME59BVA10381/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€412.99
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 până la 55 grade CUnitate603.25 "40 grade CFiletat1450€335.27
ESSC2B12CSHBV11/60-40 până la 55 grade CMinge603.25 "55 grade CFiletat1550€251.37
GENTEQ -

Motor ECM fără perii

StilModelPoziție de montareTemperatura ambientală. GamăDiapozitivul corpului.RPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A5SME39HXL110Toate Unghiul-40 până la 40 grade C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€740.69
A5SME39SXL111Toate Unghiul-40 până la 40 grade C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€986.07
B6703Orizontală-40 până la 55 grade C5-2/3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€686.94
B6705Orizontală-40 până la 55 grade C5-2/3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€776.75
B6707Orizontală-40 până la 45 grade C5-2/3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€901.28
MORRILL -

Motor rulment al unității ECM, 1550 rpm, 115VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5R034CH6KKR€206.74

Motoare ECM fără perii

Motoarele de curent continuu fără perii sunt proiectate pentru a furniza un cuplu constant cu o facilitate externă de control al presiunii statice, ideală pentru dispozitivele de tratare a aerului, cuptoare interioare, unități ventiloconvector, aparate de aer condiționat și suflante industriale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Secol, MorrisllMotoare , Genteq și EM&S cu rulmenți cu bile/unități pentru reducerea la minimum a pierderilor prin frecare, construcție din oțel/aluminiu/aluminiu turnat pentru protecție împotriva impacturilor accidentale și o carcasă de aer deschisă / total închisă pentru o ventilație eficientă a căldurii. Modele selectate de la Genteq sunt echipate cu o rampă de pornire ușoară și oprire pentru reducerea nivelurilor de zgomot, un design de montare în toate unghiurile pentru o instalare ușoară și nu necesită niciun condensator suplimentar pentru funcționare. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste motoare disponibile în intervalele de opțiuni 1001-1100, 1101-1200, 1410-1500 și 1501-1600 rpm.

Întrebări Frecvente

Cât durează un motor ECM?

În general, un motor ECM oferă aproximativ 90000 de ore de funcționare.

Care sunt avantajele motoarelor ECM?

Motoarele cu comutație electronică care funcționează la o variabilă oferă diverse beneficii, inclusiv cerințe reduse de întreținere, economii de energie, confort îmbunătățit și flux de aer excelent.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?