Motoare cu cadru C

Filtru

Dayton Motoarele cu cadru C sunt ideale pentru alimentarea micilor ventilatoare și suflante utilizate în echipamentele de ventilație ale băii, umidificatoare, hote, electrice....Află mai multe

DAYTON -

Seturi de motor C-Frame

Kiturile de motoare Dayton cu cadru C sunt utilizate în aplicațiile de ventilatoare și suflante HVAC. Acestea includ un motor AC, suporturi, adaptoare și pale de ventilator. Motoarele monofazate cu acționare directă se pot roti atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic, cu o viteză maximă de 3000 RPM. Protecția termică previne supraîncălzirea motoarelor. Ele pot fi montate în orice orientare folosind suporturi H. Sunt certificate CSA și listate UL pentru funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de kituri de motoare cu cadru C, disponibile cu valori nominale de motor de 1/45 și 1/150 CP.

StilModelVoltajRulmențiAmplificatori de încărcare completăHPHzProtecție termică a motoruluiLungimea axuluiProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A3HEH1115Minge0.351/15060impedanta1.375 "impedanta€86.87
B3HEH2115/230Manșon1.1/0.551/4550/60Auto1 5 / 16 "Auto€86.71
DAYTON -

115 Tensiune Shaded Pole Motoare C-Frame

StilModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăNumăr de vitezeRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A4M1802750Manșon0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€44.91
A4M2122750Manșon0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€43.44
A4M2102800Manșon0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€41.04
A4M2092800Manșon0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "€48.02
A4M2112850Manșon0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€43.83
B4M0753000Manșon1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€50.63
B4M0763000Manșon1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€66.05
C3LC323000Manșon0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€58.06
B4M0673000Manșon0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.29
B4M0733000Manșon1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.67
D4M0803000Minge1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€87.65
D4M0783000Minge1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€70.75
D4M0793000Minge0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€72.77
B4M0703000Manșon0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.08
B4M0723000Manșon0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€42.75
D4M0773000Minge0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€63.91
B4M0683000Manșon0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.45
E4M9873000Manșon0.351Reversibil mecanic1801-30003 / 16 "1.375 "€56.66
B5M0643000Manșon2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€94.75
F5M0653200Minge3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3, 4 "€117.68
DAYTON -

Motoare cu cadru C cu pol umbrit, 230V

Motoarele cu cadru Dayton cu stâlp umbrit C sunt folosite pentru alimentarea încălzitoarelor electrice, uscătoarelor de păr, umidificatoarelor, ventilatoarelor din baie și echipamentelor frigorifice. Aceste motoare sunt echipate cu rulmenți cu bile/manșon pentru o frecare de rotație mai mică în timp ce funcționează la o viteză maximă de 3200 rpm. Acestea permit montarea cu știfturi sau orificii pentru o instalare ușoară și dispun de carcase deschise pentru a preveni supraîncălzirea motorului. Aceste motoare pot rezista la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C și sunt disponibile în variantele 1/250, 1/150, 1/70 și 1/40 CP.

StilModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A4M0693000Manșon0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"impedanta€34.83
A4M0743000Manșon0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto€50.28
A4M0713000Manșon0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedanta€38.45
B5M0663200Minge1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3, 4 "Auto€129.81

Întrebări Frecvente

Care sunt vitezele de rotație ale acestor motoare cu cadru C?

Aceste motoare Dayton cu cadru C au rotații ale plăcuței de identificare variind de la 2750 la 3200 rpm.

Care este semnificația diferitelor coduri de direcție de rotație a motorului?

Direcția de rotație a arborelui motorului este în general specificată ca cod, cum ar fi CWLE, CCWLE, CWSE și CCWSE. Aceste coduri indică dacă arborele motorului se rotește în sensul acelor de ceasornic (CW) sau în sens invers acelor de ceasornic (CCW), văzut de la capătul arborelui (SE) sau de la capătul de plumb (LE). Unele motoare sunt reversibile și vor avea diagrame de cablare adecvate pentru alegerea setării de rotație dorite.

Cum sunt instalate aceste motoare cu cadru C?

Aceste motoare Dayton cu cadru C au găuri de montare pe fiecare parte a statorului sau la capetele opuse ale arborelui pentru o instalare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?