Capse de cablu

Filtru

Capsele de cablu sunt folosite pentru fixarea și fixarea firelor și cablurilor, cum ar fi firele telefonice, firele electrice și cablurile DSL. Capsele pentru cablu Gardner Bender au polietilenă rezistentă la UV...Află mai multe

KLEIN TOOLS -

Capse

StilModelPreț (ex. TVA)
A450002€25.68
B450003€30.21
C450001€30.21
GARDNER BENDER -

Capse de cablu

StilModelCuloriPentru utilizare peÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
AMPS-2125NegruLemn7 / 8 "Plastic1 / 2 "3 / 4 "€14.93
BPSB-165NegruLemn15 / 16 "Plastic1 / 4 "9 / 16 "€5.89
CPSB-100NegruLemn15 / 16 "Plastic1 / 4 "9 / 16 "€10.48
DPSB-160NegruLemn7 / 8 "Plastic3 / 16 "1 / 2 "€9.62
EPSB-1600TNegruLemn7 / 8 "Plastic3 / 16 "1 / 2 "€3.34
FPCS-100NegruCablu coaxial, bloc de ciment, mortar și ipsos11 / 16 "Plastic1 / 4 "9 / 16 "€9.72
GMPS-2080AlbastruLemn7 / 8 "Plastic5 / 16 "9 / 16 "€19.52
GPTM-25AlbastruBloc de ciment, mortar și ipsos7 / 8 "Plastic3 / 16 "9 / 16 "€2.81
HPTP-25TAlbastruLemn7 / 8 "Plastic3 / 16 "9 / 16 "€4.88
GMSI 150AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€7.99
GMSI 550AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€19.15
IGSE-205GriLemn2"Plastic15 / 16 "1 9 / 16 "€5.64
IGSE-402GriLemn2"Plastic1 1/2 lbs.2 1 / 16 "€3.62
IGSE-304GriLemn2"Plastic1"1.5 "€4.41
IPSG-15GriLemn1.25 "Plastic7 / 16 "3 / 4 "€6.72
IPSG-100GriLemn1.25 "Plastic7 / 16 "3 / 4 "-
RFQ
IGSE-505GriLemn1.75 "Plastic5 / 8 "1.187 "€4.59
IGSE-250GriLemn2"Plastic15 / 16 "1 9 / 16 "€20.36
IGSE-105GriLemn1.75 "Plastic3 / 4 "1 5 / 16 "€5.08
JMS-175MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€3.22
JMS-575MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€13.15
JGSE-410MetalLemn1.5 "Oţel1.125 "1.88 "€7.04
JMS-550MetalLemn1"Oţel1 / 2 "11 / 16 "€11.74
JGSE-310MetalLemn1.375 "Oţel13 / 16 "1 1 / 16 "€4.78
JGSE-710MetalLemn2.125 "Oţel1 5 / 8 "2 1 / 16 "€17.80
THOMAS & BETTS -

Capse de cablu

StilModelPreț (ex. TVA)
A17-215€7.35
B17-123€11.85
B17-124 TB€10.58
A17-214€6.15

Capse de cablu

Capsele de cablu sunt folosite pentru fixarea și fixarea firelor și cablurilor, cum ar fi firele telefonice, firele electrice și cablurile DSL. Capsele pentru cablu Gardner Bender dispun de șai din polietilenă rezistente la UV, care rezistă la putrezire, rugină și deteriorare și sunt capabile să securizeze cablurile UTP de voce/date de Categoria 5 și Categoria 3.

Întrebări Frecvente

Unde se folosesc capsele pentru cablu?

Pistoale de capsare cu sârmă sunt utilizate pentru dulapuri audio, așezarea covoarelor, lambriuri, covoare, izolație, modelare, încadrare și tapițerie.

Care sunt avantajele capselor de cablu?

  • Nu necesită experiență sau abilități anterioare pentru a opera.
  • Sunt ușoare și, prin urmare, ușor de manevrat.
  • Aceste pistoale de capsare necesită rar lubrifiere și sunt foarte bine echilibrate.
  • Sunt extrem de precise în comparație cu alte pistoale cu capse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?