Nuci captive

Filtru

Piulițele captive sunt elemente de fixare cu mai multe filete concepute pentru cuplarea rapidă cu știfturi. Aceste unități au o construcție din oțel cu o inserție de nailon pentru a crește frecarea pe filetul șurubului. ei...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Nut captiv Zinc

StilModelDia./Dimensiunea firuluiOrificiu de montareTip filetPreț (ex. TVA)
A4CAF4# 2-560.125 "UNC€16.18
B4CAF8# 10-320.250 "UNF€46.85
RITTAL -

Piuliță captivă, dimensiune M6, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2092200AE3WHP€83.49

Nuci captive

Piulițele captive sunt elemente de fixare cu mai multe filete concepute pentru cuplarea rapidă cu știfturi. Aceste unități au o construcție din oțel cu o inserție de nailon pentru a crește frecarea pe filetul șurubului. Sunt perfecte pentru locații oarbe, permițând atașarea ușoară și prevenind deteriorarea finisajului panoului.

Întrebări Frecvente

Ce sunt nucile în cușcă?

În piulițele în cușcă, o cușcă din oțel cu arc deține piulițe standard. Cușca poate fi prinsă peste marginea unui panou sau fixată într-un suport. Aceste piulițe sunt disponibile în benzi de până la 6 picioare lungime, pentru aplicații care necesită piulițe fixe în secvențe uniform distanțate.

Ce sunt piulițele de sudură?

Piulițele de sudură sunt folosite pentru sudarea pe un alt obiect. Ele sunt de obicei construite din oțel inoxidabil sau oțel cu conținut scăzut de carbon. Piulițele de sudură cu o singură filă sunt ideale pentru materialele de grosime mare.

Ce sunt șuruburile captive?

Șuruburile captive sunt utilizate în plăcile PC și ansamblurile de panouri de echipamente. Sunt ideale pentru dispozitive medicale, semne, dulapuri de rețea și carcase electronice. Ele pot fi blocate în găuri pre-găurite, permițând șuruburilor să fie desfășurate și refixate fără detașare. Șuruburile captive pot fi folosite cu arcuri, dispozitive de reținere și șaibe pentru a crea un ansamblu auto-captivant.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?