Burghie cu vârf din carbură

Filtru

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Tăietor

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A55Roată și cerc greu€82.50
B55 LAMALama de înlocuire pentru roți și cercuri rezistente€14.34
C06Roată și Cerc€75.42
D6 LAMALama de înlocuire a roții și a cercului€16.17
WESTWARD -

Capete de burghiu

StilModelMaterialDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
A20UR6240 Cr. Oțel, carbură3 / 16 "7 / 32 "€11.24
A20UR7140 Cr. Oțel, carbură15 / 64 "1 / 4 "€8.19
B20UR6740 Cr. Oțel, carbură-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"€66.94
C39CF04Oţel--€36.23
StilModelLungimeDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
ADWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€12.26
ADWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€9.50
ADWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "€11.16
ADWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€12.15
ADWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€14.32
ADWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€15.72
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Biți multi-lungime extinsă

StilModelDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
A18138995 / 16 "5 / 16 "€2.67
B18139017 / 16 "7 / 16 "€6.24
KLEIN TOOLS -

Burghiu cu punct regulat

StilModelPreț (ex. TVA)
A53000€385.18
B53002€82.55
C53001€198.01
StilModelProiectat pentruLungimeDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
A3099910Ancore pentru zidărie de 1/4".4.5 "3 / 16 "1 / 4 "€5.83
A3100910Ancore pentru zidărie de 1/4".5.5 "3 / 16 "1 / 4 "€24.00
A3097910Ancore pentru zidărie de 3/16".4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€5.65
A3096910Ancore pentru zidărie de 3/16".4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€6.35
DEWALT -

Capete de burghiu

StilModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ADW1314---€12.501
ADW1320---€20.251
BDW2722---€9.002
ADW1324---€29.761
ADW1332---€49.641
CDW1177---€77.451
ADW1309---€7.851
DDW11100.1562 "3.125 "5 / 32 "€3.641
EDW11170.2656 "4.125 "17 / 64 "€9.021
FDW11190.2969 "4.375 "19 / 64 "€10.561
GDW11210.3281 "4.625 "21 / 64 "€11.231
HDW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "€13.771
IDW11250.3906 "5.125 "25 / 64 "€16.531
JDW11270.4219 "5.375 "27 / 64 "€19.521
KDW11290.4531 "5.625 "29 / 64 "€23.011
VESTIL -

Biți de zidărie de beton

StilModelDiametruIncludeLungimePreț (ex. TVA)
ABIT-3/43 / 4 "(1) Bit pentru zidărie de beton 3/4"6"€26.66
BBIT-3/83 / 8 "(1) Bit pentru zidărie de beton 3/8"3 / 8 "€17.81
BOSCH -

Set de biți de pică 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DSB5003AD3DEC€15.88
BOSCH -

Bit de construcție multiplu 5/16 x 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MC09AD6PFN€15.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Burghiu multi-material 9/32 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1792768AB6LPV€13.50

Burghie cu vârf din carbură

Burghiile cu vârf din carbură sunt utilizate pentru găurirea materialelor precum fonta, metalele grele neferoase și alte materiale abrazive. Aceste biți își mențin marginile ascuțite mai mult decât oțelul rapid și oțelul cobalt, datorită proprietăților lor excelente de rezistență la uzură. Raptor Supplies oferă o gamă largă de burghie cu vârf de carbură de la mărci precum Bosch, Dewalt, Spre vest, Irwin, Tapcon, General, Vestil și Klein Tools. DEWALT burghiele pentru zidărie au vârfuri din carbură cu vârf despicat și unghiuri agresive ale canelurilor, oferind ascuțire maximă și, respectiv, viteză de găurire mai mare. Aceste burghie sunt dotate cu o tijă fără rotire care asigură o eficiență sporită prin eliminarea alunecării burghiului. Irwin burghiile sunt dure și, prin urmare, sunt potrivite atât pentru găurirea cu ciocan rotativ, cât și pentru găurirea prin cărămidă, bloc, țiglă, metal, lemn, plastic și marmură. Aceste burghie au o canelură frezată dublu care asigură îndepărtarea rapidă și eficientă a resturilor de foraj. Alegeți dintr-o gamă largă de burghie, disponibile în lungimi cuprinse între 0.375 și 16 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?