PARKER Fitinguri pentru țevi din oțel carbon

Ideal pentru controlul procesului și conexiuni de instrumentare în aplicații de gaz și lichide. Disponibil în diferite tipuri de conexiuni în ambele dimensiuni metrice și SAE

Filtru

StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"€38.94
A4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.88
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.20
A6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€20.82
A4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.23
A8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€21.20
A8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.95
A8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€21.20
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8 SE-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€86.79
A6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€39.21
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€19.25
A2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€12.34
A4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€12.88
A6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€17.25
PARKER -

Cot, 90 de grade, oțel carbon

StilModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€53.65
A6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€74.84
A8-8 FE-SFNPT1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€90.33
B4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.46
B8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€33.33
B6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€42.05
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€20.52
A4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "€15.39
A8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€25.00
A8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€26.89
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€29.82
A4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "€23.30
A6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€21.06
PARKER -

Adaptor de reducere, oțel carbon

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A8-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€35.70
A8-6 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grade până la 800 grade F€32.76
A4-2 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT3 / 4 "Adaptor de reducere7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 800 grade F€22.50
A6-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT7 / 8 "Adaptor de reducere5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€21.60
BRI11 / 4EDX1CFOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6Tip de mușcătură de etanșare moale1-61/64 "reductor4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grade până la 250 grade F€88.33
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8-8 ST-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€67.78
A4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€75.67
A6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€45.94
PARKER -

Fișă hexagonală goală, din oțel carbon

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A4 PHH-SOtel carbonMNPT1 / 4 "Conector hexagonal gol8000 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€10.04
A6 PHH-SOtel carbonMNPT5 / 16 "Conector hexagonal gol7600 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€10.08
BVSTI22X1.5EDCFOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6metric25 / 64 "dop5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grade până la 250 grade F€26.35
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.87
A2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"€17.79
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8-8 FT-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€139.76
A4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€65.99
A6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€122.11
PARKER -

Strat cot 1/4 inch

StilModelTip conexiuneArticolTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A4-4 SE-SMNPTCot de stradă, 90 de grade-20 grade până la 800 grade F€61.16
B4-4 SVE-SNPTCot de stradă, 45 de grade-20 grade până la 450 grade F€29.08
PARKER -

Adaptor de conversie

StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A10-3 / 4 F5OG-S-4000 psi--
RFQ
B16-3 / 4 F5OG-S1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"€20.19
B12-3 / 8 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"€16.99
B12-1 / 2 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"€14.20
B10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€13.13
B8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€11.32
B12-3 / 4 F5OG-S1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"€15.52
B16-1 F5OG-S1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"€27.54
B20-1 F5OG-S1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"€41.85
B20-1 1/4 F5OG-S2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"€49.44
B24-1 1/2 F5OG-S2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"€82.23
B24-1 1/4 F5OG-S2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"€142.82
B24-1 F5OG-S2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"€59.08
B32-2 F5OG-S2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"€239.41
B4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€13.34
B6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.45
B8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€11.56
B8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€9.05
B6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€14.15
B4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€11.69
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8-8-8 MBT-S1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€63.27
A4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€29.19
PARKER -

Adaptor de reducere 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4-4 RA-SAF7GXD€28.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?