Motoare cu pompa carbonator

Filtru

Motoarele de carbonatare sau pompe cu jet sunt utilizate împreună cu pompele hidraulice și centrifuge cu funcționare continuă în unități de producție, fabrici de procesare și managementul apelor uzate...Află mai multe

MARATHON MOTORS -

Motoare pompe de carbonator, fază divizată, rezistente la picurare

StilModelLungime totalăRulmențiÎmprejmuireRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A5KH32ENA443X--DPÎn sens invers acelor de ceasornic17251--€495.50
B5KH32GNB811X--DPÎn sens invers acelor de ceasornic1725/14251--€511.83
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "ManșonDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.13
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.70
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.63
H5KH36MNA445X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€571.92
I5KH36MNB637X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71
J5KH37PNA479X9.125 "MingeDeschideți DripproofCCW-1.05 / 8 "-€766.75
MARATHON MOTORS -

Deschideți carcasa rezistentă la picurare, motoare cu pompă carbonator

StilModelRulmențiAmplificatori de încărcare completăHzMontareLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A5KH33FNA443XMinge6.160Leagăn7 11 / 16 "115€501.51
B5KH32GNB815XMinge5.5-5.6, 2.7-2.850/60bază9.5 "120/240€504.32
A5KH32GNB811AXManșon5.5-5.6, 2.7-2.850/60Leagăn7 11 / 16 "120/240€483.92

Motoare cu pompa carbonator

Motoarele cu carbonatare sau cu jet de pompe sunt cele mai potrivite pentru aplicațiile de alimentare cu pompe hidraulice și centrifuge cu funcționare continuă în instalațiile de producție, fabricile de procesare și industriile de gestionare a apelor uzate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Century & Maraton motoare cu pompe cu jet cu o carcasă deschisă, rezistentă la picurare / complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a oferi rate optime de disipare a căldurii și rulmenți cu bile pentru reducerea pierderilor prin frecare și prevenirea pătrunderii contaminanților în carcasă. Motoare pentru pompe de carbonator cu fază divizată, listate UL selectate de la Secol sunt echipate cu un butuc extins pentru a facilita montarea directă a pompei pe motor, o instalație de protecție termică automată pentru minimizarea generării de căldură și un design de bază pentru leagăn pentru a asigura o instalare sigură. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste motoare disponibile cu puteri nominale cuprinse între 1/4 și 3 CP, pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre carcasele TEFC și ODP?

  • Carcasele TEFC (totally enclosed fan-cooled) au o carcasă etanșă care împiedică pătrunderea de materiale străine și lichide. Au un ventilator montat pe arborele motorului pentru a circula aerul prin interiorul motorului pentru a disipa căldura disipată în timpul funcționării.
  • În schimb, carcasele ODP (deschise rezistente la picurare) sunt proiectate pentru a circula aerul prin motor, dar nu sunt sigilate pentru a proteja împotriva pătrunderii materialelor străine sau a lichidelor.

Care este avantajul rulmenților cu manșon?

Lagărele cu manșon, cunoscuți și sub denumirea de lagăre de alunecare, folosesc un manșon cilindric pentru a susține și a reduce frecarea dintre un arbore rotativ și o componentă staționară.

Care este beneficiul funcției de protecție termică automată?

Caracteristica de protecție termică automată a motoarelor pompelor de carbonatare protejează împotriva supraîncălzirii și posibilă deteriorarea motorului sau a componentelor din jur. Include un senzor de temperatură care monitorizează temperatura înfășurărilor motorului. Dacă temperatura depășește pragul, sistemul de protecție va activa și întrerupe alimentarea cu energie a motorului, oprindu-l astfel până când motorul se răcește la o temperatură sigură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?