Instrumente de instalare a covoarelor

Filtru

Uneltele de instalare a covoarelor beneficiază dulgherilor pentru a plasa covoare în spațiile de lucru industriale și comerciale. Sunt folosite pentru tăierea, tunderea, întinderea și lipirea covoarelor.
StilModelConstrucţieArticolMărimeaPreț (ex. TVA)
A50-540Adeziv acrilicBandă dublă pentru podele de vinil1-7 / 8 "x 50 ft.€27.86
A50-550Adeziv acrilic non-toxicBandă dublă pentru podele de covor1-7 / 8 "x 75 ft.€31.17
ROBERTS -

Kicker pentru genunchi pentru covor

StilModelConstrucţieMărimeaPreț (ex. TVA)
A10-501-18-7 / 8 până la 24 "€245.32
B10-422BKTurnare din aluminiu foarte grea17-1/2 to 21-1/2"€254.94
C10-410Corp din oțel, turnare grea din aluminiu, finisaj epoxidic copt19 - 23 "€146.65
WESTWARD -

Rolă de cusut de covor de 3-1 / 2 inci din oțel

StilModelConstrucţiePreț (ex. TVA)
A13A749Cadru robust din oțel, rolă solidă din plastic€15.04
B13A748Oţel€12.51
ROBERTS -

Ferăstrău cu jambă lungă 6 3/16 inch 120v 7.5 Amp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-56AB3HKY€578.51
ROBERTS -

Bandă de cusut Extra Bond Bond pentru 22 de curți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50-240AA4GDN€32.97
ROBERTS -

Banda de fixare 7/8 inci x 4 picioare Lemn / beton - pachet de 3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
20-5313ACAA4GDT€5.07
WESTWARD -

Bucățel de tăiat bucle din oțel inoxidabil de 6 inci portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13A746AA4RDW€43.15
WESTWARD -

Carpet Knee Kicker Aluminium 5 inch inch bare de protecție

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13A747AA4RDX€156.65
WESTWARD -

Carpă întinsă din oțel de 33 inci până la 22 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13A752AA4REC€1,021.97
ROBERTS -

Power-lok Targa 23 1/2 Picioare Capacitate cu carcasă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-254AB3HKX€1,250.79
ROBERTS -

Pânză de ferăstrău 6 3/16 inch Vârf din carbură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-47-2AB3HKZ€71.40
ROBERTS -

Covoare Trimmer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-616-2AE4KRN€129.83
ROBERTS -

Duza adezivă se întinde pe 11 rânduri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-981-25AB3HLB€7.42
ROBERTS -

Covor Heat Bond Fier 3 inch Bond 110v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-482GAD4TKD€262.90
ROBERTS -

Tracțiune antiderapantă de 25 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50-580AE4AZG€24.00
ROBERTS -

Cutter Loop Pile

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-152-3AE4KRG€74.47
ROBERTS -

Ferăstrău ferăstrău 6 inch 110v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-46AE4KRJ€477.04
ROBERTS -

Kicker Knee

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-412-2AE4KRK€205.52
MARSHALLTOWN -

Rola de cusut Cauciuc ferm de 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E54DAH8DFE€26.43
ROBERTS -

Instrument pentru scări

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-521AE4KRM€42.09
ROBERTS -

Extractoare de covoare Cleme zimtate din aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10--10AB3HLF€70.58
12

Instrumente de instalare a covoarelor

Instrumentele de instalare a covoarelor sunt concepute pentru tăierea, tăierea, întinderea și lipirea covoarelor cu ușurință. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste instrumente de la mărci precum Pregătire cablu, Spre vest, Roberts și Marshalltown. Benzile acrilice cu două fețe Roberts sunt ușor de aplicat, deoarece elimină necesitatea unei benzi de lipire sau a unui fier de cusut. Acestea dispun de un adeziv acrilic netoxic pentru consolidarea rezistenței și asigurarea unei aderențe instantanee în timpul procesului de instalare. Rolele de cusătură de la Marshalltown îmbunătățesc calitatea suprafeței și sunt echipate cu mânere DuraSoft pentru a îmbunătăți confortul și a reduce oboseala.

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru realizarea rolelor de cusătură pentru covoare?

Rolele de cusătură pentru covoare au un corp de oțel pentru rigiditate structurală și o rolă de plastic pentru nivelare uniformă.

Care este nevoia de a coase covorul?

Cusătura covorului menține linia de tensiune dreaptă. De asemenea, evită vârful / ridicarea prin despicarea / separarea cusăturii atunci când este întins.

De ce sunt benzile adezive din acril?

Acrilul este folosit în fabricarea benzilor, deoarece este rezistent la temperatură și la oxidare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?