Dulapuri pentru telefoane mobile

Filtru

Dulapuri pentru telefoane mobile sunt concepute pentru a ține dispozitive electronice personale, portofele, chei și alte obiecte de valoare mici. Aceste dulapuri au secțiuni separate cu uși pentru a păstra articolele în siguranță și...Află mai multe

HALLOWELL -

Dulapuri pentru telefoane mobile

StilModelTip blocareConfigurare dulapLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AUCTL392 (30) -5A-PLSe potrivește cu lacăt(3) Lat, (15) Deschideri27 "€946.30
BUCTL192 (30) -5A-E-PLElectronic(1) Lat, (5) Deschideri9"€1,418.47
TENNSCO -

Încuietoare telefon mobil seria CP10

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ACP10-091572-A9"€2,400.09
RFQ
BCP10-091572-D36 "€6,754.44
RFQ
TENNSCO -

Încuietoare telefon mobil seria CP12

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ACP12-091572-A9"€2,397.78
RFQ
BCP12-091572-D36 "€6,983.13
RFQ
HALLOWELL -

Încuietoare pentru telefon mobil, Blocare tastă

StilModelConfigurare dulapLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AUCTL192 (30) -5A-K-PL(1) Lat, (5) Deschideri9"€513.15
BUCTL392 (30) -5A-K-PL(3) Lat, (15) Deschideri27 "€1,595.95
SALSBURY INDUSTRIES -

Dulap pentru telefon mobil, blocare cu cheie principală

StilModelÎnălțimea de deschidereCuloriAdâncimeLățimea de deschidereAdâncimea totalăLățimea totalăLăţimefinalizareaPreț (ex. TVA)
A19158-09ZRK--8.75 "---16.25 "-€668.17
B19035-10SRK--5.75 "---29.25 "-€848.35
C19055-20--5.75 "---29.25 "-€1,531.53
D19055-25ARK--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
E19035-10ZRK--5.75 "---29.25 "-€848.35
F19055-25ASK--6.25 "---37 "-€1,899.40
G19035-10ZSK--6.25 "---30.5 "-€848.35
H19055-25ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
I19055-25ZSK--6.25 "---37 "-€1,899.40
J19035-06--5.75 "---16.25 "-€510.51
K19035-10--5.75 "---29.25 "-€848.35
L19055-25SSK--6.25 "---37 "-€1,899.40
M19145-07ARK--5.75 "---16.25 "-€630.63
N19145-07ASK--6.25 "---17.5 "-€630.63
O19145-07ZRK--5.75 "---16.25 "-€630.63
P19065-30ZSK--6.25 "---37 "-€2,297.29
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€630.63
Q19055-20SSK--6.25 "---30.5 "-€1,531.53
R19035-06SSK--6.25 "---17.5 "-€510.51
S19075-24ASK--6.25 "---30.5 "-€2,042.04
T19055-15SRK--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
U19158-09SRK--8.75 "---16.25 "-€668.17
V19035-15ASK--6.25 "---37 "-€1,118.62
W19035-15ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,118.62
X19055-15ZRK--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
SALSBURY INDUSTRIES -

Dulap pentru telefon mobil, blocare cu combinație resetabilă

StilModelNumărul de deschideriCuloriAdâncimeÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăLățimea totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A19038-09SSC--9.25 "----24 "€885.88
B19035-06ARC--5.75 "----16.25 "€615.62
C19038-15ZSC--9.25 "----37 "€1,478.98
D19058-09SSC--9.25 "----17.5 "€938.44
E19038-15ASC--9.25 "----37 "€1,478.98
F19058-09ZSC--9.25 "----17.5 "€938.44
G19035-09SSC--6.25 "----24 "€848.35
H19058-09ASC--9.25 "----17.5 "€938.44
I19035-09ASC--6.25 "----24 "€848.35
J19035-10SSC--6.25 "----30.5 "€1,043.54
K19035-10SRC--5.75 "----29.25 "€1,043.54
L19035-10ZRC--5.75 "----29.25 "€1,043.54
M19035-06SRC--5.75 "----16.25 "€615.62
N19035-06ZSC--6.25 "----17.5 "€615.62
O19035-06ZRC--5.75 "----16.25 "€615.62
P19035-15SRC--5.75 "----35.75 "€1,411.41
Q19038-15SSC--9.25 "----37 "€1,478.98
R19035-15ZSC--6.25 "----37 "€1,411.41
S19035-15ZRC--5.75 "----35.75 "€1,411.41
T19035-15ASC--6.25 "----37 "€1,411.41
U19158-09SSC--9.25 "----17.5 "€818.32
V19158-09SRC--8.75 "----16.25 "€818.32
W19158-09ASC--9.25 "----17.5 "€818.32
X19158-25ZSC--9.25 "----37 "€4,876.99
Y19155-20ARC--5.75 "----29.25 "€1,974.47
APPROVED VENDOR -

Încuietoare pentru telefonul mobil, se potrivește cu lacăt

StilModelCuloriConfigurare dulapLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A10Y620Albastru(1) Larg, (10) Persoană9"€410.53
B10Y623Albastru(3) Larg, (30) Persoană27 "€946.32
C10Y618Gri(1) Larg, (10) Persoană9"€410.53
D10Y621Gri(3) Larg, (30) Persoană27 "€946.32
E10Y619Bronza(1) Larg, (10) Persoană9"€410.53
F10Y622Bronza(3) Larg, (30) Persoană27 "€946.32
SALSBURY INDUSTRIES -

Încuietoare de înlocuire a panoului de acces frontal, dimensiune 3.5 x 2 x 0.75 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19177CE7HEG€51.98

Dulapuri pentru telefoane mobile

Dulapurile pentru telefoane mobile asigură în siguranță camerele foto, telefoanele mobile, portofelele, cheile, tabletele PC-uri și alte obiecte personale. Raptor Supplies oferă aceste dulapuri de la mărci precum Hallowell și Salsbury Industries. Acestea au finisaj vopsit cu pulbere pentru o durabilitate sporită și au adâncimi generale de sertare de până la 12 inchi. Aceste dulapuri pentru telefoane mobile vin cu încuietori cu combinație resetabile pentru setarea combinațiilor fixe sau resetarea după fiecare utilizare, taste de control principal pentru a anula combinațiile și deschide încuietorile și încuietorile cu came cu opțiuni de design rezistente la alegere. Variantele sunt disponibile în tipuri de montare neasamblate și asamblate.

Întrebări Frecvente

Care este funcția unei chei principale în dulapurile Salsbury?

O cheie principală este utilizată pentru încuietorile cu combinație resetate pentru a anula combinația și a deschide încuietoarea.

Care este diferența dintre dulapurile montate la suprafață și cele încastrate?

Dulapurile pentru telefoane mobile montate la suprafață sunt montate direct pe o suprafață, în timp ce dulapurile pentru telefoane mobile montate încastrate au un guler cu flanșă complet integrat, care se potrivește într-o deschidere aspră și este asigurat cu hardware de montare (nu este inclus) prin panourile din spate sau laterale.

Ce este o blocare cu came?

Dulapurile pentru telefoane mobile Hallowell au încuietori cu came cu chei care ajută la securizarea articolelor depozitate în interior. Zavorul cu came poate fi blocat și deblocat prin rotirea cheii în sensul acelor de ceasornic, respectiv în sens invers acelor de ceasornic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?