Containere pentru lanțuri

Filtru

DAYTON -

Containere pentru lanțuri

StilModelPreț (ex. TVA)
AMHGXEC96AGGS€329.98
B4BB28€235.30
CJLC927-3€400.84
RFQ
UNISTRUT -

Suport pentru cărucior

StilModelfinalizarea
AP1834A-EGElectrogalvanizat
RFQ
BP1834EGElectrogalvanizat
RFQ
AP1834A-HGGalvanizat la cald
RFQ
BP1834-HGGalvanizat la cald
RFQ
DAYTON -

Containere pentru lanț, lățime de 4.5 inci

Containerele cu lanț Dayton sunt potrivite pentru a menține lanțurile slăbite în sus și în afara drumului și rezistă încărcăturii murdare sau interferează cu operațiunile de ridicare, eliminând în același timp pericolele potențiale ale unui lanț buclat. Aceste recipiente sunt fabricate din metal sau material de pânză pentru a oferi abilități durabile, robuste, impermeabile și rezistente la coroziune pentru utilizare în aplicații în aer liber. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste containere cu lanț, disponibile în înălțimi de 12, 17 și 20 inch.

StilModelDiametruÎnălţimeMaterialPreț (ex. TVA)
A12R2783.5 "20 "Planșă€201.83
B29XL915 / 16 "12 "Metal€176.19
B29XL925 / 16 "17 "Metal€328.01
VESTIL -

Containere cu lanț din seria ECH

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AECH-CC3.38 "0.13 "3.38 "€7.62
BECH-CC-K21 "8.25 "5.69 "€665.21
CECH-CC-6-K26 "8"8"€805.36
DECH-CC-810-K26.81 "8.31 "8.31 "€805.36
VESTIL -

Container cu lanț de ridicare cu lanț cu aer, dimensiunea 5.25 inchi x 5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACH-CC-CAG7LBN€7.62

Containere pentru lanțuri

Containerele cu lanț ajută la slăbirea lanțului în siguranță pentru a preveni obstrucția în alte operațiuni și le depozitează pentru a asigura o viață mai lungă. Opțiunile disponibile includ containere din oțel inoxidabil, metal, pânză sau lanț din polietilenă într-o gamă largă de dimensiuni și oferă soluții durabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?