PARKER Supape de reținere și picior

Proiectat pentru a preveni fluxul invers al apei poluate la cald sau rece să intre în alimentarea cu apă potabilă. Disponibil în oțel inoxidabil, copolimer de rășină acetal, alamă, Kynar și variante PTFE

Filtru

PARKER -

Supapele de reținere din seria 339, numai conexiune mamă-mamă

Supapele de reținere Parker din seria 339 sunt proiectate pentru a permite curgerea liberă a aerului într-o singură direcție, prevenind în același timp curgerea zero în sens invers, asigurând funcționarea lină în echipamentele industriale. Aceste unități au o construcție robustă din alamă pentru frecare scăzută și rezistență la coroziune și au etanșări din uretan pentru a oferi toleranțe strânse și rezistență excelentă la abraziune și chimic în medii dure. Acestea asigură conexiuni mamă la mamă pentru a forma o etanșare pozitivă între porturile supapei și capetele conductei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape de reținere, disponibile în variantele de porturi NPT și BSPP.

StilModelPortPreț (ex. TVA)
A00339G3001BSPP€91.43
RFQ
A003393002NPT€113.56
RFQ
A003393000NPT€63.50
RFQ
A003393001NPT€93.33
RFQ
A003393003NPT€145.96
RFQ
A003393004NPT€251.79
RFQ
A00339G3000NPT€62.25
RFQ
PARKER -

Supape de reținere pentru instrumente

StilModelMax. Presiune a apeiTip conexiunePresiune de fisurareMaterial scaunMărimeaDebitArticolLungimePreț (ex. TVA)
A16Z-C16L-10-BN-B------Supapa de reținere a instrumentației-€386.71
A12Z-C12L-10-BN-B------Supapa de reținere a instrumentației-€379.56
B8A-C8L-10-BN-BCWP de 3000 psiA-LOK (R)10 psiCauciuc fluorocarbon1 / 2 "3.3 g / minVerifica valva4 1 / 16 "€203.98
C6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației3"€335.43
C8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației3 9 / 16 "€365.21
C4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grade FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm la 60 de grade F cu o presiune de intrare de 1000 psigSupapa de reținere a instrumentației2 13 / 32 "€164.64
PARKER -

Verifica valva

StilModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
ACPH104P---8 g / min----€99.96
BCVH081P---10 g / min----€41.29
CDT-620-MSMO-5-Oţel5 / 8 "-5000 psi---€193.57
RFQ
DCVH103P---16 g / min----€44.83
EDT-750-MOMS-5-Oţel3 / 4 "-5000 psi---€115.18
RFQ
FA5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€23.33
FA4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€22.84
FA6VC6-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€24.71
GFB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€31.57
HCV-1-1144PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€597.69
ICV-1-2288PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 31 / 64 "€832.97
ICV-1-2244PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€587.83
HCV-1-1188PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 55 / 64 "€809.80
ICV-1-6644PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€688.74
ICV-1-6666PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€683.64
ICV-1-6688PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 31 / 64 "€817.92
PARKER -

Seria C, supape de reținere tip poppet

StilModelMax. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiMax. Presiune a apeiMax. Presiune de lucruConexiune la prizăMărimeaTip conexiunePreț (ex. TVA)
A8A-C8L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€379.61
B4Z-C4L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "CPI(R)€185.02
B6Z-C6L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI(R)€349.55
B8Z-C8L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI(R)€385.23
A2A-C2L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1/4 "la 3/4"CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€207.98
C6Z-C6L-10-BN-B-30 grade până la 275 grade F-3 / 8 "CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu o singură virolă3 / 8 "CPI(R)€209.93
C4A-C4L-10-BN-B-30 grade până la 275 grade FAlamă1/4 "la 3/4"CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu două ferule1 / 4 "A-LOK (R)€107.21
C4Z-C4L-10-BN-B-30 grade până la 275 grade FAlamă1/4 "la 3/4"CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu o singură virolă1 / 4 "CPI(R)€92.75
C6A-C6L-10-BN-B275 grade F-3 / 8 "CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu două ferule3 / 8 "A-LOK (R)€214.33
A4A-C4L-10-SS400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€188.78
A6A-C6L-10-SS400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€326.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?