PROTO Verificați cheile pentru piulițe

Cheile pentru piulițe de verificare Proto oferă o prindere fermă în timp ce aplică un cuplu pentru a roti elementele de fixare încăpățânate sau uzate. Acestea au un design de capăt cu cutie în 12 puncte care garantează o indexare fină pentru a îmbunătăți viteza și facilitează strângerea sau ruperea șuruburilor în locații dificile.

Filtru

StilModelȘef LățimeLungimeLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJKE281 25 / 32 "6.5936.5937 / 8 "€47.31
AJKE161"4"4"1 / 2 "€20.20
AJKE221.5 "5 7 / 32 "5 7 / 32 "11 / 16 "€28.35
AJKE201.5 "5 7 / 32 "5 7 / 32 "5 / 8 "€29.25
AJKE342 13 / 32 "8.5 "8.5 "1-1/16 "€62.76
AJKE362 13 / 32 "8.5 "8.5 "1.125 "€63.05
AJKE422 23 / 32 "10 "10 "1 5 / 16 "€79.93
AJKE402 23 / 32 "10 "10 "1.25 "€71.21
AJKE322"7.5 "7.5 "1"€56.43
AJKE483 7 / 32 "11.59311.5931.5 "€95.13
AJKE523.5 "13 "13 "1.625 "€158.86
AJKE543.437 "13 "13 "1-11/16 "€144.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?