Capete de pompă C-Face rezistente la substanțe chimice

Filtru

DAYTON -

Capete de pompare

Capetele pompelor Dayton sunt ideale pentru aplicații cu funcționare continuă și cu debit superior. Sunt potrivite pentru utilizare cu lichide limpezi, neabrazive, neinflamabile, care sunt compatibile cu echipamentele pompei.

StilModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeAdmisiePreț (ex. TVA)
A4JMY1110 @ 26 ft.19 @ 11 până la 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€641.60
B4JMY2528 @ 22 ft.33 @ 12 până la 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€854.41
B4JMY32930 @ 41 ft.48 @ 15 până la 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1/4 "€962.40
B4JMY44840 @ 40 ft.66 @ 20 până la 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1/2 "€1,025.93
B4JMY57050 @ 48 ft.97 @ 23 până la 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1/2 "€1,044.99
B4JMY68555 @ 50 ft.100 @ 26 până la 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€1,206.98
B4JMY710590 @ 48 ft.110 @ 28 până la 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,213.33

Capete de pompă C-Face rezistente la substanțe chimice

Capetele de pompă rezistente la substanțe chimice sunt potrivite pentru utilizarea cu motoare cu condensator permanent divizat pentru circulația acizilor puternic corozivi, saramură, alcalii, solvenți și soluții sterile și de placare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Micul Giant și Dayton capete de pompă cu oțel inoxidabil 304 / polifenilen sulfură / construcție din polipropilenă umplută cu sticlă pentru a rezista la presiuni mari, asigurând în același timp protecție împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice foarte corozive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capete de pompă disponibile în opțiuni de mărime de evacuare de 1-1/2, 1-1/4, 1/2 și 3/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?