Pompe pe piedestal rezistente la chimicale

Filtru

DAYTON -

Pompe de piedestal

Pompele nemetalice Dayton cu soclu sunt proiectate pentru circulația apei, serviciul de rapel, irigare, sisteme de pulverizare, service pompe jockey, aplicații agresive cu lichide și pompare de uz general. Aceste unități au o construcție din polipropilenă umplută cu sticlă și orificii de curățare a etanșării cu apă pentru a decontamina elastomerii de etanșare și scaun. Au un motor de 1/2 până la 3 CP care produce debite mari în condiții moderate de cap.

StilModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A2YE91416 @ 35 ft.11-20 @ 50-28 ft.119--Noryl€1,455.88
B2YEU82423 @ 41 ft.18-33 @ 50-20 ft.18102-Polipropilenă€1,271.48
B2YEU94438 @ 50 ft.21-50 @ 65-25 ft.382814-Polipropilenă€1,271.48
A2YEX24438 @ 50 ft.21-50 @ 65-25 ft.382814-Noryl€1,462.89
A2YEX36654 @ 55 ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121Noryl€1,455.88
B2YEV16654 @ 55 ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121Polipropilenă€1,271.48
B2YEV27758 @ 60 ft.53-83 @ 75-30 ft.68584731Polipropilenă€1,295.40
A2YEX59773 @ 60 ft.48-106 @ 80-30 ft.86766348Noryl€1,455.88
B2YEV39773 @ 60 ft.48-106 @ 80-30 ft.86766348Polipropilenă€1,271.48

Pompe pe piedestal rezistente la chimicale

Pompele pe piedestal rezistente la substanțe chimice sunt dotate cu motor montat deasupra apei în groapa îngustă sau puțin adâncă pentru a transfera substanțele chimice și nămolurile corozive în circulația apei, creșterea presiunii, irigații și aplicații agricole. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la Dayton. Pompele pe piedestal Dayton produc debite mari în condiții de înălțime moderată. Portul de descărcare poate fi rotit cu 90 de grade pentru a se adapta aplicațiilor specifice și este compatibil cu lichide neinflamabile și neabrazive. Aceste pompe cu piedestal au carcasă de pompă construită din polipropilenă umplută cu sticlă și orificii de etanșare pentru a decontamina etanșarea și elastomerii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu piedestal rezistente la substanțe chimice, disponibile pentru operațiuni cu motor ușoare și grele pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?