Tobogane

Filtru

VESTIL -

Pâlnie din oțel din seria C-HOP

StilModelÎnălţimeVolumLăţimePreț (ex. TVA)
AC-HOP-30067 1 / 16 "3 cu. yd.86 "€6,020.25
BC-HOP-20067 "2 cu. yd.60 7 / 8 "€5,673.24
ADVANCE TABCO -

Instalați jgheabul de deșeuri lichide în stația Blender

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SU-36CD7YWW€865.90
Vezi detalii

Tobogane

Buncărele de jgheaburi sunt utilizate în mod obișnuit pentru a păstra cantități mari de material în vrac și gunoi și nu trebuie să se încline pentru a le arunca conținutul, perfecte pentru utilizare în spațiu compact. Raptor Supplies oferă buncăre pentru jgheaburi de la mărci precum Advance Tabco și Vestil. Vestile Buncărele din oțel au o ușă frontală pe toată înălțimea care se deschide pentru a arunca conținutul buncărului și se întoarce automat și se blochează după descărcare. Aceste buncăre sunt dotate cu buzunare utilizabile pentru furci pentru deplasarea cu ajutorul unui camion cu furcă și o reținere de siguranță pentru asigurarea unității. Ele pot ridica până la 2000 lb și au o construcție din oțel sudat cu un finisaj albastru pentru o utilizare durabilă și robustă. Ele vin cu un cablu de tragere care deschide în siguranță ușa de pe scaunul camionului cu furcă sau de la o distanță sigură. Advance Tabco Jgheaburile pentru deșeuri lichide pot fi instalate în stațiile de blender pentru a asigura o funcționare eficientă și sanitară. Aceste buncăre sunt dotate cu robinete de umplere cu împingere înapoi K-54 care furnizează apă curentă cu o simplă apăsare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?