Înregistratoare de diagrame circulare

Filtru

StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ASC3673-14 până la 32 ° F, -25 până la 0 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€587.67
ASC37734 până la 50 ° F, -15 până la 10 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€587.67
ASC386322 până la 68 ° F, -5 până la 20 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€601.76
ASC387350 până la 96 ° F, 10 până la 35 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€598.95
ASC397376 până la 122 ° F, 25 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€587.67
DICKSON -

Înregistratoare cu diagrame de presiune de 4 inch

Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson de 4 inci produc o înregistrare vizuală permanentă a datelor variabile de presiune. Sunt ideale pentru frigidere, congelatoare și aplicații HVAC. Aceste înregistratoare grafice sunt dotate cu carcasă rezistentă la intemperii, clasificată NEMA 4X, pentru a rezista la medii aspre în aer liber. Vin cu un suport pentru baterii pentru schimbarea și asamblarea cu ușurință a bateriilor. Alegeți dintr-o gamă largă de înregistratoare cu diagrame de presiune, disponibile în opțiuni de sine stătătoare și montate pe perete Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea graficului (inch)Domeniul de presiuneTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
APW47440 la 200 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,164.03
APW47940 la 500 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,205.45
APW47040 la 100 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,160.27
APW47640 la 300 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,160.27
StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ASL4100NIST40 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€894.29
ASL43504-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€641.78
ASL4350NIST4-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€894.29
ASL410040 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€644.64
SUPCO -

Înregistrator de diagrame

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CR4AE7QPK€894.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?