Siguranțe clasa G.

Filtru

BUSSMANN -

Siguranțe de respingere dimensiune SC, clasa G, 600 VAC/480 VAC

StilModelVitezăStilul corpuluiClasăVoltajEvaluare curentElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPreț (ex. TVA)
ASC-1Actiune rapidaCilindricăClasa G600VAC / 170VDC1ASingur1100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€18.58
BSC-1/2Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur1/2100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€19.30
BSC-4Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur4100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.26
BSC-5Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur5100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€17.28
BSC-6Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur6100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€17.41
BSC-2Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur2100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€20.31
BSC-1-1 / 2Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur1.5100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.15
CSC-35ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual35100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€26.89
BSC-20ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual20100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€14.26
ASC-15ÎntârziereCilindricăClasa G600VAC / 170VDC15ADual15100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€13.66
BSC-12ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual12100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€30.29
BSC-10ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual10100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€16.45
BSC-25ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual25100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.08
CSC-60ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual60100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€28.27
CSC-50ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual50100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€31.54
BSC-8ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual8100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€19.22
BSC-30ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual30100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.70
CSC-45ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual45100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€28.49
BSC-3ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Singur3100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.44
CSC-40ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual40100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€25.17
BUSSMANN -

Siguranțe clasa G din seria TIA

StilModelEvaluare curentArticolPreț (ex. TVA)
ATIA66ASiguranţă fuzibilă€28.05
ATIA2525ASiguranţă fuzibilă€32.96
BTIA32M4032ASiguranță industrială de alimentare€36.56
MERSEN FERRAZ -

Siguranțe cu întârziere din seria AG, clasa G

StilModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluare curentArticolLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
AAG20-20A-Siguranță-600V€6.42
AAG30480V30A30ASiguranță1.62 "480V€9.15
AAG45480V45A45ASiguranță2.25 "480V€13.79
AAG50480V50A50ASiguranță2.25 "480V€13.79
AAG35480V35A35ASiguranță2.25 "480V€11.27
AAG60480V60A60ASiguranță2.25 "480V€12.10
AAG25480V25A25ASiguranță1.62 "480V€12.10
AAG40480V40A40ASiguranță2.25 "480V€13.79
AAG1/2600V0.5A0.5ASiguranță1.31 "600V€12.86
AAG2600V2A2ASiguranță1.31 "600V€12.86
AAG1600V1A1ASiguranță1.31 "600V€7.49
AAG1-1/2600V1.5A1.5ASiguranță1.31 "600V€12.86
AAG3600V3A3ASiguranță1.31 "600V€12.86
BAG8600V8A8ASiguranță1.31 "600V€12.10
AAG4600V4A4ASiguranță1.31 "600V€12.86
AAG15600V-15ASiguranța de întârziere în timp1.31 "-€13.11
AAG6600V6A6ASiguranță1.31 "600V€12.86
AAG5600V5A5ASiguranță1.31 "600V€11.59
AAG10600V10A10ASiguranță1.31 "600V€7.21
StilModelDiametruElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăVoltajPreț (ex. TVA)
ACEO8024.5mmSingur8080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€94.62
ACEO4024.5mmSingur4080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€82.23
ACEO100M16026.8mmDual10080kA la 415 VACÎntârziere415 VAC€121.78
MERSEN FERRAZ -

Siguranțe UL clasa G

StilModelPreț (ex. TVA)
AAG8€12.59
AAG1-1/2€14.07
AAG1/2€15.01
BAG10€12.75
BUSSMANN -

Siguranțe clasa G, 690VAC până la 690VAC / 460VDC, 63A, siguranță cu lamă de cartuș

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TIS63BC8EDA€56.94

Siguranțe clasa G.

Siguranțele de clasă G ale circuitului de ramificare sunt proiectate pentru a proteja mașinile industriale de supracurent sau de scurtcircuit și sunt prevăzute pentru a întrerupe alimentarea cu curent minim de 100000 A. Raptor Supplies oferă o gamă largă de siguranțe Bussmann și Ferraz Shawmut cu capete metalice pentru o conductivitate maximă.Ferraz Shawmut Siguranțele clasa G au o încapsulare din fibră de sticlă care oferă stabilitate dimensională ridicată în condiții nefavorabile. Aceste unități sunt proiectate în conformitate cu Standardul UL 248-5 și Standardul CSA C22.2 și oferă o întârziere de peste 5 A surse de alimentare. Bussmann Siguranțele clasa G îndeplinesc cerințele de protecție de bază ale NEC, CEC, UL și CSA. Aceste siguranțe au o întârziere de suprasarcină de 12 secunde (minimum) la 200% din curentul nominal, ceea ce le permite să treacă peste suprasarcini temporare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?