Berbeci pentru ridicarea bobinelor și covoarelor

Filtru

VESTIL -

Seria CR Covoare/stâlpi pentru covoare, clasa II

Covoarele / stâlpii pentru covoare din seria Vestil CR sunt utilizați în aplicațiile de manipulare și depozitare a materialelor. Se atașează la stivuitoare pentru a ridica și transporta rulouri de covoare sau covoare în mod eficient și în siguranță. Aceste unități pot fi atașate în fața unui stivuitor pe partea care transportă lucrurile sau direct pe furci. Au construcție din oțel pentru rigiditate structurală și sunt vopsite în albastru pentru rezistență la coroziune. Acești berbeci/stâlpi pentru covoare au un stâlp gros pentru o rezistență sporită și se pot învârti.

StilModelLungimea stâlpuluiDiametru polCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ACR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,735.88
RFQ
BCR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,911.56
RFQ
CCR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€1,997.42
RFQ
VESTIL -

Seria CR Covoare/stâlpi pentru covoare, clasa III

StilModelLungimea stâlpuluiDiametru polCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ACR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "€1,747.22
RFQ
BCR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "€2,201.05
RFQ
CCR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "€2,006.69
RFQ
VESTIL -

Seria CRF Covoare berbeci/stâlpi pentru covoare

StilModelLungimea stâlpuluiDiametru polCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ACRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "€2,997.90
BCRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "€3,893.27
CCRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "€3,627.15
VESTIL -

Seria CRP Covoare berbeci/stâlpi pentru covoare

StilModelLungimea stâlpuluiDiametru polCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ACRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "€2,923.44
RFQ
BCRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "€3,283.70
CCRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "€4,376.81
VESTIL -

Seria CCF Coil Berbec/Ridicator, montat pe furcă

StilModelCapacitateCentrul de greutate orizontalLungimeDiametrul berbeculuiLungimea RAM utilizabilăCentrul de greutate verticalPreț (ex. TVA)
ACCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€2,144.27
BCCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€2,181.23
CCCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€2,064.01
RFQ
DCCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€2,144.52
RFQ
ECCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,720.19
RFQ
FCCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€2,141.89
RFQ
GCCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€2,275.69
RFQ
HCCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,466.14
VESTIL -

Seria CCM Coil Berbec/Ridicator, montat pe carucior

StilModelCentrul de greutate verticalCapacitateÎnălţimeLăţimeCentrul de greutate orizontalArticolLungimeDiametrul berbeculuiPreț (ex. TVA)
ACCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei67 "5 5 / 8 "€1,881.02
BCCM-24-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare31.5 "5 5 / 8 "€1,392.77
RFQ
CCCM-48-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare55.5 "4 1 / 2 "€1,372.00
RFQ
DCCM-48-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare55.5 "5 5 / 8 "€1,630.05
RFQ
ECCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "5 5 / 8 "€1,340.19
FCCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei43 "5 5 / 8 "€1,636.52
GCCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "5 5 / 8 "€1,681.25
HCCM-24-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare31.5 "4 1 / 2 "€1,145.02
RFQ
ICCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "4 1 / 2 "€1,111.59
JCCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei43 "4 1 / 2 "€1,174.59
KCCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "4 1 / 2 "€1,587.52
LCCM-36-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare43.5 "4 1 / 2 "€1,216.01
RFQ
MCCM-36-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare43.5 "5 5 / 8 "€1,545.25
RFQ
NCCM-60-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Bobină de ridicare67.5 "5 5 / 8 "€1,720.14
RFQ
OCCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Berbec de ridicare a bobinei67 "4 1 / 2 "€1,397.93
PCCM-60-4-CL317 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Bobină de ridicare67.5 "4 1 / 2 "€1,446.50
RFQ

Berbeci pentru ridicarea bobinelor și covoarelor

Vestile berbecii de ridicare a bobinelor și a covoarelor sunt atașați la stivuitoare și permit covoarelor, serpentinelor sau furtunurilor să fie răsturnate și transportate cu ușurință. Acești berbeci rotativi au un stâlp detașabil pentru economisirea spațiului de depozitare și un vârf conic pentru perceperea adâncimii. Acești berbeci cu bobine au o structură de oțel acoperită cu pulbere albastră pentru un finisaj de lungă durată și fante de montare pentru o montare ușoară pe cărucior. Acestea sunt incluse cu știfturi de blocare cu arc pentru a securiza berbecii cu bobine pe căruciorul stivuitorului. Alegeți dintr-o mare varietate de acești stâlpi pentru covoare Vestil, disponibili cu capacități de încărcare de 1800, 2200, 2500, 3000 și 5500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?