Cârlige pentru bobine

Filtru

StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A82NC-5-2010,000 lb.32-13/16 "1.25 "€2,738.18
A82NC-5-1610,000 lb.32-13/16 "1.25 "€2,513.67
A82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "€1,360.37
A82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "€1,448.43
A82NC-1-82000 lb.21.5 "1 / 2 "€1,395.60
A82NC-1-162000 lb.21.5 "1 / 2 "€1,664.16
A82NC-2-84000 lb.24-9/16 "3 / 4 "€1,716.99
A82NC-2-164000 lb.24-9/16 "3 / 4 "€2,099.60
A82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"€2,016.22
A82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"€2,320.14
StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "€1,803.06
A80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "€2,097.36
A80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "€2,483.18
A80H-2-10 / 184000 lb.26.125 "2"€3,712.96
A80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "€5,548.56
CALDWELL -

Cârlig bobină

StilModelCapacitateÎnălțimePreț (ex. TVA)
A82-5-6010,000 lb.38.5 "€12,925.00
RFQ
A82-5-3610,000 lb.37.375 "€9,734.11
A82-5-4810,000 lb.38 "€11,726.86
A82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "€13,295.42
A82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "€15,017.10
A82-7.1/2-6015,000 lb.39 "€17,295.43
A82-10-6020,000 lb.41.375 "€20,258.71
A82-10-7220,000 lb.42.5 "€26,361.14
A82-10-4820,000 lb.41.25 "€16,627.03
VESTIL -

Cârlige spiralate din seria CH-10

StilModelMax. Deschiderea maxilaruluiÎnălţimeDiametrul cârligului interior.Min. Diametrul interior al bobinei.Adâncimea maxilaruluiLungimeCapacitate de ridicareMax. Bobina radialăPreț (ex. TVA)
ACH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,562.58
BCH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,470.64
CCH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "€1,590.37

Cârlige pentru bobine

Cârligele pentru bobine sunt atașate la cârligele macaralei și sunt utilizate pentru ridicarea oțelului sau a altor materiale înfășurate. Acestea au un mâner de ghidare încorporat pentru a asigura poziționarea ușoară a bobinei și pot ridica bobinele ușoare sau grele cu ușurință

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?