Flanșe însoțitoare

Filtru

DAYTON -

Flanșe Tubeaxiale Companion

Flanșele Dayton tubeaxiale însoțitoare permit conectarea jugurilor flanșei la alte tipuri de conexiuni, pentru un transfer eficient de cuplu. Aceste flanșe au o construcție din oțel calibrul 16 / calibrul 14 din oțel inoxidabil 304 / oțel calibrul 14 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Acestea sunt utilizate în timpul instalării conductelor adiacente și sunt disponibile în lățimi de 1.25 și 1.5 inchi.

StilModelDimensiunea ADimensiunea BLățimea flanșeiÎn interiorul Dia.MaterialOrificiu de montareDia general.Preț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Oţel5 / 16 "13.5 "€278.242
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga. Oţel5 / 16 "18.5 "€265.742
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga. Oţel5 / 16 "19.875 "€343.692
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Oţel7 / 16 "21.125 "€529.661
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Oţel7 / 16 "23.125 "€650.671
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Oţel5 / 16 "23.875 "€287.422
A4ETF925.75 "24-5/16 "1.5 "24-5/16 "14 ga. Oțel inoxidabil 3047 / 16 "25.75 "€1,017.781
A3C43625.75 "24-5/16 "1.5 "24-5/16 "14 ga. Oţel7 / 16 "25.75 "€411.312
B5TCN327-9/16 "24-9/16 "1.25 "24-9/16 "Oţel7 / 16 "27-9/16 "€608.731
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "32.25 "€548.822
A4ETG132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Oțel inoxidabil 3047 / 16 "32.25 "€1,129.141
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Oţel7 / 16 "33.75 "€763.971
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "36.25 "€603.842
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "38.25 "€650.052
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Oţel5 / 8 "39.75 "€729.061
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Oţel9 / 16 "44.25 "€674.712
A4ETG250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga. Oțel inoxidabil 3049 / 16 "50.25 "€2,161.951
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Oţel9 / 16 "50.25 "€523.322
A5JKE656.25 "54-9/16 "1.5 "54-9/16 "14 ga. Oţel7 / 16 "56.25 "€609.902
A5JKE763 "60-9/16 "1.5 "60-9/16 "14 ga. Oţel7 / 16 "63 "€815.952

Flanșe însoțitoare

Raptor Supplies este distribuitor autorizat de Dayton flanșe însoțitoare adecvate pentru conectarea ventilatoarelor tubaxiale la conducte. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 304 sau oțel copt cu cărbune cu inhibitori UV. Ele vin cu găuri de montare pre-găurite care pot găzdui atât carcasa ventilatorului tubaxial, cât și secțiunile paletelor configurate cu tubaxial. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste flanșe însoțitoare disponibile în opțiuni de lățime a flanșei de 1.5 și 1.25 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?