Sertare compartimentate

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Cutii pentru compartimente, din oțel

StilModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A226-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.25
B204-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
C117-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
C113-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
D111-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
C109-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
E227-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
F211-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
G206-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
H202-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
I102-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
A123-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€37.42
J107-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
K099-95-D928GriPulbere--40 lb.-€74.99
L117-95-D925GriPulbere--40 lb.-€64.86
M215-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€35.39
B209-95GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
D115-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
N102PC227-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.19
O125-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€58.59
P099-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€62.94
DURHAM MANUFACTURING -

Cutii pentru compartimente

StilModelLungimeCuloriAdâncimea sertaruluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A111-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€64.89
B115-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€70.43
C202-95-D919-Gri9.25 "40 lb.Oţel---€41.62
D107-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€70.29
E109-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€61.94
FSP6-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică66.75 "1.75 "€7.77
GLP6-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică69"2 5 / 16 "€15.40
HLP12-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică129"2 5 / 16 "€15.40
ILP16-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică169"2 5 / 16 "€15.40
JLP24-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică249"2 5 / 16 "€15.40
K102-95-D960-Gri12 "40 lb.Oţel---€63.92
L119-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€68.40
M113-95-D567-Gri12 "40 lb.Oţel---€64.89
N204-95-D940-Gri9.25 "40 lb.Oţel---€46.66
O211-95-D937-Gri9.25 "40 lb.Oţel---€42.24
P107-95-D935-Gri12 "40 lb.Oţel---€70.29
QSPOS12-CLR-clar--Rășină polipropilenică126.75 "1.75 "€7.77
RSP13-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică136.75 "1.75 "€7.77
SSP18-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică186.75 "1.75 "€7.77
TLP18-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică189"2 5 / 16 "€15.40
U115-95-D568-Gri12 "40 lb.Oţel---€70.43
V125-95-D924-Gri12 "40 lb.Oţel---€58.59
W102-17-S1158-Roșu12 "40 lb.Oţel---€57.92
X111-95-D569-Gri12 "40 lb.Oţel---€64.89
Y109-95-D570-Gri12 "40 lb.Oţel---€66.92
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Sertare pentru dulapuri de depozitare interblocate

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A203 IDR2-1/2 "5-5/8 "€7.85
RFQ
B201 IDR2-1/2 "2-3/4 "€6.24
RFQ
C202 IDR3-5/16 "2-3/4 "€6.51
RFQ
D204 IDR3-5/16 "5-5/8 "€8.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Cutii de compartiment reglabile

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A119PC227-9512.62 "€68.91
B119-9512.4375 "€54.22
C131-95-RSC-IND12.4375 "€70.94
C099-95-RSC-IND12.4375 "€68.56
C119-95-RSC-IND12.4375 "€59.78
D099-9512.4375 "€60.18
E131-9512.4375 "€54.22
DURHAM MANUFACTURING -

Balamale de blocare

StilModelPreț (ex. TVA)
AH302€21.90
B313€20.20
C609€25.13
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Sertare Euro Super Tuff

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AQED4012-1/8 "5-9/16 "11-5/8 "€7.88
RFQ
BQED6034-5/8 "5-9/16 "23-7/8 "€15.94
RFQ
CQED6044-5/8 "3-3/4 "17-5/8 "€10.72
RFQ
DQED6064-5/8 "8-3/8 "17-5/8 "€14.30
RFQ
EQED7014-5/8 "8-3/8 "11-5/8 "€10.88
RFQ
FQED8014-5/8 "11-1/8 "11-5/8 "€13.19
RFQ
GQED6014-5/8 "5-9/16 "11-5/8 "€8.85
RFQ
HQED6024-5/8 "5-9/16 "17-5/8 "€12.96
RFQ
IQED5014-5/8 "3-3/4 "11-5/8 "€8.04
RFQ

Sertare compartimentate

Producția Durham sertarele cu compartimente sunt concepute pentru a depozita articolele într-un mod organizat. Caracteristica dvs. de construcție din oțel laminat, cu finisaj acoperit cu pulbere, pentru a gestiona sarcini de până la 40 lb și poate găzdui până la 32 de compartimente per sertar. Modelele selectate au separatoare de sertare detașabile. Sunt ideale pentru dulapurile cu sertare glisante 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885, 5W880, 5W881, 5W882, 5W883 și 2W431 de la Durham Manufacturing.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?