Balamale ascunse

Filtru

LAMP -

Balansare ascunsă fără balamale

StilModelPreț (ex. TVA)
A304B-46/19€27.54
B304B-46/14€26.43
A304B-46/9€27.95
SOSS -

Balama invizibilă

Balamalele invizibile Soss sunt proiectate pentru instalarea în uși sau ferestre din lemn, metal și plastic, facilitând astfel mișcarea limitată și un aspect complet ascuns. Aceste balamale sunt realizate din oțel de înaltă rezistență și turnare din aliaj de zinc de mare rezistență pentru o rezistență și durabilitate excelente. Acestea au un știft de oțel nedetașabil pentru conectarea brațelor pivotante ale balamalei și pot fi complet mortare pentru aplicații în mobilier, dulapuri, panouri de uși și ferestre. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste balamale invizibile compatibile pentru utilizarea cu grosimi de uși variind de la 11/16 la 2 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeCuloriLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareLăţimeLățimea frunzei ușiiPreț (ex. TVA)
A101US26DPB1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€32.70
B101US4PB1 11 / 16 "Alamă1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€21.93
B100US4PB1"Alamă1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€21.88
C100US26DPB1"Silver1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€16.41
B103US4PB1.5 "Alamă1.5 "219 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.41
B303US4PB1.5 "Alamă1.5 "221 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.03
B203US26DPB1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€25.49
B203US4PB1.75 "Alamă1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
D208US26DPB2.75 "Silver2.75 "229 / 32 "Mediu1 45 / 64 "5 / 8 "€42.93
D208US42.75 "Alamă2.75 "229 / 32 "Mediu1 45 / 64 "5 / 8 "€25.41
E204US26DPB2.375 "Silver2.375 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86
E204US4PB2.375 "Alamă2.375 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€26.32
F212US43.75 "Alamă3.75 "21-5/64 "Mediu1 9 / 32 "3 / 4 "€40.99
G212US26D3.75 "Silver3.75 "21-5/64 "Mediu1 9 / 32 "3 / 4 "€66.05
H218US26D4.625 "Silver4.625 "41-41/64 "utilitare ușoare și grele3.12 "1.125 "€112.73
I216US26D4.625 "Silver4.625 "21.437 "utilitare ușoare și grele2 23 / 32 "1"€104.42
J216US44.625 "Alamă4.625 "21.437 "utilitare ușoare și grele2 23 / 32 "1"€104.42
K218US44.625 "Alamă4.625 "41-41/64 "utilitare ușoare și grele3.12 "1.125 "€109.91
L220US26D5.5 "Silver5.5 "41-15/16 "utilitare ușoare și grele3 13 / 16 "1.375 "€149.46
M220US45.5 "Alamă5.5 "41-15/16 "utilitare ușoare și grele3 13 / 16 "1.375 "€146.87
StilModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț (ex. TVA)
AR-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€47.98
AR-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€60.30
SOSS -

Balamale ascunse

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A101CUS4€38.152
B204CUS4€43.472
C103CUS26D€33.872
D203CUS26D€42.212
E106US26D€58.062
F303CUS4€28.332
G203CUS4€42.212
H303CUS26D€28.332
I101CUS26D€38.152
J100CUS26D€28.652
K100CUS4€28.652
L103CUS4€33.872
M204CUS26D€43.472
STANLEY -

Balamale ascunse

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ACECB179-66 4-1/2X4-1/2 26DBalama ascunsă€408.42
BHT1592-4 2/PKGCABHG 26DArticulatii€18.72
SOSS -

Balama Alama satinata cu foc 4 5/8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
218FRUS4PBAD6TDU€87.19
SOSS -

Balama Invisible Satin Chrome 2 3/8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
106US26DPBAD6TCW€39.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?