Tăietoare și caneluri din beton

Filtru

MARSHALLTOWN -

Tăituri de mână

StilModelMaterialul lameiLățimea lameiMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A136DOțel cu conținut ridicat de carbon3"Oțel cu conținut ridicat de carbon3"€22.42
B156SSDOţel inoxidabil4"Oţel inoxidabil4"€28.62
KRAFT TOOL CO. -

Raza grooverului de beton

StilModelLățimea caneluriiMânermâner LungimeRazăTipPreț (ex. TVA)
ACF3141 / 2 "Lemn4.437 "1 / 4 "Bit adânc€101.47
BCF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Bit adânc€103.20
ACF3053 / 8 "Lemn4.437 "1 / 4 "Bit îngust€92.87
BCF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Bit îngust€98.32
ACF3047 / 8 "Lemn4.437 "3 / 8 "Big Bit€95.81
BCF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "Big Bit€98.86
KRAFT TOOL CO. -

Sideger Edger

StilModelMânermâner LungimeRazăPreț (ex. TVA)
ACF172PFProForm (R)4.5 "1 / 4 "€29.29
ACF173PFProForm (R)4.5 "3 / 8 "€26.39
ACF165PFProForm (R)4.5 "1 / 2 "€25.30
ACF907PFProForm (R)4.5 "5 / 8 "€24.52
BCF172Lemn4.437 "1 / 4 "€26.41
BCF173Lemn4.437 "3 / 8 "€23.71
BCF165Lemn4.437 "1 / 2 "€25.85
BCF907Lemn4.437 "5 / 8 "€25.27
StilModelRazăPreț (ex. TVA)
ACF5741 / 2 "€19.28
ACF5721 / 4 "€21.33
ACF5733 / 8 "€20.06
WESTWARD -

Mână de tăiat universal 6 x 3 inch Ss

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13A753AA4RED€9.62
WESTWARD -

Groover ambulant 6 inch x 3 inch inox Ergosoft

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13A754AA4REE€11.77
MARSHALLTOWN -

Tăietor de siguranță / canelură 6 x 8 inch Ss

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4283DAB6XQM€61.78
KRAFT TOOL CO. -

Trotuar Edger Albastru Oțel / lemn 5/8 Rază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CF562AD4RVC€21.33
MARSHALLTOWN -

Groover manual 6 x 4-3 / 8 inch 1/4 inch raza

ModelArticolPreț (ex. TVA)
834DAB6XQJ€60.78
KRAFT TOOL CO. -

Beton Groover Bronze 3/8 inch Raza

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CC304-01AD4RUP€108.77
MARSHALLTOWN -

Canelură de beton 6 x 3 1/2 x 1/2 inch Canelură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
180DAE4LUX€31.52

Tăietoare și caneluri din beton

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Spre vest, Marshalltown și Kraft Tool Co. caneluri și tăieturi de beton. Sunt potrivite pentru crearea de margini netede/caneluri modelate de-a lungul perimetrului/suprafeței plăcii de beton pentru operațiuni de construcție pe trotuare și căi de acces. Pentru o aderență și un confort superioare, aceste tăieturi / caneluri au mânere din lemn / sintetice care elimină alunecarea în condiții umede. Modelele selectate vin cu lame din bronz lustruit manual pentru o finisare netedă, durabilitate și minimizarea uzurii. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste mașini de tăiat/canelare, disponibile în raze de 5/8, 3/8, 3/4, 1/4 și 1/2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?