Manșoane din beton și clești pentru dale

Filtru

CALDWELL -

Slab Tong

StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A71-01000 lb.31.3 "până la 39.58"48 3/8 la 58 7/8 "€1,727.78
A71-11000 lb.29 "până la 41"41 1/8 la 45 1/2 "€1,794.79
A71-21500 lb.23.5 "până la 34.9"43 5/16 la 46 13/16 "€1,944.82
A71-51500 lb.45.4 "până la 60.1"56 1/8 la 62 5/8 "€3,234.14
RFQ
A71-31500 lb.28.6 "până la 41.2"36 3/8 la 41 5/8 "€2,217.07
A71-41500 lb.36.8 "până la 49.8"52 13/16 până la 61 "€2,744.58
RFQ
CALDWELL -

Beton Grab

StilModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăMaterialul tamponuluiPreț (ex. TVA)
A172-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€2,460.97
B173-1 / 4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€2,552.64
C176-1 / 4550 lb.9 "la 16-3 / 16"23.75 "poliuretan€3,355.88
A172-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "poliuretan€3,734.44
C176-1 / 21100 lb.9 "la 16-3 / 16"23.75 "poliuretan€3,240.58
B173-1 / 21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 la 28 13/16 "Oţel€3,501.88
C176-12200 lb.9-3 / 4 până la 17 "32 "poliuretan€5,187.01
B173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 la 36 5/8 "Oţel€4,426.26
D172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 la 36 19/32 "poliuretan€5,342.52

Manșoane din beton și clești pentru dale

Mâinile de beton și cleștele pentru plăci sunt atașate la un cârlig pentru macara pentru ridicarea / mișcarea plăcilor de beton. Clestele pentru plăci sunt utilizate pentru poziționarea plăcilor și sunt potrivite pentru ridicarea plăcilor uscate de beton, piatră sau metal care trebuie protejate împotriva zgârieturilor sau a deteriorării. Clestele de presiune din beton manipulează produsele din beton întărit și se ajustează automat la dimensiunea sarcinii. Raptor Supplies oferă o gamă largă de dispozitive de prindere pentru beton și clești pentru plăci de la mărci precum Caldwell și Vestile. Aceste unități dispun de plăcuțe curbate pentru a prinde suprafețele netede și a manevra obiecte de diferite dimensiuni. Modelele selectate vin cu tampoane pivotante care se aliniază cu suprafața de încărcare pentru un contact adecvat. Acestea pot gestiona sarcini cuprinse între 550 și 2646 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?