ALLEGRO SAFETY Conducte de ventilație a spațiului limitat

Conductele de ventilație pentru spațiu închis Allegro sunt ideale pentru suflantele și ventilatoarele pentru spații închise pentru a elimina eficient contaminanții nocivi din aer. Sunt disponibile în diferite materiale, diametre și lungimi.

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Conducte standard

Conductele standard Allegro au un design ușor și retractabil, destinate capabilităților maxime de tratare a aerului și sunt construite pentru fluxul cu două direcții cu pierderi minime prin frecare. Acestea sunt prevăzute cu materiale de vinil și poliester cu acoperire din PVC, ceea ce le face potrivite pentru utilizare în condiții climatice aspre și dure. Aceste conducte au în plus un design care nu se pliază și o bandă galbenă cu climă întunecată pentru vizibilitate la locul de muncă și, de asemenea, îndeplinesc specificațiile ASTM 227. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conducte standard, disponibile în opțiunile de 760 și 791 CFM.

StilModelLungimeDiametruConstrucţieCuloriPreț (ex. TVA)
A9500-066 ft.8"-Galben închis€179.25
A9500-1515 ft.8"-Galben închis€294.37
A9550-1515 ft.12 "-Galben€510.11
A9700-1515 ft.26 "Vinil și poliesterGalben închis€920.77
A9600-1515 ft.16 "-Galben, negru€641.59
A9650-1515 ft.20 "-Galben€759.65
A9650-2525 ft.20 "-Galben€1,207.58
A9600-2525 ft.16 "-Galben, negru€964.50
A9500-2525 ft.8"-Galben închis€369.00
A9550-2525 ft.12 "-Galben€686.45
A9700-2525 ft.26 "Vinil și poliesterGalben închis€1,336.57
ALLEGRO SAFETY -

Conducte EX conductive static

StilModelAmenajăriDiametruArticolLungimeTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A9550-15AEX-12 "Conductă statică conductivă15 ft.-€804.34
RFQ
A9600-15AEX-16 "Conductă statică conductivă15 ft.-€1,991.45
RFQ
A9600-25AEX-16 "Conductă statică conductivă25 ft.-€2,032.57
RFQ
A9500-15AEX-8"Conductă conductivă statică15 ft.Până la 250° F€371.22
A9500-25AEX-8"Conductă conductivă statică25 ft.Până la 250° F€519.29
A9550-25AEX-12 "Conductă statică conductivă25 ft.-€1,389.00
RFQ
A9500-15EXNepliabil8"Conductă statică conductivă15 ft.-65° până la 250° F€458.32
A9500-25EXNepliabil8"Conductă statică conductivă25 ft.-65° până la 250° F€630.12
A9550-15EXRetractabil, nepliabil12 "Conductă statică conductivă15 ft.Până la 50° F€928.21
B9650-25EXRetractabil, nepliabil20 "Conductă statică conductivă25 ft.-65° până la 250° F€2,311.20
A9550-25EXRetractabil, nepliabil12 "Conductă statică conductivă25 ft.Până la 250° F€1,610.61
A9600-25EXRetractabil, nepliabil16 "Conductă statică conductivă25 ft.-65° până la 250° F€2,012.46
A9650-15EXRetractabil, nepliabil20 "Conductă statică conductivă15 ft.-65° până la 250° F€1,470.79
A9600-15EXRetractabil, nepliabil16 "Conductă statică conductivă15 ft.-65° până la 250° F€1,147.48
ALLEGRO SAFETY -

Conducte de ventilație

StilModelDiametruLungimeMaterial de construcțiePreț (ex. TVA)
A9550-15SB---€554.68
A9550-25SB---€690.02
B9500-25A8"25 ft.Vinil, poliester€337.26
B9500-15A8"-Vinil, poliester€290.83
B9600-25A16 "25 ft.Vinil, material poliester cu acoperire PVC€976.21
RFQ
B9600-15A16 "15 ft.Vinil, poliester€612.15
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?