Întrebări Frecvente
Care sunt unele măsuri de precauție pe care trebuie să le luați atunci când utilizați suflante de aer Venturi?
- Pentru a asigura conformitatea cu legile federale, statale și locale, trebuie urmate procedurile adecvate de ventilație.
- Urmați procedurile ANSI / API 2015 și 2016 pentru lucrul în locații periculoase. Împământările electrice sau cele statice sunt atașate la bazele tuturor suflantelor.
- Când utilizați o suflantă de aer într-o atmosferă volatilă, utilizatorul trebuie să conecteze întotdeauna un fir de împământare pentru a descărca electricitatea statică și pentru a preveni acumularea.
- Asigurați-vă că baza de aluminiu nu este târâtă de-a lungul suprafeței rezervorului de oțel.
- Curățarea periodică cu un aparat de curățat cu abur este cea mai eficientă modalitate de a preveni înfundarea jeturilor duzei.
- Asigurați-vă că fixați suflanta de aer la loc înainte de a porni sursa de aer, altfel se va deplasa.
- Înainte de a ventila spațiile închise, verificați întotdeauna dacă există gaze periculoase și oxigen suficient cu un monitor calibrat cu mai multe gaze.
- Aveți întotdeauna echipamentul respirator potrivit pentru spațiile de lucru ventilate și salvarea în caz de urgență.
- Purtați întotdeauna haine rezistente și confortabile. Nu purtați niciodată îmbrăcăminte largi sau orice s-ar putea prinde de comenzi sau piesele mobile.
Cum aleg ventilatorul corect pentru a ventila o zonă?
Utilizatorul trebuie să determine volumul total (în ft20) al spațiului de ventilat. Se recomandă utilizarea unei suflante capabile să livreze XNUMX de schimburi de aer pe oră. Puteți verifica cerințele dvs. pe site-ul nostru, folosind filtre, pentru a vă restrânge opțiunile pentru o navigare ușoară. Vă puteți contacta în continuare cu reprezentanții noștri clienți pentru informații și îndrumări mai detaliate.
Care sunt diferitele tipuri de conducte disponibile pentru suflantele Venturi?
Conductele pentru suflantele Venturi sunt oferite atât pentru medii standard, cât și pentru medii conductoare static. Conductele conductoare static sunt disponibile în cinci diametre diferite (8, 12, 16, 20 și 26 inci). Conducta este retractabilă, are un design nepliabil și îndeplinește standardele ASTM 227.
Poate fi amplasată o suflantă vertical deasupra unei cămine?
Da, dacă este susținut în siguranță, cu intrare/ieșire adecvată, vibrații, mișcare și atenuare a greutății.
Când trebuie ventilat un spațiu închis?
Cu excepția cazului în care spațiile închise nu prezintă pericole atmosferice, acestea ar trebui să fie purjate și/sau ventilate înainte de intrarea lucrătorilor, pentru a se asigura că nivelurile atmosferice acceptabile vor fi menținute în timp ce lucrătorii se află în interior.
Cum să asigurați siguranța în timpul utilizării suflantelor de aer Venturi?
- Conectați întotdeauna un fir de împământare pentru a descărca electricitatea statică și pentru a preveni acumularea atunci când lucrați într-o atmosferă volatilă.
- Evitați să trageți baza de aluminiu de-a lungul suprafeței rezervorului de oțel.
- Fixați bine suflanta de aer înainte de a porni alimentarea cu aer.
- Înainte de a ventila spațiile închise, utilizați un monitor calibrat cu mai multe gaze pentru a verifica dacă există gaze periculoase și pentru a asigura niveluri suficiente de oxigen.
- Asigurați echipament respirator adecvat pentru spațiile ventilate și situațiile de salvare de urgență.
- Evitați să purtați îmbrăcăminte largi sau orice obiect care s-ar putea încurca în comenzile sau în piesele mobile.
Ce întrețin aceste suflante Venturi pentru spațiu închis?
- Curăţare regulată: Curăţaţi regulat ventilatorul Venturi pentru a îndepărta murdăria, resturile şi contaminanţii. Utilizați o perie moale sau o cârpă pentru a șterge ușor suprafețele exterioare. Evitați materialele abrazive care ar putea provoca daune.
- Inspectați și curățați pasajele de aer: Verificați canalele de admisie și de evacuare a aerului pentru blocaje sau obstrucții. Curățați orice resturi sau obiecte străine care împiedică fluxul de aer. Utilizați aer comprimat sau un vid dacă este necesar.
- Verificați filtrele: Dacă suflanta dumneavoastră Venturi este echipată cu filtre, inspectați-le în mod regulat. Curățați sau înlocuiți filtrele conform recomandărilor producătorului pentru a menține un flux adecvat de aer și pentru a preveni înfundarea.
- Lubrifiere: Consultați instrucțiunile producătorului pentru a determina dacă este necesară lubrifierea pentru suflanta dvs. venturi. Urmați procedurile și intervalele recomandate pentru o funcționare fără probleme.
- Strângeți conexiunile: inspectați și strângeți periodic toate conexiunile, inclusiv furtunurile, fitingurile și elementele de fixare. Conexiunile slăbite pot duce la scurgeri de aer și o eficiență redusă.
- Verificați motorul și componentele electrice: Examinați motorul pentru semne de uzură sau deteriorare. Asigurați-vă că toate componentele electrice sunt corecte și în stare bună. Consultați un tehnician calificat pentru reparații sau înlocuiri, dacă este necesar.
- Urmați instrucțiunile producătorului: respectați întotdeauna instrucțiunile de întreținere specifice ale producătorului pentru suflanta dumneavoastră venturi. Aceștia pot oferi recomandări sau proceduri suplimentare adaptate modelului dvs. specific.
Cum să previi înfundarea?
- Întreținere regulată: Efectuați întreținere regulată a suflantei Venturi, urmând instrucțiunile producătorului, pentru a o menține curată și fără reziduuri.
- Filtrare adecvată: Utilizați sisteme de filtrare sau filtre adecvate pentru a preveni intrarea resturilor, prafului și particulelor în suflantă, reducând șansele de înfundare.
- Evitați expunerea excesivă la particule: minimizați expunerea suflantei la cantități excesive de particule, cum ar fi praful sau particulele fine, care pot duce la înfundare. Implementați măsuri pentru a controla și a minimiza generarea de particule în mediul înconjurător.
- Inspecții regulate: Inspectați în mod regulat zonele de intrare și ieșire ale suflantei pentru semne de obstrucție sau blocaje. Îndepărtați imediat orice resturi acumulate sau obiecte străine.
- Utilizarea corectă a sistemului de ventilație: Asigurați-vă că suflantul venturi este dimensionat corespunzător și se potrivește cu sistemul de ventilație. Gestionarea corectă a fluxului de aer și a presiunii poate reduce riscul de înfundare.