Șaibe conice

Filtru

Șaibe conice Grainger, cunoscute și sub denumirea de șaibe Belleville, sunt utilizate cu șuruburi structurale pentru compensarea suprafețelor neparalele în grinzi și canale. Sunt ideale pentru...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Spălător conic

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Inălțime totalăGrosimePreț (ex. TVA)
A6FY70M22.2mmOțel pentru arc C 605"0.6mm0.4mm€16.68
A6FY51M33.2mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)7mm0.85mm0.6 mm€4.24
A6FY72M33.2mmOțel pentru arc C 607mm0.85mm0.6 mm€18.84
A6FY74M44.3mmOțel pentru arc C 609mm1.3mm1 mm€23.62
A6FY53M44.3mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)9mm1.3mm1 mm€11.64
A6FY55M55.3mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)11mm1.55mm1.2mm€11.24
A6FY76M55.3mmOțel pentru arc C 6011mm1.55mm1.2mm€28.59
B6FY57M66.4mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)14mm2mm1.5mm€16.74
A6FY78M66.4mmOțel pentru arc C 6014mm2mm1.5mm€21.55
A6FY59M88.4mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)18mm2.6mm2mm€13.04
A6FY80M88.4mmOțel pentru arc C 6018mm2.6mm2mm€21.55
A6FY61M1010.5mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)23mm3.2mm2.5mm€39.35
A6FY82M1010.5mmOțel pentru arc C 6023mm3.2mm2.5mm€15.82
A6FY62M1213mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)29mm3.95mm3mm€22.11
A6FY84M1213mmOțel pentru arc C 6029mm3.95mm3mm€31.59
A6FY86M1617mmOțel pentru arc C 6039mm5.25mm4mm€8.81
A6FY66M2021mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)45mm6.4mm5mm€13.32
A6FY88M2021mmOțel pentru arc C 6045mm6.4mm5mm€19.71
A6FY68M2425mmOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)56mm7.75mm6mm€30.57
APPROVED VENDOR -

Șaibă conică, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6FY49AE8WLZ€4.68
APPROVED VENDOR -

Șaibă conică, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6FY64AE8WMN€23.71
APPROVED VENDOR -

Spălător conic M24

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6FY90AE8WNM€48.83
GRAINGER -

Fier de călcat pătrat conic 1.50mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
06320 3AH7JNZ-
RFQ

Șaibe conice

Șaibe conice Grainger, cunoscute și sub denumirea de șaibe Belleville, sunt utilizate cu șuruburi structurale pentru compensarea suprafețelor neparalele din grinzi și canale. Sunt ideale pentru aplicațiile de nivelare structurală în industria auto, chimică, energetică, distribuție, producție de pompe și supape, transmisii de utilități și automatizări industriale. Aceste șaibe Belleville compensează, de asemenea, contracția și dilatarea termică pe îmbinările cu șuruburi.

Întrebări Frecvente

Cum se măsoară șaibe conice?

  • Utilizați falca mai mică de pe șubler pentru a măsura diametrul interior al șaibei.
  • Închideți etrierul și deschideți ușor etrierul cu șurubul până când ambele fălci ating ferm șaiba.
  • Notați măsurarea care apare pe ecran.

Cum se instalează o șaibă conică?

Șaiba trebuie instalată astfel încât dinții șaibei conice să fie orientați spre cârlig, prevenind astfel slăbirea acestuia.

Cum funcționează mașinile de spălat Belleville?

Șaibe elastice conice sau Belleville țin ansamblurile strânse prin menținerea unui nivel ridicat de tensiune și servind drept amortizoare pe piesele vibrante.

Pot fi reutilizate șaibe conice?

  • Da, pot fi folosite în mod repetat..
  • Strângerea excesivă și supraîncărcarea acestor șaibe le poate uza în timp.

Cum eșuează mașinile de spălat Belleville?

  • Șaibele Belleville, la fel ca toate arcurile, sunt susceptibile de a se rupe la sarcini mari sau solicitări extreme.
  • Ele pot suporta sarcini mari, dar trebuie avut grijă să nu depășească stresul și capacitatea lor maximă de încărcare.

Cum se instalează mașinile de spălat Belleville?

  • Șaibe Belleville, cunoscute și sub numele de șaibe arc cu disc, pot fi instalate în configurații simple, în serie, paralele sau serie/paralele.
  • Configurația unică a șaibei Belleville are o șaibă singulară asociată cu un șurub sau un șurub. Șaiba este plasată cu centrul care iese departe de piesa de prelucrat și contactează capul dispozitivului de fixare.
  • Configurația paralelă cuprinde două sau mai multe șaibe stivuite una peste alta, permițându-le să aibă contact complet de suprafață una cu cealaltă. Toleranța la sarcină este mărită în multipli ai numărului de șaibe adăugate (de exemplu: două șaibe dublează toleranța la sarcină, trei șaibe o triplează și așa mai departe).
  • Configurația de serie prezintă două sau mai multe șaibe stivuite una peste alta, astfel încât doar fața centrală și capetele vin în contact una cu cealaltă. Similar cu configurația paralelă, această configurație crește, de asemenea, toleranțele de deformare în multipli ai numărului de șaibe adăugate.
  • Configurația în serie/paralelă stivuiește trei sau mai multe șaibe împreună într-o combinație în serie și paralelă, crescând atât toleranțele de deformare, cât și de sarcină treptat, în funcție de numărul de șaibe adăugate sau îndepărtate din stivă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?