Pompe cu jet de sonde convertibile

Filtru

DAYTON -

Pompe cu jet convertibile

Pompele cu jet convertibile Dayton sunt utilizate în puțuri adânci sau puțin adânci pentru a furniza apă fără o sursă municipală de apă. Sunt atașate la un ejector, rezervor și un panou de control pentru a furniza apă instinctiv atunci când este necesar. Aceste pompe cu jet sunt de obicei montate deasupra solului pentru întreținere și reparații, în comparație cu pompele submersibile pentru puțuri care sunt plasate în puț și trebuie scoase din puț pentru examinare. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu jet convertibile, disponibile în înălțimi de 8, 8.687 și 12 inchi.

StilModelMax. Presiunea de admisieamperiÎnălţimeLift de aspirațieLăţimeHPAdmisieLungimePreț (ex. TVA)
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.65
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.28
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03
DAYTON -

Pompe cu jet

Pompele cu jet Dayton au o construcție din fontă pentru amortizarea vibrațiilor și rezistență excelentă la uzură. Sunt conectate la ejectoare, rezervoare și panouri de control pentru a furniza automat apă atunci când este necesar. Sunt montate deasupra solului pentru reparații și întreținere și sunt disponibile în lungimi de 13.875, 14.375, 14.875 și 15.5 inchi.

StilModelamperiÎnălţimeHPLungimeOutletLăţimePreț (ex. TVA)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€795.94
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.39
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
DAYTON -

Pompa Jet 1 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1D879AA9GMF€1,206.12
FLOTEC -

Pompă cu jet, termoplastic, puț superficial, 1 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP4032CP6BZF€691.64
FLOTEC -

Pompă cu jet de puț convertibilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP4332CP6BZN€643.81
RED LION -

Pompă cu jet, 1/2 CP, Premium Odp, 115/230V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
602136CT8VRA€1,070.14
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 1/2 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558281CV8PKC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 3/4 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558282CV8PKD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet convertibilă, 1 CP, 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558283CV8PKE-
RFQ

Pompe cu jet de sonde convertibile

Pompele cu jet de puțuri convertibile sunt folosite pentru a muta rapid un volum mare de apă din puțuri de până la 90 de picioare adâncime. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de la mărci precum Dayton și Flint & Walling. Ele sunt montate deasupra solului pentru o întreținere ușoară și nu provoacă daune părților laterale ale carcasei puțului, deoarece nu se răsucesc și nu se rotesc. Sunt fabricate din fontă pentru a rezista la condiții extrem de abrazive și au carcasă termoplastică pentru etanșări mecanice. Aceste pompe sunt capabile să monteze furtunuri de refulare NPT de 1 până la 3/4 inch și au un interval de presiune de funcționare de la 123 până la 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?