Ansamblu transportor și tăvi pentru uscător

Filtru

MOLDED FIBERGLASS -

Tăvi de stivuire

StilModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A62900051671-1/8 "18.5 "18.5 "1-1/4 "19.5 "19.5 "€104.99
B84800051671-3/8 "25.375 "19.375 "1-1/2 "26 "20 "€120.11
MOLDED FIBERGLASS -

Tava cu părți laterale

StilModelLungime interioarăLățimea interioarăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€118.28
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€116.62
C217109220326 "19.25 "27 "20 "€98.59
VOLLRATH -

Tava și capacul 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

ModelArticolPreț (ex. TVA)
83120AC9XRX€161.43
LEWISBINS -

Tavă de asamblare armată cu fibră de sticlă Blck

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TR1812-1-SSAF6NLR€69.08

Ansamblu transportor și tăvi pentru uscător

Raptor Supplies oferă o gamă largă de ansambluri de transportoare și tăvi pentru uscător de la mărci precum Lewisbins, Vollrath și Fibră de sticlă turnată pentru ținerea în siguranță a articolelor în rafturi sau linii de asamblare transportoare. Tăvile de stivuire ESD sunt proiectate pentru a transporta componente electronice sensibile, cum ar fi plăcile PC și ajută la disiparea descărcărilor electrostatice pentru siguranța operatorului. În plus, sunt rezistente la solvenți sau substanțe chimice și pot fi șters cu ușurință folosind apă fierbinte sau abur. Modelele selectate au în plus un design drop-end pentru a găzdui diverse transportoare sau sisteme de transport cu cărucioare. Aceste unități sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -60 și 250 de grade F și sunt disponibile în lungimi totale de 12.75 - 40 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?