Filtre și cartușe de lichid de răcire

Filtru

BALDWIN FILTERS -

Filtre pentru lichid de răcire

StilModelDesign filtruÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
AP5092Numai element5 9 / 32 "5 9 / 32 "3-21/32 "3 21 / 32 "€154.99
BB5089învârte4.375 "4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€20.20
CB5090învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€137.12
DBW5182învârte3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€71.59
EBW5183învârte4.437 "4.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€40.93
FBW5143învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€69.25
GBW5250învârte5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€263.46
HBW5201învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€294.18
IB5134învârte5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€22.25
JB5145învârte4.437 "4.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€84.44
EB5176învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€30.71
KB5144învârte5.437 "5.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€45.51
LB5177învârte5 13 / 16 "5 13 / 16 "4.25 "4.25 "€98.73
MB5087învârte5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€79.53
NB5088învârte4.375 "4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€115.66
OB5091învârte5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€37.07
DAYTON -

Cartușe de filtrare

Cartușele de filtrare Dayton sunt ideale pentru îndepărtarea contaminanților din ulei și lichide de răcire din sistemele de filtrare. Acestea oferă o filtrare de până la 590 de microni și oferă debite de până la 100 gpm. Aceste cartușe au o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 250 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cartușe de filtrare, disponibile în variante de 30, 60, 100 și 150 de ochiuri.

StilModelMicroniTipPreț (ex. TVA)
A2MYT899150 ochiuri de plasă€364.43
A2MYT7149100 ochiuri de plasă€341.81
A2MYT625060 ochiuri de plasă€316.34
A2MYT559030 ochiuri de plasă€246.87
DAYTON -

Filtre pentru lichid de răcire

Filtrele de lichid de răcire Dayton sunt potrivite pentru îndepărtarea contaminanților din ulei și lichide de răcire din sistemele de filtrare. Aceste filtre au o construcție din aluminiu pentru portabilitate ușoară și rezistență împotriva coroziunii și radiațiilor UV dăunătoare. Sunt capabili să filtreze particule de până la 149 de microni și pot rezista la temperaturi și presiuni de până la 250 de grade F, respectiv 75 psi.

StilModelMicroniTipPreț (ex. TVA)
A2MYT499150 ochiuri de plasă€1,228.88
A2MYT3149100 ochiuri de plasă€1,194.02
A2MYT225060 ochiuri de plasă€1,145.45
A2MYT159030 ochiuri de plasă€1,090.12
BALDWIN FILTERS -

Filtru lichid de răcire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CFB8784AH2WVC€119.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?