Țevi și tuburi din cupru

Filtru

Conductele și tuburile de cupru sunt utilizate în instalații sanitare, refrigerare, HVAC și sisteme de aer comprimat. Acestea oferă rezistență la bacterii și alți contaminanți pentru o igienă îmbunătățită. Raptor...Află mai multe

K S PRECISION METALS -

Tuburi rotunde de cupru

StilModelLungimeÎn afara Dia.GrosimeMaterialPreț (ex. TVA)
A39621m4 mm0.36mmCupru€45.72
RFQ
A39601m2 mm0.36mmCupru€23.89
RFQ
A39611m3 mm0.36mmCupru€32.20
RFQ
A811912 "5 / 32 "0.014 "Cupru€8.50
RFQ
A811812 "3 / 32 "0.014 "Cupru€24.89
RFQ
A507712 "3 / 32 "0.014 "Cupru€9.33
RFQ
A811712 "1 / 16 "0.014 "Cupru€23.01
RFQ
A812012 "1 / 8 "0.014 "Cupru€6.42
RFQ
A951136 "3 / 16 "0.014 "Cupru€93.12
RFQ
A951536 "1 / 4 "0.014 "Cupru€81.06
RFQ
A950936 "5 / 32 "0.014 "Cupru€70.67
RFQ
A951336 "7 / 32 "0.014 "Cupru€91.04
RFQ
A9870300mm2 mm0.36mmCupru€38.17
RFQ
A9872300mm4 mm0.36mmCupru€38.61
RFQ
A9871300mm3 mm0.36mmCupru€31.75
RFQ
K S PRECISION METALS -

Tuburi de cupru

StilModelPreț (ex. TVA)
A9515-6€25.24
RFQ
A9513-6€23.35
RFQ
A9511-6€23.62
RFQ
A9509-6€13.51
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Tuburi de cupru

StilModelPreț (ex. TVA)
AKH05010€86.16
RFQ
B656R€247.24
RFQ
CMH20010€355.26
RFQ
D606€1,177.23
RFQ
AKH03002€13.55
RFQ
EAC14010€290.79
RFQ
CMH10010€114.85
RFQ
AKH06005€68.05
RFQ
FD 06020P€73.28
RFQ
GLS12100€1,845.13
RFQ
HD02100€181.05
RFQ
AKH14010€392.46
RFQ
AKH10010€179.62
RFQ
HKR06060€1,001.06
RFQ
CLH06010€115.82
RFQ
IAC12010€213.87
RFQ
JKS06100€1,407.35
RFQ
KKS02060€270.89
RFQ
FD 04020P€43.99
RFQ
CLH12010€248.92
RFQ
B655R€186.95
RFQ
LD 12100P€716.97
RFQ
MLH05010€85.68
RFQ
JKS02100€396.32
RFQ
JLSC2020P€71.58
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Tuburi de cupru drepte: tip DWV

Tuburile de cupru Mueller Industries sunt proiectate pentru instalații în sisteme ACR (aer condiționat/refrigerare), sisteme sanitare și aplicații DWV (dren-waste-vent). Tuburile din cupru din seria Streamline ale mărcii oferă rezistență, precizie, curățenie, rezistență excelentă la coroziune și conductivitate termică. Aceste unități sunt proiectate în conformitate cu standardele ASTM B88 și B306 și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 400 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de cupru disponibile cu valori de presiune cuprinse între 150 și 330 PSI pe Raptor Supplies, un distribuitor Mueller Industries.

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€153.95
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€194.45
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€258.32
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€440.31
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€765.32
MUELLER INDUSTRIES -

Tipul M, drept, tuburi din cupru

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€35.00
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€58.05
StilModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "€13.58
A95090.128 "3ft5 / 32 "5 / 32 "€52.22
A95110.159 "3ft3 / 16 "3 / 16 "€72.20
A95130.191 "3ft7 / 32 "7 / 32 "€67.99
A95150.222 "3ft1 / 4 "1 / 4 "€63.03
K S PRECISION METALS -

Tub de cupru pătrat

StilModelÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A50901 / 8 "€27.82
RFQ
A50913 / 16 "€14.10
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 4 inch Grosime .095 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MH40010AB6UUR€1,098.30
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 2.5 inch Grosime .080 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LH24010AB6UUU€540.11
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 4 inch Grosime .134 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KH40010AB6UUT€1,519.12
RFQ

Întrebări Frecvente

Cum se instalează țevile și țevile de cupru?

  • Transpirație: Capetele țevilor / tuburilor sunt topite împreună cu o torță.
  • Evazare: Un capăt evazat este creat pe țeavă/tub printr-o unealtă de evazare.
  • Lipire: Topirea unei lipituri fără plumb pe îmbinarea dintre țevi / tuburi.

Cum se întrețin țevile și țevile de cupru?

  • Evitați utilizarea detergenților abrazivi pe țevi și tuburi de cupru pentru a preveni zgârieturile suprafeței.
  • Folosiți întotdeauna un burete/pânză moale pentru a curăța țevile și tuburile de cupru și nu folosiți perne metalice de curățat.
  • Verificați în mod regulat dacă există coroziune sau scurgere.
  • Evitați expunerea țevilor și tuburilor de cupru la temperaturi extreme pentru a preveni fisurarea.
  • Păstrați țevile și tuburile de cupru susținute pentru a rezista la lăsarea/deteriorării.

De ce țevile și tuburile de cupru sunt reciclate?

Reciclarea țevilor și tuburilor de cupru conservă resursele naturale și reduce impactul asupra mediului datorită exploatării și rafinării cuprului nou.

Cum îmi îndoi țeava de cupru?

  • Poziționați mânerele instrumentului de îndoit la 90 de grade și introduceți țeava de cupru în canelura roții de formare.
  • Asigurați-vă că marcajul zero de pe mâner trebuie să se alinieze cu marcajul zero de pe roata de formare înainte de a aplica orice presiune de îndoire pe mâner.
  • Prindeți clema de fixare a țevii pentru a fixa țeava pe dispozitivul de îndoit în locul potrivit pentru îndoire.
  • Aplicați o presiune ușoară, dar constantă pe mâner și rotiți dispozitivul de îndoire până la marcajul corespunzător de pe roata de formare pentru a obține gradul de îndoire dorit.
  • Țeava îndoită corespunzător poate fi îndepărtată din îndoitor prin rotirea mânerului sculei înapoi într-o poziție de 90 de grade.
  • Decuplați clema de prindere și scoateți țeava din îndoitor.
  • Pentru a verifica dacă a fost fabricat gradul corect de îndoire, țineți țeava pe un pătrat și confirmați îndoirea la 90 de grade.

Care sunt diferitele tipuri de tuburi de cupru?

  • Tip K: Tubul de tip K este un tub cu pereți groși și rezistent, ideal pentru conductele subterane. Este cunoscut pentru durabilitatea și rezistența la coroziune, făcându-l util pentru sistemele de înaltă presiune.
  • Tip L: Este un tip de tuburi de cupru de grosime medie, utilizat pe scară largă în aplicații generale de instalații sanitare. Este mai flexibil decât tubulatura de tip K și este adesea folosit în sisteme de joasă presiune, cum ar fi distribuția portabilă a apei.
  • Tip M: Este o țeavă de cupru cu pereți subțiri și ușoară, utilizată pentru curse scurte. Are o presiune scăzută și este utilizat în aplicații de instalații sanitare mai ușoare. Tubul de cupru de tip M este mai flexibil decât tubul de tip K și L și este utilizat în mod ideal în spații înguste. În ciuda pereților subțiri, este încă rezistent la coroziune și capabil să facă față la temperaturi ridicate.
  • Tuburi DMV (drenare, deșeuri și aerisire): Acest tip de tuburi este potrivit pentru sistemele de instalații sanitare fără presiune. Este folosit în instalațiile comerciale pentru a transporta apa uzată și alte tipuri de deșeuri departe de corpuri de iluminat și aparate. De asemenea, ajută la evacuarea gazelor reziduale din aceste sisteme. Este mai ușor de îndoit datorită flexibilității sale și este foarte rezistent la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?