Biți de carotaj

Filtru

StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AHC85017"12 "1 3 / 4 "€294.01
AHC85107"12 "2"€331.58
AHC85217"12 "2 5 / 8 "€391.36
AHC85317"12 "3 1 / 4 "€439.32
AHC85407"12 "3-9/16 "€490.05
AHC85507"12 "4mm€593.42
AHC855512 "17 "4mm€530.10
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "€370.91
AHC851517 "22 "2"€398.67
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "€465.15
AHC854517 "22 "3-9/16 "€474.10
AHC857517 "22 "5"€738.40
AHC859517 "22 "6€892.99
HUSQVARNA -

Biți de bază

StilModelDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-7€351.28
RFQ
BDRI8-VAC-1.58€174.33
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT3912SC1 3 / 8 "€117.17
AT3914SC1 7 / 8 "€177.66
AT3910SC1"€93.06
AT3911SC1-3/16 "€107.53
AT3913SC1-9/16 "€122.19
AT3915SC2-9/16 "€143.96
AT3916SC2-11/16 "€186.65
AT3919SC3 1/2 lbs.€286.48
AT3917SC3-1/8 "€206.95
AT3918SC3-3/16 "€240.55
AT3920SC3-7/8 "€300.51
AT3921SC4-3/8 "€272.70
BOSCH -

Bit de miez de ciocan

StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "€366.70
BHC85707"12 "5"€638.87
CHC852617 "22 "2 5 / 8 "€498.29
DHC851717 "22 "2 1 / 4 "€396.62
StilModelArticolMărimeaPreț (ex. TVA)
ADW59001-1 / 2 "Dia. X 4" Lung1 1/2 "dia. X 4" lg.€252.97
ADW59012 "Dia. X 4" Lung2 "dia. X 4" lg.€315.18
ADW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Lung2 1/2 "dia. X 4" lg.€358.39
ADW59033 "Dia. X 4" Lung3 "dia. X 4" lg.€458.90
ADW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Lung3 1/2 "dia. X 4" lg.€483.47
ADW59054 "Dia. X 4" Lung4 "dia. X 4" lg.€533.83
ADW59065 "Dia. X 4" Lung5 "dia. X 4" lg.€748.07
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit Dry x 5 / 8-11 Inch

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€136.99
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€128.56
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€225.93
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€163.47
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€460.41
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€393.19
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 6 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A06014JWHAX2€523.78
A06014JWHX2€559.66
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 1-1 / 4 inch

StilModelMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€125.37
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€135.28
BOSCH -

Bit Spline Core

StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€684.26
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "Splina€563.64
CHC800617 "22 "1 3 / 4 "Splina€414.18
DHC808517 "22 "6Splina€1,183.44
EHC802617 "22 "2 5 / 8 "Splina€608.76
DIAMOND VANTAGE -

Biți de bază

StilModelLungimea găuririiArticolLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-01212HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€130.26
AS-01312HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€138.06
AS-03012HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "3"5 / 8-11€231.53
AS-02512HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€214.08
AS-01712HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€165.17
AS-01512HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€145.89
AS-01012HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1"5 / 8-11€130.15
B05012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€504.77
B01711HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€153.81
B03011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€269.08
B02011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€177.58
B06012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€561.31
B04012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€390.03
B03511HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€324.91
B01011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€126.11
C02514JWZGH14 "Bit de bază14 "2-1/2 x 1-1/4-7"8€254.61
C06214JWZGH14 "Bit de bază14 "6-1/4 x 1-1/4-7"8€501.50
C08016JWZGH14 "Bit de bază14 "8 x 1-1/4-7"8€741.92
D03014JWHX214 "Bit de bază14 "3"8€306.65
C01112HWZGH14 "Bit de bază14 "1-1/8 x 5/8-11"5 / 8-11€117.87
C12018JWZGH14 "Bit de bază14 "12 x 1-1/4-7"8€1,188.93
C07016JWZGH14 "Bit de bază14 "7"8€645.16
C05514JWZGH14 "Bit de bază14 "5-1/2 x 1-1/4-7"8€465.67
C02714JWZGH14 "Bit de bază14 "2-3/4 x 1-1/4-7"8€244.71
C02214JWZGH14 "Bit de bază14 "2-1/4 x 1-1/4-7"8€205.11
BOSCH -

Bit de miez de ciocan 2 bucăți

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AHC75011 3 / 4 "€235.26
BHC75032 1/2 lbs.€302.82
AHC75022"€293.15
CHC75053 1/2 lbs.€409.12
DHC75043"€398.68
EHC75064mm€411.55
CHC75075"€474.88
FHC75086€696.03
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 4 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A04014JWHAX2€349.21
A04014JWHX2€369.81
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 2-1 / 4 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€192.27
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€219.26
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 2 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€171.26
B02014JWHX214 "14 "8€226.47
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 1-1 / 2 inch

StilModelMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€133.94
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€163.62
HUSQVARNA -

Bit de carotaj ud

StilModelMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
ABanner-1.51 1/2 lbs.5 / 8-11€178.24
ABanner-11"5 / 8-11€153.51
ABanner-2.52 1/2 lbs.8€274.51
ABanner-22"8€222.48
ABanner-3.53 1/2 lbs.8€352.56
ABanner-33"8€306.05
ABanner-4.54-1/2 "8€459.24
ABanner-44mm8€380.75
ABanner-55"8€502.18
ABanner-5.55-1/2 "8€555.53
ABanner-668€599.76
ABanner-888€872.96
ABanner-99"8€1,009.57
ABanner-10108€1,151.37
ABanner-1111 "8€1,368.44
ABanner-1212 "8€1,431.09
ABanner-1313 "8€1,554.69
ABanner-1414 "8€1,679.59
StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AHC80107"12 "2"€486.17
AHC80317"12 "3 1 / 4 "€586.86
AHC80507"12 "4mm€647.76
AHC80707"12 "5"€822.65
AHC804517 "22 "3-9/16 "€677.41
AHC807517 "22 "5"€927.45
AHC801517 "22 "2"€452.01
AHC805517 "22 "4mm€735.03
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

StilModelLungimea găuririiMărimeaPreț (ex. TVA)
A48-95-6070--€93.03
B48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€46.80
C48-20-6161-4mm€15.74
C48-20-6159-3"€12.75
C48-20-6158-2 1/2 lbs.€11.74
C48-20-6157-2"€9.93
C48-20-6156-1 3 / 4 "€9.34
C48-20-6153-1 1/2 lbs.€8.86
C48-20-6152-1 3 / 8 "€8.40
C48-20-6151-1 1/4 lbs.€8.40
D48-20-50552 13 / 16 "4mm€471.67
D48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.€399.70
D48-20-50452 13 / 16 "3"€327.88
E48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.€314.08
E48-20-50352 13 / 16 "2"€258.98
E48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€242.86
E48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€123.52
E48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€231.42
E48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€219.34
E48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€191.40
E48-20-50053 13 / 16 "1"€111.14
BOSCH -

Adaptoare de bază

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ACAM0088€192.24
BCAM01818 "€209.31
MILWAUKEE -

Extensie bit de bază 7-1 / 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-95-6075AD6LHX€121.51
DAYTON -

Bit de carotare, 14 inch lungime, 1 1/4-7 filet tijă, 3 inch diametru miez, 14 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B10-3CH6TCZ€294.49
Vezi detalii
12

Biți de carotaj

Miezele au un centru gol, au o construcție asemănătoare unui ferăstrău și sunt folosite pentru a îndepărta porțiuni cilindrice dintr-un material. Ele pot găuri fără a lăsa niciun material în urmă și sunt disponibile în materiale de tăiere din carbură și diamant. Miezele de diamant au un vârf de tăiere cu diamant și sunt utilizate la găurirea de mare viteză a betonului întărit și armat, a pietrei și a asfaltului. Miezele din carbură au un miez cu frecare scăzută, ideal pentru găurirea cărămizilor și blocurilor. Aceste carote de mare viteză sunt disponibile în stiluri cu tijă SDS max, burghiu cu ciocan, plus stiluri de tijă și tijă spline.
Raptor Supplies oferă o linie extinsă de carote umede și uscate în diferite lungimi de găurire și dimensiuni de filet de la diferite mărci precum Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee și Westward.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?