Seturi de chei cu soclu Crowfoot

Filtru

PROTO -

Set de prize Crowfoot Drive

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimeaChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,643.53
BJ47000MCF1 / 4 "7metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€302.70
CJ49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.43
GEARWRENCH -

Seturi de chei

StilModelPreț (ex. TVA)
A89118€240.09
RFQ
B89119€202.45
RFQ
PROTO -

Seturi de chei crowfoot

StilModelChei incluseDimensiunea unitățiifinalizareaStilul șefuluiNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Poloneză completăCapat deschis22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€2,256.71
BJ47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Poloneză completăCapat deschis8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€338.22
CJ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Poloneză completăCapat deschis27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,882.26
DJ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "Poloneză completăCapat deschis43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8€4,436.87
EJ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Chrome complet polonezCapat deschis9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€524.30
FJ49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Chrome complet polonezCapat deschis16-metric9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€913.81
GJ4900010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 , 7/8, 15/16, 1 "3 / 8 "ChromeCapat deschis204SAE și Metric10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 ", 15/16", 1 "€1,004.44
HJ53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Poloneză completăPiuliță flare și capăt deschis3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€3,450.71
IJ49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Poloneză completăPiuliță flare și capăt deschis536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€4,356.97
MARTIN SPROCKET -

Seturi Crowfoot cu unitate de 3/8 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
ABC13KM€787.71
BBC8K€552.18
RFQ
PROTO -

Seturi de chei

StilModelPreț (ex. TVA)
AJ1200P-MASD€1,035.76
RFQ
BJFP100€663.63

Seturi de chei cu soclu Crowfoot

Seturile de chei tubulare Crowfoot sunt concepute pentru a fi utilizate cu chei dinamometrice, clichete de mână și extensii pentru prinderea, fixarea și slăbirea piulițelor, șuruburilor și fitingurilor în aplicații de automobile, producție, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor, construcții și întreținere și reparații. Raptor Supplies oferă o gamă largă de instrumente profesionale Proto, SK și Spre vest Seturi de chei tubulare crowfoot cu finisaj cromat pentru o protecție completă împotriva fluidelor hidraulice și a substanțelor chimice industriale abrazive. Instrumente profesionale SK Seturile de prize cu corb sunt cele mai potrivite pentru operațiuni ușoare și medii și au design SureGrip care elimină presiunea din colțurile elementelor de fixare și o distribuie de-a lungul marginilor elementelor de fixare pentru un cuplu crescut, eliminând șansele de rupere a marginilor. Selectat Proto Seturile de chei tubulare crowfoot au o construcție din oțel aliat pentru o rezistență ridicată la impact, extensie de blocare pentru timpi de nefuncționare reduse și spații greu de atins și orificiu de blocare pentru menținerea cheii crowfoot angajată și prevenirea detașării în timpul funcționării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?