Filtre cub

Filtru

AIR HANDLER -

Filtru de aer multipocket VL090 Cube

StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A2GHU410 "20x20x1020 "20 "2€79.221
A2GHX115 "20x20x1520 "20 "2€88.981
B2JTD715 "20x20x1520 "20 "3€137.071
A2GHW215 "16x20x1516 "20 "2€164.281
A2GHX915 "24x24x1524 "24 "2€161.071
B2GJG215 "12x24x1512 "24 "3€170.262
A2GJA620 "24x24x2024 "24 "2€106.151
B2JTG120 "24x24x2024 "24 "3€342.161
AIR HANDLER -

Filtru de aer multipocket M3 Cube

StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț (ex. TVA)
A2DYD810 "24x24x1024 "24 "3€147.65
RFQ
B2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€70.69
B2DYN910 "24x24x1024 "24 "2€86.66
B2DYK610 "12x24x1012 "24 "2€68.07
B2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€75.44
B2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€164.28
B2GFC315 "16x25x1516 "25 "2€90.33
B2GFD615 "24x24x1524 "24 "2€97.54
A2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€205.46
B2GFD215 "20x25x1520 "25 "2€94.38
B2GFA415 "12x24x1512 "24 "2€75.72
B2GFA815 "16x20x1516 "20 "2€77.04
A2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€165.50
B2GFE120 "16x20x2016 "20 "2€127.48
B2GFF820 "24x24x2024 "24 "2€109.55
B2JUH520 "12x24x2012 "24 "2€91.62
B2GFF420 "20x25x2020 "25 "2€103.82
B2GFE920 "20x20x2020 "20 "2€98.02
StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A6B77810 "24x24x1024 "24 "€91.62
A6B78210 "12x24x1012 "24 "€80.07
A2DXX310 "16x20x1016 "20 "€76.13
A2DXY310 "20x25x1020 "25 "€72.40
A6B78110 "20x24x1020 "24 "€85.22
A2DXY615 "16x20x1516 "20 "€81.85
A2DXY915 "16x25x1516 "25 "€86.33
A5W90415 "24x24x1524 "24 "€87.57
A5W90515 "12x24x1512 "24 "€84.09
A6B78015 "20x24x1520 "24 "€87.62
A2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€83.03
A2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€90.30
A2DYA920 "20x25x2020 "25 "€95.56
A5W90220 "24x24x2024 "24 "€102.28
A2DYA320 "16x25x2016 "25 "€96.08
A2DYA620 "20x20x2020 "20 "€95.14
A2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€93.83
A6B77920 "20x24x2020 "24 "€167.34
A5W90320 "12x24x2012 "24 "€85.49
StilModelRezistența inițialăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț (ex. TVA)
A4YKR50.045 "WC15 "20x25x1520 "25 "2€191.42
A4YKR40.045 "WC15 "20x20x1520 "20 "2€168.91
A4YKR10.22 "WC12 "20x20x1220 "20 "5€294.64
A4YKR30.22 "WC12 "24x24x1224 "24 "5€233.88
A4YKR20.22 "WC12 "20x25x1220 "25 "5€244.51

Filtre cub

Manipulator de aer Filtrele cub sunt concepute pentru a îndepărta particulele mari din aer fără a perturba fluxul de aer. Sunt rezistente la rupere și ideale pentru instalarea în sisteme HVAC. Configurația cubului din fiecare filtru are ca rezultat un flux uniform de aer și permite o capacitate de reținere mai mare în comparație cu filtrele de aer fără pliuri. Aceste filtre sunt dotate cu medii filtrante sintetice, sigilate la căldură împreună, care nu se deteriorează și nu devin umede în condiții umede sau umede. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre de aer, disponibile în variante cu 1 până la 5 buzunare Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?