Perii pentru cupe

Filtru

WEILER -

Perii pentru cupe

StilModelLungime tăiereArbor HolePerie Dia.Sârmă Dia.Material de umplerePietrișArticolRPM maxPreț (ex. TVA)
A14317------Perie de cupă cu sârmă sârmă-€37.23
B12766------Perie de ceașcă-€93.37
C91233------Perie de cupă în miniatură-€14.66
D144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă12,000€131.42
E145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Carbură de siliciu80Perie de ceașcă6600€226.99
F144031.25 "Fără gaură de arboret2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă6000€100.48
G127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Otel carbon-Perie de ceașcă9000€65.65
H145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Perie de ceașcă8000€238.00
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 4 ", oțel carbon

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A123060.014 "€81.99
B123160.023 "€77.48
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Perii pentru cupe

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A13C065Perie€33.40
B13F302Perie de ceașcă€45.58
C13H404Perie de ceașcă€48.66
D13G404Perie de ceașcă€68.46
D13G304Perie de cupă cu sârmă de nod€61.57
MAKITA -

Perii pentru cupe

StilModelPreț (ex. TVA)
AA-98441€50.68
BA-98398€54.17
CA-98407€80.61
DA-98413€122.73
EA-98435€75.32
FA-98457€72.66
GA-98382€52.39
HB-63080€27.97
IA-98463€87.66
JA-98479€129.05
KA-98429€55.01
BOSCH -

Perii pentru cupe

StilModelPreț (ex. TVA)
AWBX328€46.94
BWBX329€62.83
CWBX319€58.38
DWBX318€48.61
DEWALT -

Perii pentru cupe

StilModelPreț (ex. TVA)
ADW4910€27.87
BDW4920€26.55
CDW4915€22.04
DDW4916€44.88
EDW4917€76.18
FDW4910S€53.76
WEILER -

Perii cu cupe miniaturale, 5/8 inch dia.

StilModelPreț (ex. TVA)
A91232€7.02
B91231€7.19
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 6 ", oțel carbon

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A140660.014 "€126.11
B140760.02 "€99.10
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 4 ", oțel carbon

StilModelTip montareSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A14036umbrar0.02 "€71.39
B14026Arboret filetat0.014 "€70.81
AMPCO METAL -

Perie de cupă cu sârmă de nod

StilModelPerie Dia.RPM maxLungime tăierePreț (ex. TVA)
ACB-30-KT3"12,5003 / 4 "€242.41
BCB-40-KT4"70001.5 "€329.80
WEILER -

Knot Wire Cup Perii

StilModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132582.75 "Oţel inoxidabil14,0001"0.02 "€93.60
B131563.5 "Otel carbon13,0007 / 8 "0.023 "€62.37
C131633.5 "Oţel inoxidabil13,0007 / 8 "0.023 "€119.47
D127764"Bronz90001.25 "0.02 "€139.77
E122765"Otel carbon90001.375 "0.023 "€116.09
WEILER -

Perie miniatură pentru cupă 5/8 inch

StilModelMaterial de umplerePreț (ex. TVA)
A26075Alamă-
RFQ
B26074Otel carbon-
RFQ
C26076Oţel inoxidabil€147.82
WEILER -

Cupa perie 3 inch 1/4 4 500 Rpm

StilModelMaterial de umplerePietrișPreț (ex. TVA)
A36452Nailon abraziv (grosier)180€19.80
B36453Nailon abraziv (mediu / fin)320€19.80
C36451Nylon abraziv (X-grosier)120€19.80
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă sârmă

StilModelArbor HolePerie Dia.Material de umplereRPM maxTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132843/8 "-242.75 "Otel carbon14,000Arboret filetat1"0.02 "€44.67
B131885/8 "-113.5 "Oţel inoxidabil12,000Arboret filetat7 / 8 "0.014 "€111.47
C131815/8 "-113.5 "Otel carbon12,000Arboret filetat7 / 8 "0.014 "€53.81
D143165/8 "-116"Bronz6600Arboret filetat1.25 "0.02 "€429.73
E14301Fără gaură de arboret1.75 "Otel carbon13,000tijă3 / 4 "0.011 "€22.14
F14311Fără gaură de arboret2.75 "Alamă6000tijă7 / 8 "0.011 "€66.91
G14306Fără gaură de arboret2"Otel carbon13,000tijă5 / 8 "0.011 "€24.73
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 4 ", oțel inoxidabil

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A124060.014 "€186.76
B124160.023 "€178.87
AMPCO METAL -

Perie cu cupă de sârmă sârmă 0.014 inch

StilModelPerie Dia.RPM maxLungime tăierePreț (ex. TVA)
ACB-30-CT3"12,5007 / 8 "€370.06
BCB-45-CT4"80001.75 "€362.60
WEILER -

Perie de cupă de sârmă sârmă de 1-3 / 4 ", alamă

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A143100.006 "€64.29
B143140.011 "€64.48
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 6 ", oțel carbon

StilModelLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A123961.375 "0.035 "€132.40
B123761.375 "0.023 "€140.82
C123561.375 "0.014 "€156.27
D126767 / 8 "0.023 "€245.75
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 3 ", oțel carbon

StilModelArbor HolePreț (ex. TVA)
A132441/2 "-13€44.31
B132433/8 "-24€47.98
C132455/8 "-11€44.26
D13241M10x1.5€41.93
E13240M10x1.25€41.93
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 2-3 / 4 ", oțel carbon

StilModelArbor HoleSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132851/2 "-130.02 "€44.67
B132865/8 "-110.02 "€46.42
C130255/8 "-110.014 "€48.41
D13281M10x1.250.02 "€44.67
NORTON ABRASIVES -

Perii pentru cupe

StilModelDimensiunea coziiMaterial abrazivArbor HoleSârmă Dia.Tip brâuPerie Dia.LungimeRPM maxPreț (ex. TVA)
A66252838871--------€22.17
RFQ
B66252839110--------€4.94
RFQ
C66252839028--------€5.26
RFQ
D66252839034--------€9.43
RFQ
E66252839105--------€17.68
RFQ
F66252838812--------€19.23
RFQ
G66252839127--------€24.38
RFQ
H66252839075--------€12.97
RFQ
I66252839033--------€11.86
RFQ
J66252839121--------€13.32
RFQ
K66252839104--------€37.15
RFQ
L66252839080--------€11.97
RFQ
M66252839103--------€14.71
RFQ
N66252838835--------€13.51
RFQ
O66252839087--------€2.33
RFQ
P66252838813--------€15.98
RFQ
Q66252839091--------€34.88
RFQ
R66252839109--------€12.67
RFQ
S66252838859--------€9.15
RFQ
T66252839090--------€22.15
RFQ
U66252839076--------€8.58
RFQ
V662528388601 / 4 "Otel carbonFără Arbor0.014 "Sârmă sârmă2.25 "5 / 8 "4500€5.72
W66252838856Fără coadăOţel5/8 "-110.014 "Sârmă sârmă2.75 "1"14,000€8.94
X66252838868Fără coadăOţel5/8 "-110.02 "Sârmă înnodată3.5 "1.375 "7500€16.18
12

Perii pentru cupe

Raptor Supplies oferă sârmă cu noduri, sârmă sertizată și perii miniaturale de la Ampco, Grainger, Norton, United Abrasives-SAIT, Weiler și Westward. Aceste perii cu cupe rezistente sunt concepute pentru a fi utilizate cu polizoarele electrice/pneumatice de mare viteză pentru îndepărtarea ruginii și a depunerilor, precum și pentru debavurarea și lustruirea suprafețelor plane sau curbate. Periile Weiler cu noduri de sârmă de calitate industrială utilizează peri de oțel tratați termic, de înaltă rezistență, pentru zonele de acțiune cu impact ridicat, pentru a îndepărta bacurile mari și contaminarea grea, cum ar fi mai multe straturi de rugină, oxizi și zgură. Aceste perii cu cupe au un arbore filetat pentru a se conecta rapid cu polizoare unghiulare și unelte pneumatice și un inel solid cu găuri individuale pentru noduri pentru a găzdui perii de sârmă înnodat. Au o viteză maximă de 14000 rpm și sunt disponibile în variante de sârmă cu un singur și dublu rând.
Gama Westward de perii tip cupă din sârmă sertizată are peri din oțel inoxidabil/carbon, potriviti pentru aplicații ușoare de curățare și lustruire. Sunt disponibile în diferite dimensiuni ale găurilor de arbore, lungimi de tăiere și diametre de perie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?