Senzori de poziție a cilindrului

Filtru

DESTACO -

Montare bielă senzor de poziție

Senzorii de poziție Destaco sunt utilizați pentru a detecta poziția unui piston cilindric și sunt disponibili într-un stil de montare cu tirant cu afișaj LED. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 14 grade Fahrenheit și 140 grade Fahrenheit, cu 500 mA de curent de comutare. Senzorii de poziție a tirantului Destaco sunt disponibili în lungime de 9 ft, cu un senzor activat cu inel magnetic instalat pe pistonul cilindrului.

StilModelTensiunea de comutareTipCurent de comutareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A8101515-120VAC / VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€241.92
A8101586 la 24VDCSuport cu clemă cu bandă500mA14 grade până la 140 grade€338.53
A8101556-24VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€298.47
SPEEDAIRE -

Comutați Reed Fără sp

StilModelPentru Bore Dia.Preț (ex. TVA)
A6KL723-1 / 4 până la 6 "€56.62
B6KL753/4 to 2-1/2"€50.60
SPEEDAIRE -

Comutatoare NPN cu coadă de rândunică

Comutatoarele NPN SPEEDAIRE în coadă de rândunică sunt potrivite pentru mașinile automate pentru detectarea poziției unui cilindru pneumatic. Aceste comutatoare numără și ciclurile pistonului și schimbă funcționarea cilindrului. Aceste comutatoare rămân în configurație normal deschisă, cu excepția cazului în care este transmis un semnal. În plus, au un indicator LED și se pot potrivi în porturi cu diametre ale alezajului cuprinse între 3/4 și 4 inci. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi ale acestor întrerupătoare, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5331 / 2ft.€65.80
B41H5309'ft.€41.21
SPEEDAIRE -

Comutatoare PNP cu coadă de rândunică

Comutatoarele PNP SPEEDAIRE în coadă de rândunică sunt utilizate în mașinile automate pentru a detecta poziția unui cilindru pneumatic, a număra ciclurile pistonului și a schimba funcționarea cilindrului. Aceste comutatoare rămân în configurație normal deschisă, cu excepția cazului în care este transmis un semnal. Au un LED pentru a indica funcționarea și pot fi montate în porturi cu diametre ale alezajului cuprinse între 3/4 și 4 inci. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi de cablu ale acestor comutatoare PNP, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5321 / 2ft.€53.08
B41H5299'ft.€36.24
SPEEDAIRE -

Întrerupătoare cu lamelă în coadă de rândunică

Întrerupătoarele SPEEDAIRE în coadă de rândunică controlează de la distanță diverse operațiuni, cum ar fi sincronizarea supapelor și alimentarea cu energie. Sunt ideale pentru utilizarea cu porturi de conectare cu diametrul alezajului de 3/4 și 4 inchi. Aceste comutatoare rămân în poziție normal deschisă până când este transmis un semnal. De asemenea, au un indicator LED pentru avertizare despre poziția comutatorului. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi ale acestor întrerupătoare cu lame, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5311 / 2ft.€47.79
B41H5289'ft.€35.91
StilModelFuncţiePreț (ex. TVA)
A19D997În mod normal Deschis€124.43
A19D998NPN€147.65
MILLER FLUID POWER -

Comutator de stare solidă

StilModelFuncţiePreț (ex. TVA)
AALS-NHNPN normal deschis sau normal închis€710.50
AALS-PHPNP normal deschis sau normal închis€710.50
SMC VALVES -

Senzori de poziție a cilindrului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ACDRB2BW30-180SZServomotor€293.15
BD-C73CTrupa€61.21
BD-H7A1Trupa€77.74
BD-A73CNșină€45.91
BD-A54Tijă de legătură€49.95
BD-Z73Fire de sârmă€45.91
BD-M9PFire de sârmă€87.79
BD-M9PSAPCFire de sârmă€126.45
BD-M9PSDPCFire de sârmă€189.78
SPEEDAIRE -

Senzori de poziție a cilindrului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ABJ3-1Transport€9.96
B56JD45Senzor de poziție€149.84
CD-A93LComutator Reed€46.79
DD-C80LComutator Reed€68.58
ED-A54LComutator Reed€73.69
DD-B54LComutator Reed€62.32
FD-G5BALComutator de stare solidă€105.96
GD-Y7PLComutator de stare solidă€98.77
ED-F59LComutator de stare solidă€109.36
CD-M9NLComutator de stare solidă€80.04
ED-F5PLComutator de stare solidă€111.06
DD-H7A1LComutator de stare solidă€87.39
CD-M9PLComutator de stare solidă€82.33
GD-Y59ALComutator de stare solidă€78.61
FD-H7BALComutator de stare solidă€97.46
DD-H7A2LComutator de stare solidă€87.39
IFM -

Senzori de poziție a cilindrului

StilModelPreț (ex. TVA)
AMK5140€110.91
BMK5104€118.22
BMK5155€114.69
BMK5138€119.24
BMK5137€114.69
CMK5156€123.24
DMK5103€118.22
EMK5114€118.22
FMR0100€108.99
GMR0101€94.32
MILLER FLUID POWER -

Comutator de indicare a poziției, REED, pentru 32 până la 125 mm diametrul alezajului, 10 până la 30 V AC/DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P8SAGRFAXCN2TFF€94.37
SPEEDAIRE -

Set comutator Reed 80ma 24vcc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19D999AA8NET€132.26
MILLER BY HONEYWELL -

Comutator de indicare a poziției, lamelă, 32 până la 125 mm diametru, 10 până la 30 V AC/DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P8SAGRFAXCT3GLY€77.82
SPEEDAIRE -

Senzor de poziție

ModelArticolPreț (ex. TVA)
56JD46CH6KJW€56.97
Vezi detalii
MILLER FLUID POWER -

Senzor reed, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P8SAGPFAXCH6QZX€134.01
Vezi detalii
MILLER FLUID POWER -

Comutator de indicare a pozitiei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P8SAGNFAXCH6QZW€134.01
Vezi detalii

Senzori de poziție a cilindrului

Senzorii de poziție a cilindrilor pneumatici sunt montați în exterior pe cilindri pentru a detecta poziția pistonului cilindrilor. Acești senzori sunt ideali pentru utilizarea cu mașini-unelte și mașini de ambalare. Sunt disponibile în diferite tipuri, cum ar fi întrerupătoare NPN, PNP, Reed și SSD. Raptor Supplies oferă o mare varietate de senzori pneumatici de poziție a cilindrilor de la mărci precum Destaco, Speedaire și Miller Fluid Power. Comutatoare cu stare solidă seria ALS de la Miller Fluid Power sunt concepute pentru a detecta o modificare a polarității câmpului magnetic și funcționează la o viteză maximă a pistonului de 0.5 m/sec. Acești senzori au două indicatoare LED (roșu și galben) pentru a indica dacă pistonul se află în interiorul sau în afara zonei de comutare. Subliniez Senzorii de poziție sunt clasificați IP67 pentru a oferi rezistență la apă și praf și au un ecran LED. Acești senzori pentru cilindri pneumatici pot fi montați cu ușurință pe cilindri cu tiranți și sunt disponibili cu o lungime maximă a cablului de 10 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?