DESTACO Senzori de poziție a cilindrului

Senzorii pneumatici de poziție a clemei Destaco sunt proiectați să detecteze poziția pistonului cilindrului prin activarea acestuia cu ajutorul unui inel magnetic. Ele sunt montate pe cilindru folosind tiranți sau cleme de bandă furnizate și au un design IP67 cu un indicator LED.

Filtru

Senzorii de poziție a cilindrului Destaco sunt utilizați pentru a detecta poziția unui piston cilindric pentru a îmbunătăți funcționalitatea clemelor pneumatice pivotante Destaco. Ele pot detecta poziția unui cilindru pneumatic, pot număra ciclurile pistonului sau pot confirma funcționarea cilindrului în mașini automate.
DESTACO -

Montare bielă senzor de poziție

Senzorii de poziție Destaco sunt utilizați pentru a detecta poziția unui piston cilindric și sunt disponibili într-un stil de montare cu tirant cu afișaj LED. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între 14 grade Fahrenheit și 140 grade Fahrenheit, cu 500 mA de curent de comutare. Senzorii de poziție a tirantului Destaco sunt disponibili în lungime de 9 ft, cu un senzor activat cu inel magnetic instalat pe pistonul cilindrului.

StilModelTensiunea de comutareTipCurent de comutareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A8101515-120VAC / VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€241.92
A8101586 la 24VDCSuport cu clemă cu bandă500mA14 grade până la 140 grade€338.53
A8101556-24VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€298.47

Standarde și aprobări

  • IP67

Întrebări Frecvente

De ce trebuie să folosiți un senzor pentru un cilindru pneumatic?

Vă recomandăm să utilizați un senzor de poziție liniară a cilindrului pneumatic pentru a detecta poziția liniară a pistonului în timpul funcționării. Cilindrii pneumatici sunt de obicei fabricați cu un magnet deja atașat intern la piston, astfel încât să poată fi utilizați senzori magnetici de proximitate. Cilindrii pneumatici cu senzori de poziție permit o securitate sporită și feedback pentru a asigura amplasarea pistonului. Acești senzori de poziție pot detecta extensia, retragerea sau pozițiile independente de-a lungul corpului cilindrului, în funcție de locul unde este montată unitatea. Mai mulți senzori pot fi atașați la un cilindru pneumatic pentru mai multe locații de feedback de poziție.

Cum să alegi senzorul de poziție potrivit?

  • Mediu: trebuie să știți dacă senzorul va fi într-un mediu închis și curat sau dacă necesită o carcasă de protecție ridicată. De asemenea, ar trebui luate în considerare considerațiile legate de temperatură.
  • Caracteristicile semnalului de comutare: Luați în considerare puterea de comutare și cerințele de curent ale sistemului de control. Senzorul selectat ar trebui să fie compatibil.
  • Orientarea magneticului: Comutatorul Reed și senzorii cu efect Hall necesită orientarea corectă a câmpului magnetic aplicat pentru a asigura funcționarea corectă. Prin urmare, senzorul trebuie montat în orientarea corectă față de piston.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?