Surse de alimentare DC

Filtru

ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare cu șină DIN monofazată seria DM

StilModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADM14801251.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "€245.36
BDM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
CDM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "€245.36
DDM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "€821.99
EDM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "€821.99
FDM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "€821.99
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare trifazate pe șină DIN seria DM

StilModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereLăţime
ADM324055 - 4.3 A.4.96 "4.65 "120 W2.56 "
RFQ
BDM3241010 - 8.6 A.5.12 "4.96 "240 W3.43 "
RFQ
CDM3242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W6.14 "
RFQ
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare pe șină DIN seria DM, din plastic

StilModelEvaluare curentMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "€85.83
BDMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "€85.83
CDMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "€119.35
DDMP115022.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "€214.84
EDMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "€141.00
FDMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "€192.71
GDMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "€184.45
HDMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "€141.00
IDMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "€207.93
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare cu șină DIN monofazată din seria DM

StilModelEvaluare curentLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "€256.64
BDM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "€348.60
CDM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "€256.64
BDM12405S5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "€348.63
DDM14805SA 54.45 "240 W48 VDC2.36 "€472.88
EDM11206S6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "€256.64
BDM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "€348.60
BDM12410SA 104.45 "240 W24 VDC2.36 "€472.88
BDM11215SA 154.45 "180 W12 VDC2.36 "€472.88
OMRON -

Sursa de alimentare 12VDC

StilModelAdâncimeRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AS8VK-G0151290mm15W22mm€105.05
BS8VK-G0301290mm30W32mm€145.30
CS8VK-G06012110mm60W32mm€175.98
OMRON -

Sursa de alimentare 24VDC

StilModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AS8VK-G06024Metal110mm90mm-40 grade până la 158 grade F60W32mm€189.94
AS8VK-G12024Metal122mm125mm-40 grade până la 158 grade F120W40mm€227.48
BS8VK-G48024Metal150mm125mm-40 grade până la 158 grade F480W95mm€525.03
CS8VK-G24024Metal150mm125mm-40 grade până la 158 grade F240W60mm€445.72
DS8VS-06024APlastic turnat108mm95mm-13 grade până la 149 grade F60W40mm€329.09
ES8VS-09024APlastic turnat121mm115mm-13 grade până la 149 grade F90W50mm€412.32
FS8VS-18024APlastic turnat125mm115mm-13 grade până la 149 grade F180W75mm€671.82
CS8VS-48024APlastic turnat127mm115mm14 de grade până la 122 de grade F480W150mm€1,440.13
GS8VS-12024APlastic turnat121mm115mm-13 grade până la 149 grade F120W50mm€485.11
HS8VS-24024APlastic turnat125mm115mm-13 grade până la 149 grade F240W3.94 "€844.66
IS8VK-G01524Plastic90mm90mm-40 grade până la 158 grade F15W22mm€112.53
JS8VK-G03024Plastic90mm90mm-40 grade până la 158 grade F30W32mm€154.51
OMRON -

Sursa de alimentare 5VDC

StilModelRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AS8VK-G0150515W22mm€106.40
BS8VK-G0300530W32mm€139.20
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC, sursă de alimentare universală DC

StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AABL8RPS240301.73 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC2072W4.72 "€625.51
AABL8RPS240502.2 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20120W4.72 "€870.40
BABL8WPS242003.74 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20480W6.1 "€1,508.64
BABL8WPS244006.500 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20960W6.1 "€2,472.57
SOLA/HEVI-DUTY -

Alimentare DC 50 / 60hz

StilModelTensiune de ieșirePreț (ex. TVA)
ASCP30D12DN+/- 12 VDC€566.45
BSCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC€597.01
SOLA/HEVI-DUTY -

Convertor Dc To Dc

StilModelArticolTensiune de ieșirePreț (ex. TVA)
ASCD30S24-DNConvertor industrial DC la DC încapsulat24 VDC€608.51
BSCD30S12-DNConvertor industrial DC la DC încapsulat12 VDC€612.27
BSCD30S5-DNConvertor industrial DC la DC5 VDC€571.33
DAYTON -

Surse de curent continuu cu carcasă metalică

Sursele de alimentare Dayton DC furnizează curent continuu mașinilor și echipamentelor în care alimentarea AC nu este disponibilă. Sunt proiectate cu o lățime îngustă care economisește spațiu pe șina DIN și au intrare universală fără goluri de tensiune pentru adaptabilitate completă la aplicarea produsului. Alegeți dintr-o gamă de aceste surse de curent continuu, disponibile în variante liniare și cu comutare.

StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiStilLăţimePreț (ex. TVA)
A33NT114.02 "4.88 "-20 grade până la 60 grade C80WLiniar1.26 "€225.66
B33NT104.13 "4.88 "-10 grade până la 70 grade C60WDe comutare1.97 "€355.85
C33NT124.45 "4.88 "-20 grade până la 60 grade C120WLiniar1.57 "€532.58
D33NT134.45 "4.88 "-20 grade până la 60 grade C240WLiniar2.36 "€702.89
E33NT145.12 "4.96 "-10 grade până la 70 grade C480WLiniar6.14 "€907.53
DAYTON -

Surse de curent continuu, stil: comutare

Sursele de alimentare Dayton DC furnizează curent continuu echipamentelor și utilajelor în locuri unde alimentarea AC nu este accesibilă. Au o lățime îngustă care economisește spațiu pe o șină DIN. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste surse de alimentare DC, disponibile în opțiuni de tensiune de ieșire de 12, 24 și 48 VDC.

StilModelTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
A33NT1512 VDC15W0.9 "€115.71
B33NT1612 VDC30W0.9 "€138.88
C33NT1712 VDC50W1.26 "€156.18
D33NT1824 VDC15W0.9 "€109.26
D33NT1924 VDC30W0.9 "€134.04
E33NT2024 VDC50W1.26 "€161.83
F33NT2148 VDC50W1.26 "€156.18
StilModelRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AS8VK-G24048240W60mm€409.21
AS8VK-G48048480W95mm€537.71
SCHNEIDER ELECTRIC -

Sursa de alimentare 24VDC

StilModelRating-ul puteriiCauza MaterialAdâncimeLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulMontarePreț (ex. TVA)
AABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC20Panou-
RFQ
BABL8RPS24100240WPlastic turnat3.35 "5.51 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20DIN Rail€1,179.52
CABL8RPM24200480WPlastic turnat5.71 "5.51 "5.63 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC10/20DIN Rail€1,540.43
EDWARDS SIGNALING -

Surse de alimentare

StilModelAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ARBPS10A--
RFQ
ARBPS10A / 230--
RFQ
ARBPS6A--
RFQ
ARBPS6A / 230--
RFQ
BEBPS6A-€1,324.10
BEBPS10A-€1,542.07
CAPS6A6.5A-
RFQ
CAPS10A10A-
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
A83-24-225-3€805.73
RFQ
A83-24-260-3€1,178.98
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Alimentare CC, 1.5 - 28 VDC

StilModelPutere de intrarePreț (ex. TVA)
APSMN24DAS-€54.77
BPSH2RB10-BC-€616.91
RFQ
CPSMN24DA-€49.13
DPSP24DA-€70.41
EPSM24A24DAS24 VAC€89.72
FPSM19A24DAS120 VAC€93.09
ALTRONIX -

Seria eFlow Surse de alimentare / Încărcătoare

Sursele/încărcătoarele din seria Altronix eFlow sunt proiectate pentru a converti 115/220VAC, intrarea de 60Hz în ieșiri de putere cu 1/8/16 porturi (PTC sau siguranțe). Sunt ideale pentru alimentarea cu energie în caz de urgență. Sunt echipate cu baterii încorporate plumb-acid sau gel, pentru alimentarea spontană cu energie în timpul întreruperilor. Mecanismul de deconectare a alarmei de incendiu oprește în siguranță sursa de alimentare în caz de incendiu. Acestea oferă protecție la scurtcircuit și suprasarcină și sunt oferite într-un pachet care conține sursa de alimentare, carcasă, cablurile bateriei și blocarea cu came.

StilModelPreț (ex. TVA)
AeFlow6NX16V-
RFQ
BeFlow3NX4DV€531.30
CeFlow6NX8DV€681.45
DeFlow4NBV€501.27
EeFlow6NV€628.32
FeFlow4NX8D€520.77
GeFlow6NX8D€647.05
EeFlow6N€602.15
HeFlow6NB€607.53
IeFlow4NX8€535.92
JeFlow4N8DV€538.23
KeFlow4NX8V€559.02
LeFlow6N8V€660.66
MeFlow6NX8V-
RFQ
LeFlow6N8D€701.39
NeFlow4N€630.63
OeFlow4NB€393.76
NeFlow4NV€494.34
LeFlow6N8DV€660.66
JeFlow4N8D€501.13
PeFlow6NX16D€695.13
QeFlow6NX16DV-
RFQ
BeFlow3NX4V-
RFQ
ReFlow3NX4D€495.22
SeFlow4N8V€538.23
ALTRONIX -

Surse de alimentare DC

Sursele de alimentare Altronix sunt proiectate pentru aplicații care necesită energie suplimentară, cum ar fi sistemele de securitate și controalele accesului. Aceste surse de alimentare asigură supravegherea defectării AC pentru a monitoriza tensiunea AC și a suna o alarmă la defecțiune și sunt echipate cu indicatori LED pentru a afișa intrarea AC și ieșirea DC. Aceste surse de alimentare sau încărcătoare furnizează umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%) și sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.

StilModelPreț (ex. TVA)
AMaximal75FE€1,653.96
BOLS20220€153.04
CMaximal 37FEV€1,653.96
DMaximal33FE€1,573.11
EMaximal13FE€1,591.59
EMaximal 13FEV-
RFQ
FMaxim 55EV€1,533.84
GOLS180220€334.95
HOLS200220€374.22
IOLS20E€297.99
JMaxim 35EV-
RFQ
KOLS350€771.54
LMaximal35FE€1,546.54
LMaximal 35FEV€1,637.79
FMaxim 37EV-
RFQ
CMaximal37FE€2,166.78
MLPS3C12X220€378.84
NLPS3WP12220€623.70
OR1224DC68CB220-
RFQ
PMaximal 77FEV-
RFQ
QOLS120D2X€463.94
RR1224DC16CBV€1,135.87
JMaxim 33EV€1,755.60
AMaximal 75FEV-
RFQ
SPoE60€435.25
SOLA/HEVI-DUTY -

Surse de alimentare DC, liniare, carcasă metalică

StilModelÎnălţimeTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
ASLS-12-017T3.99 "12 / 15 VDC20.4/22.54.84 "€221.91
BSLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"€270.57
SOLA/HEVI-DUTY -

5VDC, +/- 12VDC, sursă de alimentare DC

StilModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
ASLD12603405TLiniar2.75 "4.87 "9"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€635.14
BSCP30D512DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€504.53
12...1011

Surse de alimentare DC

Sursele de alimentare DC produc o tensiune DC de ieșire pentru a o livra la una sau mai multe sarcini. Sursele de alimentare implică utilizarea convertoarelor de fază, a invertorilor, a cablurilor de conectare etc., deoarece fiecare echipament are propriile sale nevoi de energie. Raptor Supplies oferă o gamă largă de surse de curent continuu de la mărci precum ASG, Dayton, GPI, Omron, Schneider Electric, Sola/Hevi-Duty și Zurn. Omron Sursele de alimentare S8VK au un design robust pentru a gestiona mediile industriale dure și pentru a asigura o funcționare stabilă pe un interval de temperatură de la -40 la 158 de grade Fahrenheit. Aceste surse de alimentare compacte vin cu o clemă de montare pe șină DIN rezistentă la vibrații pentru o instalare ușoară. Sola / Hevi-Duty sursele de alimentare dispun de circuite de supraîncărcare PowerBoost care pot porni sarcinile industriale fără amenințarea ca consumabilele să se rabateze sau să se oprească. Aceste surse de alimentare din seria SDP sunt conforme cu RoHS pentru protecție continuă la scurtcircuit. Aceste surse de curent continuu sunt disponibile pentru o putere nominală maximă de 480 W.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?