Motoare DC cu câmp rănit

Filtru

PRESTOLITE MOTORS -

Motoare DC cu câmp rănit

Motoarele de curent continuu cu câmp bobinat de la Prestolite sunt utilizate în râșnițe de cafea, mixere, pompe, ascensoare foarfece, aspiratoare de îngrijire a podelei și alte aplicații în care este necesar un cuplu mare / viteză de rotație. Aceste motoare pot funcționa mai mult timp fără supraîncălzire datorită capacității lor termice ridicate. Motoarele Prestolite au o carcasă IP54 (racită cu ventilator complet închisă) și pot funcționa la 12VDC și o viteză de 2800 rpm.

StilModelHPLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
AMUE-63021-3 / 56.75 "CCWSE3 / 8 "€413.79
BMUV-63011-3 / 56.75 "CW / CCW7 / 16 "€464.97
CMUE-63111-3 / 56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€438.02
DMUE-63031-3 / 56 5 / 16 "CWSE-€424.95
EMUE-63011-3 / 56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€394.35
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€539.53
GMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€498.16
HMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€535.74
AMETEK LAMB -

Motor DC 6-13 / 16 Inch Lungime Câmp de rănire Ccwse

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MUE-6319AE4CTP€495.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?