Motoare pompe submersibile adânci

Filtru

FRANKLIN -

Motoare submersibile cu pompă

Motoarele de pompe submersibile Franklin sunt proiectate pentru aplicații de pompare cu puțuri adânci și cu funcționare continuă și sunt utilizate împreună cu demarorul 3DY36 și releul 3EA11. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil cu un arbore canelat din inox pentru durabilitate și un stator închis ermetic pentru o funcționare silentioasă, fără vibrații. Aceste pompe de apă Franklin Electric sunt alimentate de un condensator monofazat de pornire/motor trifazat capabil să furnizeze o putere de până la 1 CP și oferite la tensiuni nominale de 3, 15 și 200 VAC, cu un amper maxim maxim de 230 A. În plus, motoarele sunt echipate cu un sistem de apă cu autolubrifiere, o diafragmă de egalizare a presiunii și o supapă de reținere a filtrului pentru prevenirea returului de apă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare pentru pompe submersibile cu puțuri adânci disponibile în opțiuni cu diametrul de 460 și 23 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelProtecție termică a motoruluiDiametruAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajÎnălţimePreț (ex. TVA)
A2243022604Manual4"14.0Condensator-Start1Manual23019 1 / 16 "€1,883.14
A2243038602Manual4"23.0Condensator-Start1Manual23028.187 "€2,983.40
B2261119020Manual6"36.5Condensator-Start1Manual23028 "€5,128.20
B2261109020Manual6"23.0Condensator-Start1Manual23025 13 / 32 "€4,338.18
B2366029020Nici unul6"28.43-Faza3Nici unul23025 13 / 32 "€5,317.04
C2343262604Nici unul4"4.83-Faza3Nici unul46016.031 "€1,606.34
C2343078602Nici unul4"18.33-Faza3Nici unul20022.187 "€3,080.39
C2343178602Nici unul4"15.93-Faza3Nici unul23022.187 "€2,448.87
C2343188602Nici unul4"23.03-Faza3Nici unul23028.187 "€3,667.70
C2343288602Nici unul4"11.53-Faza3Nici unul46028.187 "€3,065.92
B2366529020Nici unul6"32.73-Faza3Nici unul20025 13 / 32 "€5,424.45
B2366009020Nici unul6"15.03-Faza3Nici unul23022 29 / 32 "€4,156.27
B2366509020Nici unul6"17.53-Faza3Nici unul20022 29 / 32 "€4,064.44
B2366139020Nici unul6"20.83-Faza3Nici unul46028 "€6,256.06
C2343062604Nici unul4"10.93-Faza3Nici unul20016.031 "€1,994.10
C2343162604Nici unul4"9.53-Faza3Nici unul23016.031 "€1,476.65
B2366119020Nici unul6"10.93-Faza3Nici unul46024.187 "€4,507.40
B2366129020Nici unul6"14.23-Faza3Nici unul46025 13 / 32 "€5,424.45
B2366109020Nici unul6"7.53-Faza3Nici unul46022 29 / 32 "€4,064.44
B2366019020Nici unul6"21.83-Faza3Nici unul23024.187 "€4,745.31
LITTLE GIANT PUMPS -

Motoare submersibile super inox, 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2243019204BP7NDT€1,162.71
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Motor de luptă cu nisip, 10 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2366128120BX2FGE€3,975.50
Vezi detalii

Motoare pompe submersibile adânci

Motoarele pentru pompe submersibile pentru puțuri adânci sunt potrivite pentru utilizarea în puțurile de apă pentru operațiuni de pompare scufundate care necesită instalații mai adânci și debite mari. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Little Giant și Răzeș Motoare pentru pompe de apă pentru puțuri adânci, având un design complet închis, care oferă rezistență completă împotriva deteriorării cauzate de fluide și contaminanți externi. Aceste unități sunt echipate în plus cu un arbore canelat din oțel inoxidabil pentru a furniza o distribuție uniformă a sarcinii de-a lungul părților laterale a dinților. Pompa motoare de la Micul Giant dispune de un rotor cu bară de cupru pentru eliminarea cerințelor suplimentare de acționare cu frecvență variabilă în timp ce crește eficiența sistemului și un dispozitiv de fixare extern cu nisip pentru protejarea etanșării arborelui. Motoarele pentru pompe Franklin selectate vin cu un sistem lubrifiat cu apă pentru minimizarea pierderilor prin frecare și o diafragmă de egalizare a presiunii pentru echilibrarea presiunii în conformitate cu mediul extern. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste pompe disponibile în variante monofazate și trifazate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?