Micrometre de adâncime

Filtru

Micrometrele de adâncime sunt instrumente de măsurare de precizie utilizate pentru a măsura fante, trepte, găuri și proiecții cu mare precizie. Aceste instrumente sunt ideale pentru utilizare în producție, prelucrare...Află mai multe

WESTWARD -

Micrometre de adâncime

StilModelGamăRezoluţieRod Dia.DegetarPreț (ex. TVA)
A4KY220 până la 6"/0 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Ratchet€403.84
B4KY230 - 22 "0.001 "0.177 "Primăvară încărcată€346.10
MITUTOYO -

Seria 129 Micrometre de adâncime cu tije interschimbabile

StilModelLungimea bazeiGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A129-1272.5 "0 - 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€319.50
B129-1282.5 "0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€431.78
C129-1504"0 - 12 "0.001 "/ 0.01 mm€700.44
B129-1324"0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€401.10
D129-1314"0 - 4 "0.001 "/ 0.01 mm€395.16
INSIZE -

Instrumente electronice de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăPreț (ex. TVA)
A1143-200A3.937 "0 până la 8"/0 până la 200 mm€407.27
B1142-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm€271.51
STARRETT -

Instrumente electronice de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A3753A-8/2002.75 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNu€698.08
B3753A-6/1502.75 "0 până la 6"/0 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€665.28
C5004BZ-24/6004"0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€2,727.26
STARRETT -

Calibre de adâncime Vernier

StilModelLungimea bazeiRod Dia.Preț (ex. TVA)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€797.00
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€735.46
MITUTOYO -

Calibre de adâncime seria 527

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A527-311-500 - 6 "€419.85
B527-313-500 - 12 "€548.25
MITUTOYO -

Seria 571 Absolute Digimatic Depth Gauges

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A571-211-300 - 6 "€708.07
B571-212-300 - 8 "€832.73
C571-213-100 - 12 "€964.40
STARRETT -

Micrometru de adâncime de la 0 la 3 "

StilModelLungimea bazeiRod Dia.DegetarPreț (ex. TVA)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€670.92
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Simplu€655.37
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet€674.59
D449az-3r2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€774.47
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet€679.16
STARRETT -

Calibre de adâncime Vernier

Calibrele de adâncime Starrett sunt potrivite pentru măsurarea adâncimii găurilor, umerilor, proiecțiilor, treptelor, fantelor și canelurilor. Acestea dispun de piuliță de blocare moletă de tip inel pentru a oferi stabilitate, asigurând în același timp o blocare rapidă și sigură. Au, de asemenea, o combinație de clichet și viteză pentru presiune uniformă și ajustări rapide. Modelele selectate vin cu o husă de transport compactă pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste micrometre de adâncime, disponibile în lungimi de bază de 2, 2.5 și 4 inci.

StilModelRod Dia.Preț (ex. TVA)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€1,012.60
B445BZ-6RL5 / 32 "€845.96
INSIZE -

Manometru electronic de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A1145-25A2.559 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€209.78
B2141-201A63mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.005 "/ 0.01 mmOpțional: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€549.38
C1148-100E85mm0 până la 4"/0 până la 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€641.73
D1147-200100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€349.88
D1147-150100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€284.05
D1147-300100mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€742.37
E1141-200A100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€233.37
F1141-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€182.49
B2141-202A101.5mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.01mm / 0.005“Opțional: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€614.67
C1148-200E101mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€782.60
E1141-500A150mm0 până la 20"/0 până la 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€958.86
F1141-300A150mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€595.86
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A1140-250 până la 1"/0 până la 25 mm€327.84
A1140-500 până la 2"/0 până la 50 mm€369.94
STARRETT -

Instrumente de adâncime

StilModelPreț (ex. TVA)
A644JZ€984.81
B749.1BZ-12RL€1,786.48
RFQ
B749.1BZ-6RL€1,496.68
RFQ
INSIZE -

Instrumente de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRod Dia.Preț (ex. TVA)
A2341-E13"0 - 1.2 "0.197 "€167.80
B2341-2E23.996 "0 - 12 "0.157 "€315.27
StilModelDimensiunea fascicululuiGamăPreț (ex. TVA)
AC007 / 2009.6 x 4.5 mm0 la 200mm€47.00
RFQ
AC007 / 30012 x 4 mm0 la 300mm€64.51
RFQ
STARRETT -

Micrometre de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăPreț (ex. TVA)
A445BZ-12RL4"0 - 12 "€1,453.69
B445DZ-9RL6"0 - 9 "€1,159.51
STARRETT -

Adâncime electronică de la 0 la 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3753A-12/300AE6MXP€893.43
MITUTOYO -

Micrometru electronic de adâncime de la 0 la 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
317-351-30AD7VMP€1,100.97
MITUTOYO -

Micrometru de adâncime 0-4 Carcasă de oprire cu clichet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
129-127CERTAC6VBG€417.03
MITUTOYO -

Indicator de adâncime Vernier 0-300 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
527-103AA8AHJ€469.26
STARRETT -

Cadran de adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
450-12AH2GKX€1,364.36
WESTWARD -

Adâncime Gage Digital 6 In / 150mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2YNK3AC4DCW€266.84
12

Micrometre de adâncime

Micrometrele de adâncime sunt utilizate pentru a măsura adâncimea unei adâncituri, găuri sau fante. Raptor Supplies oferă o gamă largă de micrometre de adâncime de la mărci precum Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe și Mitutoyo. starrett micrometrele de adâncime sunt proiectate pentru măsurarea adâncimii fantelor, găurilor, proiecțiilor și umerilor. Aceste micrometre sunt echipate cu piulițe de blocare moletate de tip inel pentru a asigura o blocare rapidă și sigură. Cu o rezoluție de 0.001 inchi, pot detecta adâncimi de până la 3 inchi. Spre vest micrometrele de adâncime (gama de la 0 la 6 inchi) au o nicovală plată din oțel călit pentru a asigura flexibilitate și rezistență la uzură. Ele sunt echipate cu tije de fixare pentru o funcționare fără stres și oferă o rezoluție de 0.001 inchi. Aceste micrometre de adâncime sunt disponibile în lungimi de bază variind de la 75 mm la 6 inci.

Întrebări Frecvente

Ce este un fus?

Un ax este atașat de un degetar (componenta rotativă a micrometrului) și se deplasează spre nicovală pentru a măsura dimensiunea piesei care se măsoară.

Este micrometrul de adâncime Mitutoyo rezistent la coroziune?

Da, componentele mobile ale micrometrului, adică degetarul și manșonul au finisaj crom satinat pentru o rezistență excelentă și rezistență la coroziune.

Cum îmi mențin micrometrul de adâncime?

  • Păstrați micrometrul curat și fără praf sau resturi.
  • Evitați să scăpați sau să loviți unealta pentru a preveni deteriorarea.
  • Păstrați unealta într-o carcasă de protecție atunci când nu este utilizată.
  • Calibrați în mod regulat unealta de către un tehnician calificat pentru o precizie îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?