PROTO Chei dinamometrice cu cadran

Chei dinamometrice cu cadran concepute pentru măsurarea cuplului în calibrarea mașinilor industriale și a echipamentelor hidraulice și operațiunilor de întreținere și reparații auto. Toate componentele de transfer al cuplului din oțel/aluminiu și designul de transmisie cu tensiune înaltă din aliaj

Filtru

Cheile dinamometrice cu cadran Proto măsoară și aplică cuplul în echipamente hidraulice, calibrare, auto, întreținere și reparații și operațiuni industriale. Cadranul lor de pe capul cheii arată suma...Află mai multe
PROTO -

Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea unității de 3/4 inch

StilModelAcurateteManipulați materialulTip mânerLungime totalăGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
AJ6133F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu46.5 "0 - 600 ft.- lb.€1,248.55
BJ6134F+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăOţelGrip de pernă27.875 "0 la 350 Ft.Lbs.€1,075.54
StilModelAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
AJ6125F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu0 - 250 ft.- lb.€520.73
AJ6121NMF+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăDisponibil la cerere de la producător0 - 175 ft.- lb.€464.59
AJ6121F+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu0 - 175 ft.- lb.€502.75
PROTO -

Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea unității de 1/4 inch

StilModelAcurateteManipulați materialulTip mânerIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț (ex. TVA)
AJ6169F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 la 75 in.-lb.Ac de memorie€441.85
BJ6168F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăOţelGrip de pernă0.5 in.-lb.6 la 30 in.-lb.Faceți clic pe Peste€458.87
AJ6169NMF+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 până la 10 NmAc de memorie€435.37
StilModelCertificat de calibrareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
AJ6113NMFDisponibil la cerere de la producător14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€445.31
AJ6113FNu14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€433.61
AJ6181FNu10 "10.0 in.-lb.120 la 600 in.-lb.€443.53
AJ6177FNu10 "5.0 in.-lb.50-250 inchi-lb.€438.81
PROTO -

Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea unității de 1 inch

StilModelAcurateteCertificat de calibrareTip mânerLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț (ex. TVA)
AJ6141F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNuSimplu74.25 "20.0 ft.- lb.0 - 1000 ft.- lb.Faceți clic pe Peste€2,347.04
BJ6149F+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăDisponibil la cerere de la producătorMetal110.75 "40.0 ft.- lb.0 - 2000 ft.- lb.Auto€4,910.97

Standarde și aprobări

  • ASME B107.14M
  • JIS B4650
  • ISO 6789

Întrebări Frecvente

Care este materialul de construcție al acestor chei dinamometrice cu cadran Proto?

Aceste chei dinamometrice cu cadran Proto sunt fabricate din componente din oțel/aluminiu și au mânere din cauciuc/amortizate.

Oferă Proto certificate de calibrare cu aceste chei dinamometrice cu cadran?

Majoritatea cheilor dinamometrice cu cadran Proto sunt furnizate cu o certificare CW trasabilă NIST (Institutul Național de Standarde și Tehnologie), asigurând precizia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?