Utilizeaza
Discurile abrazive diamantate și CBN Norton Abrasives sunt proiectate pentru tăierea și netezirea materialelor dure pentru prelucrarea metalelor, industria aerospațială, minerit, fabricație, construcții, instrumente și aplicații de producție. Aceste roți de șlefuit asigură daune termice minime cauzate piesei de prelucrat în timpul tăierii. De asemenea, asigură o mare precizie în timpul tăierii piesei de prelucrat. Roțile de șlefuit cu diamant și CBN sunt ideale pentru ascuțirea sculelor de tăiere din carbură cimentată, tăierea materialelor ceramice și sticlă, matrițe de șlefuit de suprafață, tăierea tijelor din carbură, șlefuirea straturilor de pulverizare și a pieselor din oțel. Diverse materiale care pot șlefui cu aceste roți sunt componente electronice, abrazivi, pietre, materiale plastice, fibră de sticlă, ceramică și sticlă.
DESCRIERE
Roțile de șlefuit cu diamant și CBN au diamant sintetic de înaltă calitate/material abraziv CBN (nitrură de bor cubică) pentru a asigura o precizie ridicată în timpul tăierii materialelor dure. Aceste roți de șlefuit / tăiere oferă rate mari de îndepărtare a materialului și pot tăia cu ușurință piesele de oțel dificil de șlefuit. Aceste roți de șlefuit sunt rezistente la uzură și sunt stabile termic.
Mecanism de lucru
Roțile de tăiere cu diamant au o roată metalică având un strat de diamant pe marginile sale de tăiere. În mod similar, roțile de șlefuit CBN au un bârlog de material sintetic pe marginile lor de tăiere. Aceste roți de tăiere sunt fixate pe o mașină de șlefuit pentru șlefuirea și felierea materialelor dure.
Întrebări Frecvente
Cum să alegi o roată de șlefuit?
Diferiți factori contribuie la selectarea tipului de roată de șlefuit, care sunt menționați mai jos:
- Materialul care este măcinat: roțile din oxid de aluminiu sunt utilizate pentru șlefuirea metalelor feroase, roțile de șlefuit cu carbură de siliciu pentru metale neferoase și nemetale și granulele ceramice și super abrazive sunt utilizate pentru oricare dintre aceste materiale pentru piese de prelucrat.
- Presiunea de șlefuire: Presiunea de șlefuire din zona de șlefuire determină și tipul de roată de șlefuit adecvat. Pentru aplicații cu presiune mare, utilizatorul trebuie să folosească roți de cereale rezistente/durabile, care tolerează o cantitate mare de presiune generată în timpul operațiunii de măcinare.
- Precizia formei și finisajul necesar: roțile de șlefuit cu granulație mai fină trebuie utilizate pentru a obține toleranțe geometrice strânse. Pentru aplicațiile care necesită viteze rapide de îndepărtare a stocurilor, roțile cu granulație grosieră sunt alegerea ideală.
- Zona de contact: Dacă este necesară o zonă mică de contact, utilizatorul poate alege roți de măcinat pentru cereale rezistente/durabile. Deoarece echivalează cu o forță mai mare pe bob, materialul roții ar trebui să fie foarte durabil.
- Puterea mașinii / axului: atunci când mașina de șlefuit are la dispoziție cai putere mai mare pentru ax, utilizatorul ar trebui să instaleze un cereale de calitate mai dură pentru roată. Pentru mașinile cu putere redusă, roți de cereale mai moi ar trebui să fie folosite pentru a preveni ca boabele roții de șlefuit să se tocească și să provoace deteriorarea suprafeței piesei de prelucrat.
Când să înlocuiți discul abraziv Norton?
Depinde de tipul roții de șlefuit și de aplicație.
- Roți drepte: porțiunea utilizabilă a discului de șlefuit drept este considerată a fi porțiunea care se extinde dincolo de flanșele de montare. Discul de șlefuit nu trebuie uzat la dimensiunea care ar permite ansamblului de flanșă să atingă dispozitivul de fixare a piesei de prelucrat sau piesa de prelucrat în sine.
- Roți cilindrice și segmente: Aceste roți sunt fixate pe mașini de șlefuit și aceste mașini determină dimensiunea de aruncare a acestor roți. Mecanismul de avans în jos al acestor mașini împiedică roata de șlefuit să intre în contact cu piesa de prelucrat. Discul de șlefuit nu trebuie coborât pentru a evita ruperea roții.
- Roți încastrate: Aceste roți au adâncituri care nu pot fi uzate până la flanșa de montare, deoarece marginea locașului se scapă. În plus, dimensiunea granulației și aplicarea roții contează la înlocuirea acestor roți cilindrice.
- Cupe portabile pentru roți: Cupele pentru roți portabile Norton Abrasives trebuie aruncate, deoarece protecția mașinii împiedică șlefuirea corectă a piesei de prelucrat. Protecția mașinii determină dimensiunea aruncată prevenind orice șlefuire suplimentară a jantei roților.
- Roțile butuc înălțate: roțile butuc înălțate Norton Abrasives sunt măsurate și pe baza protecției mașinii. Dacă aplicația în mână permite ca roata de șlefuit să fie uzată, utilizatorul trebuie să se oprească înainte de a contacta flanșele de montare a roții. În plus, butucul roții nu trebuie folosit pentru șlefuire.
De ce ar trebui făcută îmbrăcarea discului de șlefuit înainte de a monta discul de șlefuit?
Îmbrăcarea discului de șlefuit se referă la îndepărtarea stratului curent de material abraziv, astfel încât să se obțină o suprafață ascuțită pentru prelucrarea piesei de prelucrat. Ajustarea discului de șlefuit face ca suprafața de șlefuit a piesei de prelucrat să fie paralelă cu alte planuri de referință sau mese de șlefuit, astfel încât discul de șlefuit este uniform din toate părțile și produce o suprafață precisă.
Roțile de șlefuit CBN pot șlefui carbura?
Da, roțile de șlefuit CBN pot ascuți biți de carbură pură. O roată de șlefuit CBN umedă poate tăia materialul din carbură cu aceeași viteză ca și roata diamantată. Cu toate acestea, în timpul tăierii materialelor din carbură, roțile CBN se uzează mai rapid.
Care sunt utilizările roților de șlefuit CBN?
Roțile de șlefuit CBN au rezistență chimică ridicată și stabilitate termică, ceea ce face ca aceste roți de șlefuit să fie potrivite pentru șlefuirea materialelor feroase precum rulmenți și oțel călit, aliaje pe bază de nichel și materiale feroase. Aceste roți de șlefuit sunt folosite pentru tăierea, ascuțirea și îndepărtarea metalului de pe suprafețele dure.
Care este dimensiunea granulației în roțile de șlefuit Norton Abrasives?
Dimensiunea granulației pe discurile de șlefuit variază de la grosier, mediu la fin. Grosier fiind 16 - 24 granulație, mediu 36 - 60 granulație și fin 80 - 120 granulație. Gama superfine este de la 150 și mai mult. Roțile de șlefuit sunt de obicei între 24 și 100 de granulație. Pietrele de îmbinare și șlefuire utilizate pentru întreținerea roții de șlefuit au granulație de 150 sau mai mare.
Ce este sticlă în roți de șlefuit?
Când suprafața discului de șlefuit dezvoltă o textură strălucitoare și netedă, se spune că este sticlă. Acest aspect indică faptul că discul de șlefuit este tocit, ceea ce înseamnă că boabele abrazive nu sunt ascuțite pentru a șlefui piesa de prelucrat cu precizie. Sticlă este de obicei cauzată de șlefuirea materialelor dure care sunt prea dure pentru materialul abraziv al discului abraziv.
Cum să știi dacă roata de șlefuit are nevoie de îmbrăcare?
Pe măsură ce ascuțitul discului de șlefuit scade de la sticlă și încărcare, așchiile și boabele tocite sunt îndepărtate cu o unealtă adecvată de șlefuit pentru a expune marginile tăietoare ascuțite în timp ce se realizează adâncituri pentru așchii.