Compresor cu membrană / pompă de vid

Filtru

Compresoarele cu diafragmă / pompele de vid sunt utilizate în instrumente medicale, alimentare și băuturi, de laborator și analitice pentru a fabrica lămpi electrice, tuburi vidate și semiconductori de proces....Află mai multe

GAST -

Compresoare cu diafragmă / Pompe de vid

Compresoarele cu diafragmă Gast / pompele de vid furnizează aer sub presiune în aplicații sensibile la zgomot, cum ar fi laboratoarele medicale, spitalele și automobile. Aceste pompe de vid durabile și robuste dispun de lubrifiere permanentă fără ulei pentru a evacua aerul fără contaminanți și pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de 1/4 inch NPT sau 3/4 inch furtunuri de intrare și ieșiri pentru alimentarea cu aer comprimat. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Modelele selectate sunt integrate cu vacuum și manometre și regulatoare, un mâner de transport pentru portabilitate și picioare de cauciuc pentru ridicarea compresoarelor ușor deasupra nivelului solului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer având variante de motor de 1/8 și 1/3 CP.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
ADOA-P704-AA4.51/860Furtun 3/8 "Furtun 3/8 "8"115€1,674.49
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81
THOMAS PUMPS -

Compresor/pompe de vid

Compresoarele și pompele de vid Thomas sunt proiectate pentru a genera presiunea aerului pentru a opera echipamente și unelte acționate cu aer. Aceste unități au componente din aluminiu turnat sub presiune pentru o rezistență excepțională și un compresor cu diafragmă pentru a preveni pătrunderea contaminanților și pentru a facilita etanșarea pozitivă. Au carcasă închisă cu orificii de ventilație pentru motor pentru o disipare maximă a căldurii și rulmenți lubrifiați permanent pentru a reduce pierderile prin frecare. Designul echilibrat al pompei și protecțiile termice ale acestor pompe asigură funcționarea cu vibrații scăzute și, respectiv, oprirea automată pentru a preveni supraîncălzirea. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe de compresor, disponibile cu motor de 1/10 și 1/20 CP pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A107CDC2012 VDC9.51/101/8 "NPT1/8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€482.22
B907CDC1812 VDC10.81/101/4 "NPT1/4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€567.01
A107CAB181151.71/201/8 "NPT1/8 "NPT4.75 "7"4.25 "€516.55
C1500571150.37-1/8 "NPT1/8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€512.30
B927CA1811531/81/4 "NPT1/4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€656.94
D2107CA201151.61/201/8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€611.17
MI-T-M -

Pompe compresoare

StilModelPreț (ex. TVA)
A3-0233€2,367.31
RFQ
B3-0394€858.95
RFQ
GAST -

Pompe compresoare

StilModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/125Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
C15D1150-101-101424 VDC0.61/50Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52
THOMAS PUMPS -

Pompa compresor 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
900-59AE2RBC€500.28
THOMAS PUMPS -

Pompa de vid 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
900-58AE2RBD€611.78

Compresor cu membrană / pompă de vid

Compresorul cu diafragmă / pompele de vid sunt utilizate pe scară largă pentru fabricarea tuburilor de vid și lămpilor electrice, precum și pentru semiconductori de proces. Raptor Supplies oferă o gamă largă de compresoare/pompe de vid cu diafragmă de la mărci precum Gast, Speedaire și Toma. Uneori, aceste pompe elimină și gazele dintr-o anumită zonă sau elimină apa din subsoluri (pompe de bazin). Oaspete Compresorul cu diafragmă / pompele de vid sunt echipate cu rulmenți cu bile care nu necesită întreținere pentru a reduce pierderile prin frecare și un ansamblu de cap realizat din PPS (sulfură de polifenilen) rezistent la substanțe chimice / termice, care oferă rezistență la coroziune. Ele pot fi montate pe orice plan și sunt oferite cu opțiuni de cursă alternativă. Thomas compresorul cu diafragmă / pompele de vid sunt lubrifiate permanent și, prin urmare, sunt considerate ca unități practic fără întreținere. Aceste pompe sunt ideale pentru aplicații care necesită presiune moderată și funcționare continuă. De asemenea, facilitează utilizarea reversibilă a porturilor de intrare și ieșire de 1/8 și 1/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în opțiuni de tensiune 110/115 V, 115 V, 12 V și 24 V pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

De ce se folosesc pompele de vid în spitale?

Pompele de vid medicale protejează profesioniștii din domeniul medical de substanțele potențial dăunătoare. Aceste pompe de vid sunt utilizate pe scară largă în spitale, clinici veterinare și clinici medicale.

Cum se instalează compresorul cu diafragmă / pompele de vid?

  • Alegeți o locație curată și bine ventilată pentru pompă.
  • Conectați conductele de admisie și de evacuare, asigurându-vă că conexiunile sunt strânse.
  • Montați pompa în siguranță pe o suprafață stabilă folosind șuruburi sau alte elemente de fixare.
  • Conectați pompa la o sursă de alimentare adecvată, urmând instrucțiunile producătorului.
  • Verificați funcționarea pompei, inclusiv presiunea, debitul și nivelul de vid.

Cum curăț și întrețin aceste pompe?

  • Inspectați regulat pompa pentru deteriorări, uzură și rupere.
  • Curățați exteriorul cu o cârpă moale sau o perie.
  • Verificați și înlocuiți filtrele pentru a preveni contaminarea și pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Curățați diafragma și supapele cu un produs de curățare neabraziv și lubrifiați piesele în mișcare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?