Mese de ridicare a stivuitorului

Filtru

WESCO -

Handlers Die

Manipulatoarele de matrițe Wesco separă și transportă matrițele pentru scule de presare grele pentru service și întreținere. Aceste dispozitive de manipulare a matrițelor sunt dotate cu cleme reglabile, rezistente, având o construcție durabilă din oțel pentru separarea rapidă a matriței, blocaje de podea pentru prevenirea alunecării și tuburi de ghidare telescopice de precizie pentru a asigura o funcționare lină pe tot parcursul procesului de separare. Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de manipulare a matrițelor, disponibile în opțiuni de 2000, 3000 și 4000 lb pe Raptor Supplies.

StilModelLungimea platformeiCaster Dia.Tip rotorGaranțieDiametrul roțilorÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb.€8,675.97
B49924448 "5"(4) Pivotant5ZZX45"48 "30 "2000 lb.€10,186.03
B49924548 "6"(4) Pivotant2ACD86"52 "30 "3000 lb.€19,483.01
B49924660 "8"(2) Pivotant, (2) rigid5ZZX58"55 "32 "4000 lb.€22,770.70
VALLEY CRAFT -

Carucior de matriță reglabil, blocare podea, 1000 lbs. Capac de încărcare.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F89864F9AJ8GNY€2,054.98
Vezi detalii

Mese de ridicare a stivuitorului

Masele de ridicat pentru manipulare matrițe sunt utilizate pentru transferul lin al matrițelor, matrițelor și materialelor grele. Raptor Supplies oferă mese de ridicare pentru manipulare matrițe de la wesco și Valley Craft. Acestea au o înălțime reglabilă a rolei și mânere de clemă care permit rotirea la 360 de grade. Mânerele cleme glisează peste un canal C pentru ajustări orizontale. Aceste mese sunt echipate cu roți pivotante (pivotante / rigide / o combinație a ambelor) pentru o manevrabilitate îmbunătățită și blocare de podea pentru a asigura mesele pe loc în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de manipulare a matrițelor, disponibile în opțiuni de 1000, 2000, 3000 și 4000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?