Manometre digitale sub presiune cu emițătoare

Filtru

MERCOID -

Spuma transmițătorului de presiune

StilModelDimensiunea conexiuniiproducțieGamăPreț (ex. TVA)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 725 psi€2,442.31
B3200G-1-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 21 psi, (set de fabrică 0 - 21 psi)€2,564.54
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 21 psi, (set de fabrică 0 - 21 psi)€2,442.31
B3200G-3-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 725 psi€2,564.54
B3200G-2-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART-14.5 - 217 psi, (set de fabrică 0 - 217 psi)€2,564.54
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 3600 psi€2,442.31
B3200G-4-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 3600 psi€2,564.54
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 217 psi, (set de fabrică 0 - 217 psi)€2,442.31
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0 la 300 psi€2,695.79
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare de la 8 la 20mA /HART0 la 100 psi€2,729.84
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-750 "wc€2,695.79
D3100D-3-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-150 "wc€3,178.38
D3100D-4-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 5 la 20mA /HART0-750 "wc€3,178.38
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-30 "wc€2,771.12
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare de la 7 la 20mA /HART0-150 "wc€2,695.79
D3100D-6-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 6 la 20mA /HART0 la 300 psi€3,178.38
D3100D-5-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0 la 100 psi€3,281.05
D3100D-2-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0-30 "wc€3,116.41
WAHL -

Ghid de testare a gazelor

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A40KBDLA6 # Hg6 PSI-12 "Hg€195.34
B40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg€195.34
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Ecartament digital / transmițător

StilModelDimensiunea conexiuniiArticolGamăPreț (ex. TVA)
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psiTri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / traductor0 la 60 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-30Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 30 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-1000Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 1000 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-160Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 160 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-800Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 800 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-300Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 300 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-100Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 100 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-600Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 600 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-200Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 200 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-60psiTri-clemă de 2".Manometru digital / traductor0 la 60 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-30Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 30 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-1000Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 1000 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-600Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 600 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-200Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 200 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-100Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 100 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-160Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 160 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-300Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 300 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-800Tri-clemă de 2".Manometru digital / emițător0 la 800 psi€1,737.74
StilModelPreț (ex. TVA)
AMG-5000-A-MD-R€452.79
AMG-200-A-MD-R€452.79
StilModelUnități de afișareCu sprijinulGamăPreț (ex. TVA)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 300 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 600 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cmBaterii AA 230 la 0 "Hg Vac€1,187.70
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 30 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 100 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mp cmBaterii AA 20 la 1000 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mp cmBuclă alimentată cu baterie de rezervă (2 baterii AA)0 la 3000 psi€1,187.70
TELEMECANIQUE SENSORS -

Transmițător de presiune, dimensiune 1/4 inch, ieșire de la 0 la 150 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XMLP150PD230CH6RZQ€308.99
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?